スクリューカムクランプの新着商品
「スクリューカムクランプの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
特に形状の複雑な鋼材(球面板・曲板等)吊りに威力を発揮のシンプルな万能型吊クランプ。吊上げ、反転、引っ張り作業等に最適。スクリューカム(球面自在式)の締め付け機構で無負荷状態でもクランプは確実なグリップを保持し負荷中の耐震性も抜群。負荷時は過重に比例してカムが傾斜し、歯先がガッチリと食い込み強固にグリップします。
材質特殊合金鋼
全長(mm)258
質量(kg)6
使用荷重(t)1
クランプ範囲(mm)50~100
仕上焼付塗装
1個
¥85,900
税込¥94,490
4日以内出荷
ねじ式で球面板、曲板などあらゆる物の水平吊り、垂直吊り、反転作業ができる万能型吊りクランプです。負荷時は過重に比例してカムが傾斜し、グリップ力が増します。本体は特殊合金鋼の一体型の型鍛造で、強靭かつ抜群の耐久性があります。S・M・A・Я・T管理アプリに対応し、無料で登録できます。
用途鋼板、形鋼などの吊り上げに。
トラスコ品番689-9700
材質特殊鋼
幅(mm)225
高さ(mm)273
寸法L(mm)225
寸法H(mm)273
基本使用荷重(t)1
クランプ範囲(mm)50~100
寸法D(mm)70
寸法H2(mm)126
1台
¥78,980
税込¥86,878
翌日出荷