LED電球の新着商品

「LED電球の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

65件中 41~65件
全長(mm)175 質量(g)350 口金E26 定格消費電力(W)28 定格入力電流(A)0.488 グリーン購入法適合
1個
特価
16,980 税込18,678
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一般的な照明用途に適するLEDランプです。LEDランプは大幅な省エネとメンテナンスコストの削減を実現します。
その他調光器具非対応、断熱材施工器具対応、密閉器具非対応 質量(g)51 口金E26 定格消費電力(W)4.4 全光束(Lm)485 定格寿命(時間)45000 保証期間5年 明るさ40W相当 直径×高さ(mm)60×108 演色指数(Ra)Ra80
1個ほか
369 税込406
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一般的な照明用途に適するLEDランプです。LEDランプは大幅な省エネとメンテナンスコストの削減を実現します。
その他調光器具非対応、断熱材施工器具対応、密閉器具非対応 質量(g)110 種類昼光色 口金E26 定格消費電力(W)11 全光束(Lm)1520 ビームの開き(°)200 定格寿命(時間)45000 保証期間5年 光色昼光色 明るさ100W相当 直径×高さ(mm)60×108 演色指数(Ra)Ra80
1個
989 税込1,088
6日以内出荷

一般的な照明用途に適するLEDランプです。LEDランプは大幅な省エネとメンテナンスコストの削減を実現します。
その他調光器具非対応、断熱材施工器具対応、密閉器具非対応 質量(g)35 口金E17 定格消費電力(W)6.5 全光束(Lm)810 ビームの開き(°)160 定格寿命(時間)45000 保証期間5年 明るさ60W相当 直径×高さ(mm)38×70 演色指数(Ra)Ra80
1個ほか
699 税込769
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一般的な照明用途に適するLEDランプです。LEDランプは大幅な省エネとメンテナンスコストの削減を実現します。
その他調光器具非対応、断熱材施工器具対応、密閉器具非対応 質量(g)110 種類電球色 口金E26 定格消費電力(W)11 全光束(Lm)1520 ビームの開き(°)200 定格寿命(時間)45000 保証期間5年 光色電球色 明るさ100W相当 直径×高さ(mm)60×108 演色指数(Ra)Ra80
1個
989 税込1,088
6日以内出荷

一般的な照明用途に適するLEDランプです。LEDランプは大幅な省エネとメンテナンスコストの削減を実現します。
その他調光器具非対応、断熱材施工器具対応、密閉器具非対応 質量(g)35 種類電球色 口金E17 定格消費電力(W)4.4 全光束(Lm)485 ビームの開き(°)160 定格寿命(時間)45000 保証期間5年 光色電球色 明るさ40W相当相当 直径×高さ(mm)38×70 演色指数(Ra)Ra80
1個ほか
499 税込549
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般的な照明用途に適するLEDランプです。LEDランプは大幅な省エネとメンテナンスコストの削減を実現します。
その他調光器具非対応、断熱材施工器具対応、密閉器具非対応 質量(g)35 種類昼光色 口金E17 定格消費電力(W)4.4 全光束(Lm)485 ビームの開き(°)160 定格寿命(時間)45000 保証期間5年 光色昼光色 明るさ40W相当相当 直径×高さ(mm)38×70 演色指数(Ra)Ra80
1個ほか
499 税込549
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般的な照明用途に適するLEDランプです。LEDランプは大幅な省エネとメンテナンスコストの削減を実現します。
その他調光器具非対応、断熱材施工器具対応、密閉器具非対応 質量(g)51 口金E26 定格消費電力(W)6.5 全光束(Lm)810 定格寿命(時間)45000 保証期間5年 明るさ60W相当 演色指数(Ra)Ra80
1個ほか
459 税込505
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

世界的な照明専門メーカーの技術・知見をもとに、最大90%のエネルギー削減でサステナビリティへの貢献を実現しました。また自然光に近い演色性と白熱電球のような温かみのあるデザインで暮らしの様々な場面に馴染む、超省エネLED電球です。
その他密閉器具対応、調光器具非対応、断熱施工器具非対応 材質ガラス(セミフロスト加工) 口金E26 ビームの開き(°)300 平均演色評価数Ra90 保証期間5年 光源寿命50000時間
1個
1,498 税込1,648
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一般的な照明用途に適するLEDランプです。LEDランプは大幅な省エネとメンテナンスコストの削減を実現します。
その他調光器具非対応、断熱材施工器具対応、密閉器具非対応 質量(g)51 口金E26 定格消費電力(W)4.4 全光束(Lm)485 ビームの開き(°)160 定格寿命(時間)45000 保証期間5年 明るさ40W相当 直径×高さ(mm)60×108 演色指数(Ra)Ra80
1個
369 税込406
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

GLOBAL(日本グローバル照明)冷凍LED電球 E26
仕様密閉器具対応 質量(g)60 消費電力(W)12 寸法(直径Φ×高さH)(mm)65×129 口金E26 全光束(Lm)1520 定格入力電圧(V)100/200(兼用) 定格寿命(時間)20000 定格入力電流(A)0.12/0.06 使用環境温度(℃)-35~+20 防塵防水性能IP65 光色昼光色 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

材質(本体)硬質ガラス 質量(g)185 使用温度範囲(℃)-25~+40 ※適合器具へ取付時の周辺温度 消費電力(W)18.4(100V)、18.0(200V)、18.2(242V) 相関色温度(K)2700 全光束(Lm)2200 平均演色評価数Ra82 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)119.5(100V)、122.2(200V)、120.8(242V) 点灯方向ユニバーサル点灯 LED寿命(時間)40000(光束維持率80%) ワット数15W〈E26口金〉
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷

東芝ライテックLED電球ハロゲン形
メーカーJDRハロゲン電球と同じビーム角(中角:20度、広角:35度)。ムラの少ないキレイなスポット光。平均演色評価数 Ra92
定格電圧(V)100 光源寿命40000時間(光束維持率70%)
1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

東芝ライテックLED電球一般電球形
電球形蛍光ランプ(D形)と同等の配光角約300度。断熱材施工器具対応。密閉形器具対応
周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)100 口金E26 グローブ種別樹脂(乳白) 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 配光角度(°)300
1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

東芝ライテックLED電球ボール電球形
周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)100 口金E26 グローブ種別樹脂(乳白) 光源寿命40000時間(光束維持率70%)
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

【断熱材施工器具対応】 小形電球60W形相当 配光角約200度タイプ
全長(mm)80 質量(g)34 周波数(Hz)50/60 外形寸法(mm)40 定格電圧(V)100 口金E17 定格電流(A)0.104(100V) 定格消費電力(W)5.9(100V) 全光束(Lm)760 グローブ種別樹脂(乳白) 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)128.8 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 光束(Lm)760 配光角度(°)200 光色昼白色(5000K Ra:83)
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

定格寿命:40,000時間。屋外使用可能(ビームランプ専用器具との組合わせの場合)
全長(mm)131 質量(g)390 周波数(Hz)50/60 外形寸法(mm)120 定格電圧(V)100 口金E26 平均演色評価数Ra83 光源寿命40000時間
1個
5,598 税込6,158
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

東芝ライテックLED電球
配光角約220・約260度タイプ
全長(mm)115 質量(g)111 周波数(Hz)50/60 外形寸法(mm)60 定格電圧(V)100 口金E26 定格消費電力(W)9.3(100V) 全光束(Lm)1160 グローブ種別樹脂(乳白) 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)124.7(100V) 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 入力電流(mA)160(100V) 光束(Lm)1160 配光角度(°)220 光色電球色(2700K Ra:80)
1個
3,598 税込3,958
翌々日出荷

東芝ライテックLED電球
電球形蛍光ランプ(D形)と同等の配光角約300度。断熱材施工器具対応。密閉形器具対応
全長(mm)108 質量(g)46 周波数(Hz)50/60 外形寸法(mm)40 定格電圧(V)100 口金E17 定格消費電力(W)6.0(100V) 全光束(Lm)810 グローブ種別樹脂(乳白) エネルギー消費効率(Lm/W)135(100V) 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 入力電流(mA)106(100V) 光束(Lm)810 配光角度(°)300
1個
3,500 税込3,850
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スポット照明、ダウンライトにオススメ
サイズΦ80×L114mm、口金:E26 本体質量(g)152 素材ポリカーボネート、アルミニウム
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

店舗のダウンライトやスポット照明に最適です。 従来のハロゲン器具にそのまま使え、ランプ交換するだけで消費電力を削減し、CO2排出量を低減します。
サイズΦ50×66mm、口金:E11 本体質量(g)41 素材ポリカーボネート、アルミニウム
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

暗い環境で人を検知すると自動で点灯する人感明暗センサー付きLED電球です。玄関・廊下・トイレなど、短時間の点灯に最適。約2分後に自動消灯し、消える30秒前に50%減光する「消灯お知らせ機能」で安心。E17口金の小形電球で、電球色/昼光色の2色から選べます。
全長(mm)78 質量(g)41 電源(V)交流100 50/60Hz 共用 口金E17 定格消費電力(W)6.8 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)83 センサー感知方式人感+明暗 直径(mm)(最大)38 待機時消費電力(W)0.1
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

暗い場所で自動点灯する人感・明暗センサー搭載のE17小形LED電球。40形相当の明るさで、玄関・廊下・トイレなどの省エネ照明に最適。人の動きがなくなると約2分で自動消灯。消灯30秒前に50%減光するお知らせ機能付きで使いやすい。電球色/昼光色の2種類。消費電力4.2W、寿命40000時間の長寿命設計。
全長(mm)78 質量(g)28 電源(V)交流100 50/60Hz 共用 口金E17 定格消費電力(W)4.2 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)83 センサー感知方式人感+明暗 直径(mm)(最大)38 待機時消費電力(W)0.1
1個
979 税込1,077
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

センサー検知点灯モードと常時点灯モードを切り替えることができます 。開閉式LEDランプで照らす範囲を変えることができます 。防雨型(防水等級IPX4) 。設置場所に合わせてねじ(付属品)・バンド(付属品)・クランプ(別売り) の3通りの取り付け方ができます
用途夜間・暗い場所での作業に 。駐車場・倉庫等の節電照明に 付属品LEDライト本体×1 、固定バンド×1 、木ねじ×4 、プラグ×4 、取扱説明書×1 質量(kg)1.1 定格電圧(V)AC100 能力固定バンド:Φ46~70mm コード長さ(m)5 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)センサー検知点灯モード待機時:0.3 点灯時:35 全光束(Lm)4000 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)ランプ折りたたみ時:約270×100×195、ランプ全開時:約270×290×285 使用電球白色LED(交換不可) 使用環境温度(℃)5~40 検知方式赤外線検知方式 設置場所屋外・屋内 光色昼光色(約6200k) 防水保護等級IPX4 点灯時間約30秒(検知エリアに動きが無くなってからカウントします) 検知エリア(センサー角度水平時)約4m 検知幅120°/約6m 検知幅90°
1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷