バーコードリーダーの新着商品
「バーコードリーダーの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
MS852 DPM ESDは、ダイレクト パーツ マーク (DPM)されたQRコードを含む1次元、2次元バーコード読み取りに優れた性能を発揮するプロフェッショナルモデルです。スキャナ本体およびケーブルは、ESD(静電気防止)処理を施しクリーンルームおよび静電気防止が要求される厳しい環境でも安心してお使い頂けます。自動車、航空、電子機器等の製造業からヘルスケア産業まで、DPMを導入されているさまざまな現場にご利用頂けるバーコードリーダーです。1D:MS852-XUCB00-LG (新型)、Codabar , Code11 , Code39 , Code32 , Code93 , Code128 , Interleaved 2 of 5 , Industrial 2 of 5 , Matrix 2 of 5 , GS1‐128 , UPC‐A , UPC‐E , EAN 8 , EAN 13 , GS1 DataBar(RSS14), GS1 DataBar Limited , GS1 DataBar Expanded、MS852-JUCB00-LG (前モデル)、UPC A , UPC E , EAN 8 , EAN 13 , Code 128 , Code 39 , Code 93 , Codabar , Plessey , MSI , Interleaved 2 of 5。2D:MS852-XUCB00-LG (新型)、PDF417 , Micro PDF417 , QR Code , Micro QR , Data Matrix , Aztec Code、MS852-JUCB00-LG (前モデル)、Data Matrix , QR , マイクロ QR。DPM:Data Matrix , QR , マイクロ QR
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
仕様ESD 保護8KV コンタクト, 15KV エアー放電後正常動作、落下テストコンクリート床へ2.1m
質量(g)165 (ケーブルを除く)
種類ハンドフリースタンド(PN#5200-900009G)、USBケーブル(予備用)(PN#1550-905920G)、ラバープロテクター (PN#386793G)
ケーブル長(m)1.9
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)87.8×71.6×177.7
角度(°)(スキュー角度)MS852-XUCB00-LG (新型):±60、MS852-JUCB00-LG (前モデル):±55、(ピッチ角度)MS852-XUCB00-LG (新型):±60、MS852-JUCB00-LG (前モデル):±55、(ロール角度)±360
センサー1280×800 ピクセル(グローバルシャッター採用)
照準650nm 赤色レーザ
保存温度(℃)-40~70
速度【スキャン】MS852-XUCB00-LG (新型):60 フレーム / 秒、MS852-JUCB00-LG (前モデル):70 フレーム / 秒
消費電流(mA)252 / スタンバイ時: 77
照明赤色LED
インターフェースUSB (HID および CDC接続)
読取MS852-XUCB00-LG (新型) (DOF PCS=80%)、Code39 (5 mil) : 50 mm~140 mm、Code39 (20 mil) : 160 mm ~320 mm、EAN -13 (13 mil) : 50 mm~200 mm、QR Code (20 mil) : 40 mm~200 mm、Data Matrix (10 mil) : 40 mm~140 mm、MS852-JUCB00-LG (前モデル)、Code39 (4 mil) : 50 mm~180 mm、EAN -13 (13 mil) : 60 mm~285 mm、QR Code (7 mil) : 55 mm~150 mm、Data Matrix (7 mil) : 55 mm~160 mm
相対湿度95% (結露ないこと)
寿命【スイッチ】1000万回
保証期間3年間(ユーザー登録で5年間に延長特典有り)
防塵防水性能IP42
動作電圧4 VDC to 5.5 VDC
動作温度(℃)-10~50
照度(Lux)【周囲光】0~8,600(ろうそく) / 0~100,000 ( 太陽光 )
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE, FCC, BSMI, VCCI
インジケータブザー, LED
1個
¥27,980
税込¥30,778
4日以内出荷
紙、スクリーン両方のバーコードを素早く読み取り可能。デュアルエイマーシステムが搭載されており、赤と緑色の切り替え可能、モーション許容値(3.5m/s)、IP54の保護等級や、1.5メートル落下試験に耐えるなどの堅牢性があります。工場ラインでの生産管理や、改札機、店舗でのセルフレジなどに適しています。
1個
¥37,980
税込¥41,778
9日以内出荷
紙、スクリーン両方のバーコードを素早く読み取り可能。エレガントなデザインと優れた読取性能、IP52、可動部のない耐落下性能1.5mの堅牢設計となっております。
1個
¥14,980
税込¥16,478
9日以内出荷
モバイル2Dコードリーダです。小型・軽量設計で手軽に持ち運んで運用が可能。Bluetoothによるリアルタイム通信はもちろん、メモリモードを使用することでバッチ式モバイルリーダ(コレクタ)としても利用することができます。スマートフォンやタブレットとの併用で在庫管理、発注業務、ルートセールス、医療業務など幅広い分野に対応することが可能です。
1個
¥29,980
税込¥32,978
9日以内出荷
AirScan Handheld本体+充電クレードル・USBケーブル・バッテリパック。性能、機能、コスト 3拍子揃ったモバイルリーダ WELCOMアプリライセンス付
1個
¥41,980
税込¥46,178
9日以内出荷
抗菌、DPM・OCR読み取り対応高性能ハンディコードリーダ 白色 標準USBモデル
1個
¥29,980
税込¥32,978
9日以内出荷
抗菌、DPM・OCR読み取り対応高性能ハンディコードリーダ 黒色 標準USBモデル
1個
¥34,980
税込¥38,478
9日以内出荷
AirScan Handheld本体+充電クレードル・USBケーブル・バッテリパック・専用通信ドングル。性能、機能、コスト 3拍子揃ったモバイルリーダ WELCOMアプリライセンス付
1個
¥46,980
税込¥51,678
9日以内出荷
AirScan MobileはBluetoothモバイルコードリーダです。小型・軽量設計で手軽に持ち運んで運用が可能。Bluetoothによるリアルタイム通信はもちろん、メモリモードを使用することでバッチ式モバイルリーダ(コレクタ)としても利用することができます。スマートフォンやタブレットとの併用で在庫管理、発注業務、ルートセールス、医療業務など幅広い分野に対応することが可能です。
1個
¥25,980
税込¥28,578
9日以内出荷
AirScan HC本体、USB白ケーブル付(1.5m)性能、機能、コスト 3拍子揃ったモバイルリーダ WELCOMアプリライセンス付
1個
¥18,980
税込¥20,878
9日以内出荷
AirScan MobileはBluetoothモバイルコードリーダです。小型・軽量設計で手軽に持ち運んで運用が可能。Bluetoothによるリアルタイム通信はもちろん、メモリモードを使用することでバッチ式モバイルリーダ(コレクタ)としても利用することができます。スマートフォンやタブレットとの併用で在庫管理、発注業務、ルートセールス、医療業務など幅広い分野に対応することが可能です。
1個
¥20,980
税込¥23,078
9日以内出荷
モバイルコードリーダです。小型・軽量設計で手軽に持ち運んで運用が可能。Bluetoothによるリアルタイム通信はもちろん、メモリモードを使用することでバッチ式モバイルリーダ(コレクタ)としても利用することができます。スマートフォンやタブレットとの併用で在庫管理、発注業務、ルートセールス、医療業務など幅広い分野に対応することが可能です。
1個
¥24,980
税込¥27,478
9日以内出荷
卓上でも壁掛けでも、固定可能な安定型定置式。角度調整が可能なヒンジ構造。柔軟なインターフェイス対応。角度を気にせず、スキャンが可能。低コントラストのバーコード対応
その他【PCS値】20%以上【耐外乱光】0 ~100,000 Lux
付属品本体,簡易マニュアル,ゴムパーツ
質量(g)254
消費電力読取り時:280mA、スタンパイ時:210mA
センサーCMOS 640×480
対応【2バイト文字】外部キーボードシミュレーターにより対応
本体寸法140(L) x 78(W)×99(D)mm
光源白色 LED
インターフェースRS232C D-Sub9 ピン(メス)
読取[1D] Code128. GS1-128, EAN-13, EAN-8, Code39, UPC-A, UPC-E. Codabar, GS1 Databar, Interleaved 2 of 5[2D] QR Code, Micro QR, Data Matrix, PDF417, MicroPDF417
視野角水平50°、垂直38°
ケーブル【付属】ストレートケーブル 1.5m
耐衝撃性能1.5m から自然落下で正常動作
分解能(m)1D : 4il / 2D : 7.5il
電源供給付属ケーブルの USB 端子より供給
動作温度(℃)-20~+40
保管温度(℃)-30~+70
許容傾斜角度(°)【Roll】360【Pitch】±60【Yaw】±60
RoHS指令(10物質対応)対応
許容動作速度(m/s)1.2
入力電源(V)DC5±5%
湿度範囲(%)5~95 (結露しないこと)
対応プロファイルシリアル
卓上でも壁掛けでも、固定可能な安定型定置式。角度調整が可能なヒンジ構造。柔軟なインターフェイス対応。角度を気にせず、スキャンが可能。低コントラストのバーコード対応
その他【PCS値】20%以上【耐外乱光】0 ~100,000 Lux
付属品本体,簡易マニュアル,ゴムパーツ
質量(g)254
消費電力読取り時:280mA、スタンパイ時:210mA
センサーCMOS 640×480
対応【2バイト文字】USB-HID:内部変換機能により対応、USB-COM:外部キーボードシミュレーターにより対応
本体寸法140(L) x 78(W)×99(D)mm
光源白色 LED
インターフェースUSB Type-A
読取[1D] Code128. GS1-128, EAN-13, EAN-8, Code39, UPC-A, UPC-E. Codabar, GS1 Databar, Interleaved 2 of 5[2D] QR Code, Micro QR, Data Matrix, PDF417, MicroPDF417
視野角水平50°、垂直38°
ケーブル【付属】ストレートケーブル 1.5m
耐衝撃性能1.5m から自然落下で正常動作
分解能(m)1D : 4il / 2D : 7.5il
電源供給接続先より供給
動作温度(℃)-20~+40
保管温度(℃)-30~+70
許容傾斜角度(°)【Roll】360【Pitch】±60【Yaw】±60
RoHS指令(10物質対応)対応
許容動作速度(m/s)1.2
入力電源(V)DC5±5%
湿度範囲(%)5~95 (結露しないこと)
対応プロファイルUSB-HID / USB-COM USB-COM ドライバーは標準で対応(対応OS:Windows10以上)
卓上でも壁掛けでも、固定可能な安定型定置式。角度調整が可能なヒンジ構造。柔軟なインターフェイス対応。角度を気にせず、スキャンが可能。低コントラストのバーコード対応
その他【PCS値】20%以上【耐外乱光】0 ~100,000 Lux
付属品本体,簡易マニュアル,ゴムパーツ
質量(g)254
消費電力読取り時:280mA、スタンパイ時:210mA
センサーCMOS 640×480
対応【2バイト文字】USB-HID:内部変換機能により対応、USB-COM:外部キーボードシミュレーターにより対応
本体寸法140(L) x 78(W)×99(D)mm
光源白色 LED
インターフェースUSB Type-C
読取[1D] Code128. GS1-128, EAN-13, EAN-8, Code39, UPC-A, UPC-E. Codabar, GS1 Databar, Interleaved 2 of 5[2D] QR Code, Micro QR, Data Matrix, PDF417, MicroPDF417
視野角水平50°、垂直38°
ケーブル【付属】ストレートケーブル 1.5m
耐衝撃性能1.5m から自然落下で正常動作
分解能(m)1D : 4il / 2D : 7.5il
電源供給接続先より供給
動作温度(℃)-20~+40
保管温度(℃)-30~+70
許容傾斜角度(°)【Roll】360【Pitch】±60【Yaw】±60
RoHS指令(10物質対応)対応
許容動作速度(m/s)1.2
入力電源(V)DC5±5%
湿度範囲(%)5~95 (結露しないこと)
対応プロファイルUSB-HID / USB-COM USB-COM ドライバーは標準で対応(対応OS:Windows10以上)
FC75 固定マウント2次元スキャナ用ハンドフリースタンドです。フレキシブルタイプで、無段階でスキャナの角度を調整・固定することが可能です。固定用ネジ付。※画像のFC75本体は付属しません。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,898
税込¥4,288
4日以内出荷
FC75 固定マウント2次元スキャナUSBケーブルタイプです。コンパクトサイズでスペースが限られた場所でも容易に設置可能、QRコードを含む1次元・2次元バーコードの両方を読み取りに対応します。1280×960ピクセルの高解像度エンジンを搭載し、印刷品質の低いバーコードにも高い読み取り能力を発揮します。RS232および USBインターフェースモデルをラインナップ。ハンズフリーでバーコードを自動検知するプレゼンテーションモード付。自由に読み取り角度を調整できるハンドフリースタンド(オプション)がご利用頂けます。※画像のハンドフリースタンド(5200-900017G)は付属しません。※RS232Cモデルは別売りの電源アダプター(1010-900008G)が必要です。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
仕様【バーコードシンボル 1D】JAN/EAN/UPC, UCC/EAN128, ISBN, ISBT, Code 39, Code 93/93i, Code 128, Interleaved(ITF), Standard 2 of 5, Codabar(NW7), MSI, GS1 DataBar【バーコードシンボル 2D】Data Matrix, PDF 417, Micro PDF 417, Maxicode, QR code, Aztec, MicroQR code
その他【周囲光】0~100,000Lxまでのあらゆる照明条件下で動作
寸法(mm)56 x 69 x 27.7
質量(g)85 (スキャナのみ)
角度(°)【ピッチ】±60【ロール】360
センサー1280 (H) x 960 (V) ピクセル
照準610nm, 緑色 LED
照明白色 LED
インターフェースRS232, USB (HID キーボードウェッジまたは仮想COMポート)
読取(DOF PCS=80%):シンボル: 近 // 遠5.0 mil(0.127mm) Code 39: 6.1 cm) // 24.1 cm5.0 mil(0.127mm) Code 128: 7.1 cm //.22.9 cm、6.67 mil(0.169mm) PDF417: 6.1 cm // 20.3 cm、10 mil(0.254mm) Datamatrix: 7.4 cm // 21.6 cm、100% UPCA: 4.6cm // 49.5 cm、15 mil(0.381mm) QR: 3.0 cm // 29.2 cm、20 mil(0.508mm) QR: 3.0 cm // 35.6 cm
コントラスト比【印刷】最小20%
相対湿度5% から 95% (結露無いこと)
保証期間2年間(本体)
防塵防水性能IP42
保存温度範囲(℃)-30 から 70
衝撃【機械的】2000G, 0.85ms, 1/2正弦波, 3軸
動作電圧DC +5V±5%
RoHS指令(10物質対応)対応
消費電流330mA
動作温度範囲(℃)-20 から 50
スキャンレート60 fps
ESD保護±8KV エアー放電, ±4KV 接触放電
1個
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
FC75 固定マウント2次元スキャナ232Cケーブルタイプです。コンパクトサイズでスペースが限られた場所でも容易に設置可能、QRコードを含む1次元・2次元バーコードの両方を読み取りに対応します。1280×960ピクセルの高解像度エンジンを搭載し、印刷品質の低いバーコードにも高い読み取り能力を発揮します。RS232および USBインターフェースモデルをラインナップ。ハンズフリーでバーコードを自動検知するプレゼンテーションモード付。自由に読み取り角度を調整できるハンドフリースタンド(オプション)がご利用頂けます。※画像のハンドフリースタンド(5200-900017G)は付属しません。※RS232Cモデルは別売りの電源アダプター(1010-900008G)が必要です。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
仕様【バーコードシンボル 1D】JAN/EAN/UPC, UCC/EAN128, ISBN, ISBT, Code 39, Code 93/93i, Code 128, Interleaved(ITF), Standard 2 of 5, Codabar(NW7), MSI, GS1 DataBar【バーコードシンボル 2D】Data Matrix, PDF 417, Micro PDF 417, Maxicode, QR code, Aztec, MicroQR code
その他【周囲光】0~100,000Lxまでのあらゆる照明条件下で動作
寸法(mm)56 x 69 x 27.7
質量(g)85 (スキャナのみ)
角度(°)【ピッチ】±60【ロール】360
センサー1280 (H) x 960 (V) ピクセル
照準610nm, 緑色 LED
照明白色 LED
インターフェースRS232, USB (HID キーボードウェッジまたは仮想COMポート)
読取(DOF PCS=80%):シンボル: 近 // 遠5.0 mil(0.127mm) Code 39: 6.1 cm) // 24.1 cm5.0 mil(0.127mm) Code 128: 7.1 cm //.22.9 cm、6.67 mil(0.169mm) PDF417: 6.1 cm // 20.3 cm、10 mil(0.254mm) Datamatrix: 7.4 cm // 21.6 cm、100% UPCA: 4.6cm // 49.5 cm、15 mil(0.381mm) QR: 3.0 cm // 29.2 cm、20 mil(0.508mm) QR: 3.0 cm // 35.6 cm
コントラスト比【印刷】最小20%
相対湿度5% から 95% (結露無いこと)
保証期間2年間(本体)
防塵防水性能IP42
保存温度範囲(℃)-30 から 70
衝撃【機械的】2000G, 0.85ms, 1/2正弦波, 3軸
動作電圧DC +5V±5%
RoHS指令(10物質対応)対応
消費電流330mA
動作温度範囲(℃)-20 から 50
スキャンレート60 fps
ESD保護±8KV エアー放電, ±4KV 接触放電
1個
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
基本L-46Xからそのままご使用いただけます。形状/光学仕様/ソフトウェア 上位互換。あらゆる品質課題を改善。クラス最高のパフォーマンスへ再設計。長期供給可能な部品選定
仕様PCS値:0.2 以上、傾斜読み取り:ピッチ/ スキュー ±65 チルト 360°、抗菌仕様:JIS Z 2801 相当、移動体読み取り:10 m/s、耐落下強度:1.8m
質量(g)115
外形寸法(mm)105.4(D) × 60.0(W) × 153.4(H)
電圧(V)入力電源:4.5 ~ 5.5
保護構造IP42 相当
出力画像:Windows Bitmap、JPEG
方式読み取り:CMOS エリアセンサ ( 最大120fps )
機能読み取り確認:上部パネル/ サイドバー3 色LED 表示、 ブザー、バイブレーション
光源読み取り:電球色LED
照度(Lx)周辺:太陽光/100,000 x 以下 蛍光灯/10,000 x 以下
動作温湿度範囲-5 ~ 50 / 5 ~ 90 %RH ( 非結露、非氷結 )
保存温湿度範囲-30 ~ 60 / 5 ~ 90 %RH ( 非結露、非氷結 )
ケーブル2.0 m ストレート標準 ( 脱着式接続済み )
LEDエイミング:シングルライン緑色LED
コネクタUSB / USB-A プラグ RS-232C ( オプション) /D-sub 9pin メス
インターフェイスUSB-HID/USB-COM/RS-232C
最小分解能1 次元コード/0.076 mm 2 次元コード/0.127 mm
1個
¥24,980
税込¥27,478
翌々日出荷
MS836B/MS838Bシリーズ用USB Type-C ケーブルです。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
ケーブル長(m)0.75
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,798
税込¥3,078
3日以内出荷
《ファイル転送ソフト「AiSync」》。BW-220シリーズとパソコンとの間で、USB/Bluetooth経由でファイルの送受信を制御するソフトウェアです。「受信」:実績データ→設定したフォルダへBW-220の蓄積データを受信。「送信」:プログラム、AiBuilder設定、マスタ、リスト等→ファイルを指定してBW-220へ送信。OCX機能により、PC側のアプリと連動しデータベースへ直接実績データを取り込むことや、アプリからマスタデータを送信することも可能です。《ファイル受信専用ソフト「BW-220Uploader」》。BW-220シリーズとパソコンとの間で、USB/Bluetooth経由でファイルを受信専用ソフトウェアです。ファイル転送ソフト「AiSync」との違いは、。1.BW-220ファイル送信に対応した受信(アップロード)専用ソフトです。※メニュー設定ファイルやマスタデータなどのダウンロードはできません。2.任意の名前でファイルを保存できます。3.任意の名前のファイルの最終行に蓄積データを追記保存します。4.Excelシートへ蓄積データを直接入力できるExcelアドインソフトが付属します。※Excelアドインソフトには、Excelソフトは含まれません。上記4点が異なります。※同じCOMポートを使用しますのでAiSync、BW-220Uploader、Excelアドインソフトの同時使用はできません。同時起動するとエラーになります。
用途ファイルの送受信の制御、ファイルの受信
適合様式:CD-ROMでの提供
接続USB/Bluetooth
対応BW-220シリーズ
1枚
¥18,980
税込¥20,878
9日以内出荷
コンパクトサイズで幅広い用途で利用可能な 2 次元定置式スキャナです。
仕様●読取可能コード(二次元):QR, Micro QR, Data Matrix, PDF417, Micro PDF417, Aztec, Maxi, GS1 DataBar(composite)※日本語読取対応●電波法:適合●環境自己主張マーク:なし●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●読取センサー:CMOSイメージセンサ 1280×800ピクセル●読取距離:50~200mm(JAN13)/ 0~90mm(二次元)●電波法備考:電界強度が対象外の為●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●読取可能コード(一次元):JAN/EAN/UPC,書籍二段コード,新雑誌コード,ITF,NW-7,Code39,Code93,Code128,GS1-128,GSI DataBar 他●読取速度:60fps
付属品スタンド
分解能0.1016mm(1次元) / 0.173mm(二次元)
インターフェースUSB
RoHS指令(10物質対応)対応RoHS10
1台
¥36,980
税込¥40,678
8日以内出荷
L-46Xの上位互換機「L-46XS」は、エイマ照明の発光効率が120%向上し、CMOSセンサのフレームレートが20%アップするなど、基本性能が強化されています。さらに、イメージングレンズの改良により、遠距離における読み取り深度の向上と、近距離での2次元コードに対する最小分解能の改善が図られました。高輝度LEDとの組み合わせによってLED照明の発光効率は最大500%まで改善され、耐ノイズ性ケーブルの採用や、CPU・AI・GPUを統合した新チップによる高速処理、ESD耐性の強化により、読み取りの安定性と信頼性が向上しています。【主な特長】★最大6コードの同時読み取り(マルチコード対応) ★世界最速クラスの移動体読み取り速度10m/s ★rMQR・DPM・OCRなど多様なコードに対応 ★ESD(耐静電気放電)とノイズ耐性 ★オートトリガ対応 ★1.8m落下に耐える堅牢設計 ★抗菌筐体で衛生面に配慮 ★POS端末・製造・物流ライン・医療現場などに最適
仕様●読取距離:最大559mm●読取速度:120fps●本体サイズ(H):153mm●読取可能コード(二次元):あり PDF417、MicroPDF417、GS1 Composite、Codablock F、QR コード、マイクロQR コード、Data Matrix ( ECC 200 )、MaxiCode、Aztec Code、Chinese-sensible Code●読取センサー:CMOSエリアセンサ●PCS値:0.2 以上●ケーブル長:2.0m●本体サイズ(D):105mm●環境自己主張マーク:なし●本体サイズ(W):60mm●読取角度:ピッチ/スキュー : ±65° チルト : 360°●読取可能コード(一次元):JAN-13/8、EAN、13/8、EAN Add-on、UPC-A/E、UPC Add、Code 39 、 Code 128、NW-7 ( Codabar )、Industrial 2 of 5、Interleaved 2 of 5 Code 93、MSI/Plessey、Code 11、GS1-128、GS1 DataBar、Postal Code
付属品インターフェイスケーブル
本体質量(g)115g
コネクタ形状USB-A プラグ
分解能1次元コード : 0.076 mm、2次元コード : 0.127 mm
光源読取光源 電球色LED/エイミング シングルライン緑色LED
インターフェースUSB-HID / USB-COM
RoHS指令(10物質対応)対応RoHS10
1台
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
Bluetooth二次元スキャナと専用充電クレードルがセットになったエントリーモデル。最適な読取性能と適正価格を実現
仕様●環境自己主張マーク:なし●読取可能コード(二次元):PDF417, MicroPDF417,Data Matrix,QR code, MicroQR code,GS1 Composite(CC-A/CC-B/CC-C)●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●読取センサー:CMOSイメージセンサ(640×480ピクセル)●本体サイズ(D):166mm●読取可能コード(一次元):JAN、EAN、UPC、Interleaved 2of5(ITF)、 Codabar(NW7)、 Code 39、 Code 93、 Code128、Matrix 2of5、GS1-DataBar、 GS1-128●読取距離:20~120mm(Code39 0.127mm) 50~280mm(JAN 0.33mm) 30~170mm(QR 0.381mm)●本体サイズ(H):86mm●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●本体サイズ(W):66mm●PCS値:0.2
付属品充電クレードル
本体質量(g)168g
対応OSWindows
分解能1D:0.1016mm 2D:0.1778mm
光源照明:白色LED エイマー:赤色LEDバー
インターフェースBluetooth
RoHS指令(10物質対応)対応RoHS10
1台
¥28,980
税込¥31,878
8日以内出荷
Bluetooth二次元スキャナと専用充電クレードル、専用のBluetooth受信機(USBドングル)がセットになったエントリーモデル。最適な読取性能と適正価格を実現
仕様●本体サイズ(D):166mm●読取可能コード(二次元):PDF417, MicroPDF417,Data Matrix,QR code, MicroQR code,GS1 Composite(CC-A/CC-B/CC-C)●本体サイズ(W):66mm●読取距離:20~120mm(Code39 0.127mm) 50~280mm(JAN 0.33mm) 30~170mm(QR 0.381mm)●PCS値:0.2●環境自己主張マーク:なし●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●読取センサー:CMOSイメージセンサ(640×480ピクセル)●読取可能コード(一次元):JAN、EAN、UPC、Interleaved 2of5(ITF)、 Codabar(NW7)、 Code 39、 Code 93、 Code128、Matrix 2of5、GS1-DataBar、 GS1-128●本体サイズ(H):86mm●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認
付属品充電クレードル、USBドングル(Bluetooth受信機)
本体質量(g)168g
対応OSWindows
分解能1D:0.1016mm 2D:0.1778mm
光源照明:白色LED エイマー:赤色LEDバー
インターフェースBluetooth
RoHS指令(10物質対応)対応RoHS10
1台
¥33,980
税込¥37,378
8日以内出荷