四角ビットの新着商品
「四角ビットの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
Wera(Square)ドライバービット
高品質のビットボックス 20 V 四角ビット20本セット。一般用途向けの仕様。1/4"六角差し込み、DIN ISO 1173-D 6.3基準のホルダーに対応しています。Vシリーズビット。丈夫で耐久性があり、硬質材料向け。実用的なビットボックス付きなので、簡単に取り出しが可能です。
用途四角ソケットネジ用サイズ【ビット】#2品番5057790001ビット全長(mm)25
1セット(20本)
¥3,198税込¥3,518
翌日出荷
Wera(Square)ドライバービット
868/1 V 四角スクエアプラスビット。高品質の四角ビット、先端が先細りするように設計されており、ネジをがっちり固定します。1/4"六角、DIN ISO 1173-F 6.3基準のホルダーに対応しています。Vシリーズビット。丈夫で耐久性があり、硬質材料向け。
用途四角ソケットネジ用軸径(Φmm)6.1全長(mm)25差込角(inch)六角:1/4