鳥獣よけマット・テグスの新着商品
「鳥獣よけマット・テグスの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
和光合成樹脂ベランダ手すり用 鳩対策具 ハトッパー
ハトやカラスをベランダにとまれなくする
用途2本の特殊糸で鳥がとまれない。鳥を傷つけず、ふとんも干せる使いやすさ。フン害に悩まされるハトやカラスなどをベランダなどに寄せ付けない隠しワザ。その秘密は2本の特殊糸で、鳥がすべって止まれない仕掛けになっています(20mの糸が付属しているので2本に切って10mの長さまで対応できます)。丈夫な糸を両端のバネで取り付けていますので、ゆるんだり切れたりすることがありません。布団を干したい時は、アームを下に下げるだけでOK。いちいち取り外す必要はありません。丸型や角型の鉄・アルミ製の手すりに取付可能です。ベランダ上部だけでなく、手すり下部など、ハトやカラスの来そうな場所に併用すると効果大。セット内容クランパー×2、糸(20m)×1材質クランパー:AES樹脂(スベリ止めゴム付) 糸:ポリエチレン質量(g)約240(本体2個)糸の長さ(m)特殊糸:約20巻き奥行き(cm)約3収納寸法・幅(cm)約15.5収納寸法・高さ(cm)約9使用時の幅(cm)約11.5使用時の高さ(cm)約14~17.5
1個
¥4,498税込¥4,948
7日以内出荷
近江屋ロープ沈み込み防止板
グリーンブロックネットなどの獣害柵などに使用します。角パイプを刺した部分に差し込むことで角パイプが地面に沈み込むのを抑制します。商品本体が75mm角、穴径が27mmとなります。
用途獣害ネット施工時のパイプの沈み込み防止
1枚
¥299税込¥329
7日以内出荷
イノチオアグリ株式会社ワイヤーバード
防鳥対策用のテグス糸20号を展張するための取付資材です。12~18m間隔で設置してください。ワイヤーバード1号。ビスで固定後、シリコンを塗布してご使用ください。(使用ビス:HEXビス5×16)。ワイヤーバード2号。ビニペットにそのまま取り付けられるため、簡単に施工できます。
用途鳥害対策材質SUS304 Φ2.6mm
ヨツギライン固定具MINI
鳥害品/メタル通信引込線オクソトセン支線Φ2.7mm.用/ライン取付位置が30mm.、45mm.の2段階調整が可能です。ワンタッチ固定式の為、工具不要で取付ができます。
色グレー適合電線メタル通信引込線オクソトセンΦ2.7mm.支線
1箱(20個)
¥16,980税込¥18,678
4日以内出荷