PCケースの新着商品
「PCケースの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
「Corvus CR410 ARGB」は、ARGBファン3基搭載でありながら、コストパフォーマンスに優れた左サイドパネルは強化ガラス採用し、シンプルな3面メッシュデザインのコンパクトなポータブルハンドル付きMicro-ATXミニタワーケースです。 Micro ATXケース、トップに2基の120mm ARGBファンとリアに1基の92mm ARGBファンを標準搭載です。 A4サイズ程度の設置面積のコンパクトなケースでありながら、ATX電源に対応します。 1.2mm開口のフロント・トップ・サイドの三面メッシュパネルにより、防塵性と通気性を確保しました。 垂直エアフフローにより、熱対流の原理で自然循環を形成し、冷却効率を最適化します。 空冷クーラーは140mmまで、GPUは280mmまで対応します。※水冷クーラーは搭載不可" RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。
1個
¥5,398
税込¥5,938
5日以内出荷
・最大 SSI-EEB 規格マザーボードに対応。・SFX-L 電源または SilverStone 2U CRPS 冗長電源に対応。・標準高さの PCI 拡張スロットを 8 基搭載。・360mm ラジエーターをサポート、最大 6 基の 120mm プッシュプルファンを搭載可能。・最大高さ 110mm の CPU 空冷クーラーに対応。・フロントに USB Type-C ポートを搭載
1台
¥44,980
税込¥49,478
12日以内出荷
・多孔式のメッシュフロントパネルが、妨げのない給気性能を提供。・5.25、3.5、2.5ドライブに対応する柔軟度の高いストレージオプション。・短めのケース設計に精密なデザインの内部とコンポーネント用の有効なスペース活用を実現。
1台
¥6,798
税込¥7,478
12日以内出荷
・最大で SSI-CEB 規格マザーボードに対応。・SFX-L 電源に対応。・標準高さの PCI 拡張スロットを 8 基搭載。・360mm ラジエーター対応。・最大 110mm の空冷クーラーに対応。・USB Type-C ポートを 1 基搭載
1台
¥34,980
税込¥38,478
12日以内出荷
「MESHROOM S」人気を博しました SSUPD 社のフルメッシュ構造ケース「MESHLICIOUS」の後継に当たるケースです。 フロント、トップや左右のパネルは全てフルメッシュ構造で、コンパクトながらも拡張性が高くハイエンドなGPU もサポートできる画期的なケースでした。 「MESHROOM S」ではさらに拡張性が向上し、サイズは「MESHLICIOUS」とほぼ変わらないにもかかわらず、ATX、M-ATX にも対応します。(※本モデルはライザーケーブル無しモデルです) さらには次世代GPUを見据え、最大4スロットのGPUにも対応いたします。 最大で2基の280mm ラジエーターをサポートしており、カスタム水冷 PC にもオススメのケースとなっております。 「MESHROOM S」は、ブラック、グレイ、グリーン、ブルーの 4 色展開となっております。 ビギナーからエンスージアストまで、自分好みのコンパクト PC を作りたいという自作ユーザーにとって至高のケースと言えるでしょう。
2024年版 Mac Mini M4/M4 Proにぴったりフィットする縦置きケースです。 電源ボタンをはじめ、全面と背面の全ポートを開放し、ケーブル接続もスムーズです。 スタンドの底面部はグリップゴム付きで卓上で安定し、振動やスライドを防止します。 外装は丈夫なアルミ製で日常使用にも耐え、内部には柔らかいフェルトで本体と接触する部分を保護します。 縦置き設計でスペースを有効活用し、作業効率も向上します。 ネジ止めとスライド式サイドパネルで簡単に取り付け可能です。 シャーシ側面の大型通気孔が効率よく熱を逃がし、放熱性能を高めます。 ハンドル付きで、Mac mini M4/M4 Proを手軽に持ち運べます。 日常の作業場所の移動でも、頑丈なケースが衝撃やキズからしっかり保護します。 軽量かつ高耐久のアルミニウム合金製で安心してお使いいただけます。
セット内容ケース本体・ネジキャップ・簡易ドライバー
寸法(mm)139×47.5×154.5
質量(g)170
適合機器Mac Mini M4/M4 Pro
1個
¥4,498
税込¥4,948
5日以内出荷
SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone 8基のホットスワップトレイと360mmラジエーターサポートを備えた高拡張性プロフェッショナルワークステーションケース SST-WS380-E
・2.5/3.5 SAS/SATA SSD/HDDホットスワップ対応トレイ×8をサポート。・バックプレーンは8ポートSAS/SATAドライブと12Gb/s Mini-SAS HD SFF-8643 + SGPIOに対応。・E-ATXおよびSSI-EEBマザーボード対応。・ATX(PS2)および2U冗長電源ユニットに対応。・360mmラジエーターに対応。・5.25インチ×2、3.5インチ×1のドライブベイをサポート。・最大370mmの拡張カードに対応。・8スロットのPCI拡張でマルチGPUに対応。・ロック付きのフロントドアパネルでセキュリティ向上。・フロントI/O:USB Type-C×1、USB 3.0×2
仕様●CPUクーラーの限度:・GPUホルダーあり:134mm・GPUホルダーなし:145mm●HDDバックプレーン:・バックプレーン8ポートSAS/SATA から Mini-SAS HD SFF-8643×2(SGPIO対応)・HDDバックプレーンの電源コネクタ4-Pin peripheral x 2・InterfaceSAS-1 / SAS-2 / SAS-3SATA-1 / SATA-2 / SATA-3●LEDインジケーター_HDDトレイ:HDD電源LED:緑HDDアクセス:青(点滅)●LEDインジケーター_ケース:電源LED x 1:緑HDDアクセス x 1:白LAN LED x 2:緑UID x 1:白システムエラー:赤●ドライブベイ-外部:・2.5” / 3.5” SAS / SATA 外部ホットスワップ x 8・5.25×2・3.5×1●フロントI/Oポート:・USB Type-C x 1・USB 3.0×2・SPK x 1・MIC x1●フロントボタン:Power On / Off, system reset●マザーボード:SSI-EEB, SSI-CEB, Extended ATX, ATX, Micro-ATX, Mini-ITX●拡張カードの制限:長さ370mm・幅150mm●拡張スロット:8
その他内部のUSB 3 Type-Cケーブルは800mmの長さです。外部ストレージデバイスを接続する場合は、過度に長い外部ケーブルの使用を避けて、速度低下の可能性を防いでください。
材質プラスチック製前面ドア、スチール製本体
厚さ(mm)メタル:1.0~1.2
寸法(mm)対応ラジエター - 内部:120 / 240 / 360
電源PS2 (ATX) / 2U Redundant
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)453 (高さ) x 175 (幅) x 683 (奥行き)
型番SST-WS380-E
RoHS指令(10物質対応)対応
冷却システム内部:120mm×3(12025 黒色ファン x 3 付属)、背面:80mm×2(8038 黒色ファン x 2 付属)
1台
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
「A3-mATX-WD」は木製フロントパネルを搭載した、きわめて汎用性の高いMicro ATX用ケースです。 人気のこのモデルに人気の高い「A3-mATX」シリーズ向けのオプションである強化ガラスサイドパネル「A3-2」を組み合わせた限定モデル「A3-mATX-WDG」が登場しました。 製品の仕様はそのままに、サイドパネルが強化ガラスになることで、ケース内部を”魅せる”ことが可能になります。 ARGBを搭載したパーツを使用することで、煌びやかなPCを作成することも可能になります。
その他【CPUクーラー制限】165mm【拡張カードスペース制限】415mm
材質スチール/強化ガラス/ブラックウォールナット/ビーチウッド
質量(kg)5.05
電源ATX/SFX/SFX-L(最長220mm)
保証期間1年
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)443×194×321.5
ポートUSB 3.1 Type-C×1/USB3.0×2/Mic/HD Audio
対応マザーボードMicro ATX/Mini-ITX
拡張スロット数4
「Vector V100 MINI」は、小型のmATXフォームファクターで高性能とカスタマイズ性を実現し、コンパクトなゲーミング環境向けにクリーンで柔軟なプラットフォームを提供します。 ピラーレス構造で前面パネルと側面パネルには4mm強化ガラスを採用し、洗練されたモダンな外観と内部コンポーネントのクリアな視認性を実現しています。 ボトムに搭載したRGB照明はどの角度からも視認可能で、ワンボタン操作で瞬時に調整できます。 このケースはMicroATXケースながら、最大で9基の120mmファンを搭載することができ、ATXさながらの冷却性を誇ります。 Vector V100 MINIはカラーバリエーションはブラックのみで、ファンレスモデルとARGBファン4基標準搭載モデルの2ラインナップを用意しましたのでユーザーの好みに合わせて選択可能です。
材質スチール/4mm厚強化ガラス/プラスチック
色ブラック
備考【CPUクーラー制限】高さ163.5mmまで、【拡張カードスペース制限】長さ415mmまで
電源ATX(奥行200mmまで)
フィルター【ダストフィルター】ボトム×1
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)436×221.5×443.9
I/OポートUSB 3.1 TypeC×1/USB3.0×2/AUDIO×1/パワーボタン/リセットボタン
対応マザーボードバックコネクトm-ATX/m-ATX/Mini-ITX
拡張スロット数5
ドライブベイ3.5インチHDD×2/2.5インチSSD×2
「Model 5」「Model 5 Vent」は、コンパクトな外観と高い冷却性能を兼ね備えたミドルタワーケースです。 「Model 5」はフロントよび右サイドに強化ガラスパネルを配置したピラーレス構造を採用しました。 対して「Model 5 Vent」はフロントにメッシュパネルを採用し、120mmファン3基を搭載可能にしたエアフロー強化モデルです。 いずれもトップに420mmラジエーターを搭載可能なほかRTX 40シリーズなど最新の大型GPUにも対応しており、高い冷却能力を備えたミドルタワーケースです。 対応マザーボードはE-ATX/ATX/Micro-ATX/ITXです。 「Model 5」はブラック/グレー/ホワイト/グリーンの4色、「Model 5 Vent」はブラック/ホワイトの2色をラインナップです。 いずれも工具なしにパネル脱着が可能で、組み立てやメンテナンスを容易に行えます。 さらにケース内にお気に入りのアイテムを展示できるディスプレイプラットフォーム(エアフローを最適化する機能も兼ねています)を採用するなど、機能性と使う楽しさを両立させた魅せるデザインとなっています。
仕様【搭載可能PSU】ATX
材質スチール(0.8mm/1.2mm)/強化ガラス(4.0mm)
備考【CPUクーラー制限】180mm以下、【GPUカード制限(横置き配置(PCI-Ex7))】長さ460mm、幅180mm、【GPUカード制限(縦置き時)】厚さ110mm(ボトムにファン2基設置可能)、【GPUカード制限(縦置き配置(PCI-Ex4))】長さ460mm、幅180mm、【PSU制限】160mm※フルモジュラータイプを推奨
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)440×242×480
対応マザーボードE-ATX/ATX/Micro-ATX/ITX
拡張スロット数7
ドライブベイ3.5インチHDD×2または2.5インチSSD×2
パソコンケース。・背面コネクターMicroATXマザーボードに対応。グラフィックカードは長さ340mmまで対応。120mmのケースファンが最大6基搭載可能。120mm ARGBファンを1基標準搭載、最大7基搭載可能
1個
¥17,255
税込¥18,981
9日以内出荷
パソコンケース。背面コネクターマザーボード対応。可動式PCIeスロットを採用し、グラフィックカードを垂直にも水平にも設置することが可能です。120mmARGBファンを1基標準搭載し、最大7基まで搭載可能。フロント部分に収納式のヘッドホンハンガーを装備
1個
¥16,982
税込¥18,680
9日以内出荷
パソコンケース。・背面コネクターMicroATXマザーボードに対応。グラフィックカードは長さ340mmまで対応。120mmのケースファンが最大6基搭載可能。120mm ARGBファンを1基標準搭載、最大6基搭載可能
1個
¥16,364
税込¥18,000
9日以内出荷
ヘアライン加工のフロントパネル。フロントパネル側面にメッシュ吸気口を設置。フロントに5.25インチベイ搭載。柔軟に移動できるドライブケージ。さまざまな冷却拡張に対応。最大で344mmまでのグラフィックスカード、166mmまでのCPUクーラー、325mmまでの電源ユニットに対応
1個
¥8,982
税込¥9,880
9日以内出荷
ヘアラインフロントパネル。ヘキサゴンロゴデザイン。メッシュ吸気口。5.25インチODDベイ搭載。豊富な冷却オプション。通気性を備えたPSUシュラウド。拡張性の高い内部スペース。着脱式HDDケージ
1個
¥8,164
税込¥8,980
9日以内出荷
緻密な調整を施した静音設計。通気性を上げるため、トップパネルの遮音カバーを付属のダストフィルターに交換可能。左右両開き対応フロントスチールパネル。静音冷却ファン搭載。スチールサイドパネル仕様の「Silencio S400」、強化ガラスサイドパネル仕様の「Silencio S400 TG」の2モデルを展開
1個
¥16,345
税込¥17,980
9日以内出荷
緻密な調整を施した静音設計。通気性を上げるため、トップパネルの遮音カバーを付属のダストフィルターに交換可能。左右両開き対応フロントスチールパネル。静音冷却ファン搭載。スチールサイドパネル仕様の「Silencio S600」、強化ガラスサイドパネル仕様の「Silencio S600 TG」の2モデルを展開
1個
¥17,164
税込¥18,880
9日以内出荷
背面コネクターマザーボード対応 140mmARGBファン3基搭載ミドルタワーPCケース。ホワイトモデル
1個
¥16,800
税込¥18,480
9日以内出荷
最大でSSI-EEBマザーボード(E-ATX)に対応。PCIE 4.0対応ライザーケーブル付属&GPU垂直マウント対応。最大480mmの大型水冷ラジエーター対応。着脱式トップパネル。HAF 700 EVO専用 200mm SickleFlow PWM ファン2基標準搭載。PWM/ARGBハブを搭載。ARGB Gen2対応コントローラー付属。システム情報や動画を表示できる液晶ディスプレイ搭載。マルチチャンバーレイアウト。ツールレス設計
1個
¥71,436
税込¥78,580
9日以内出荷
背面コネクターマザーボード対応 140mmARGBファン3基搭載ミドルタワーPCケース。ブラックモデル
1個
¥16,164
税込¥17,780
9日以内出荷
PCケース「FV270」シリーズ専用オプションパーツ。「FV270」シリーズの内部フロントボトムファンをLED付き展示台に変更可能。基盤接触接続で簡単に取り付け可能。カラー:ホワイト
1個
¥3,436
税込¥3,780
9日以内出荷
PCケース「FV270」シリーズ専用オプションパーツ。「FV270」シリーズの内部フロントボトムファンをLED付き展示台に変更可能。基盤接触接続で簡単に取り付け可能。カラー:ブラック
1個
¥3,436
税込¥3,780
9日以内出荷
メッシュフロントパネル採用 ARGBファン4基搭載ミドルタワーケース ホワイトカラーモデル
1個
¥8,618
税込¥9,480
9日以内出荷
フロント左側面にLEDストリップを装備 ARGBファン搭載。ミニタワーケース
1個
¥6,346
税込¥6,981
9日以内出荷
湾曲強化ガラス仕様のパノラマデザイン ARGBファン4基標準搭載。高エアフローミドルタワーケース ブラックモデル
1個
¥27,255
税込¥29,981
9日以内出荷
2種類のフロントパネルを装備 ARGBファン搭載。ミドルタワーケース
1個
¥9,982
税込¥10,980
9日以内出荷
最大420mmの水冷クーラーを搭載可能 ARGBファン搭載。ミドルタワーケース ブラックモデル
1個
¥11,800
税込¥12,980
9日以内出荷
効果的なエアフローを実現 ARGBファン搭載。フルタワーケース ホワイトモデル
1個
¥16,800
税込¥18,480
9日以内出荷
スチールパイプと強化ガラスの巧みな構成。冷却性に考慮した設計。機能とデザイン性の両立。RGBライティングを装備。120mm ARGBファンx3を標準搭載。E-ATXマザーボード、長さ460mmのグラフィックカードに対応。ケーブルマネージメントが容易。120mmファンを最大9基搭載可能。最大360mmの水冷クーラーに対応
1個
¥75,273
税込¥82,800
9日以内出荷
最大420mmの水冷クーラーを搭載可能 ARGBファン搭載。ミドルタワーケース ホワイトモデル
1個
¥11,800
税込¥12,980
9日以内出荷
2種類のフロントパネルを装備 ARGBファン搭載。ミドルタワーケース。ホワイトモデル
1個
¥14,982
税込¥16,480
9日以内出荷
フロント左側面にLEDストリップを装備 ARGBファン搭載。ミニタワーケース ホワイトモデル
1個
¥6,346
税込¥6,981
9日以内出荷
2種類のフロントパネルを装備 ARGBファン搭載。ミドルタワーケース。ホワイトモデル
1個
¥9,982
税込¥10,980
9日以内出荷
2種類のフロントパネルを装備 ARGBファン搭載。ミドルタワーケース ブラックモデル
1個
¥14,073
税込¥15,480
9日以内出荷
湾曲強化ガラス仕様のパノラマデザイン ARGBファン4基標準搭載。高エアフローミドルタワーケース ホワイトモデル
1個
¥28,164
税込¥30,980
9日以内出荷
効果的なエアフローを実現 ARGBファン搭載。フルタワーケース
1個
¥17,091
税込¥18,800
9日以内出荷
コンパクトサイズながら優れた拡張性を実現 ATXケース「QUBE 540」 ムーンストーンカラーモデル
1個
¥10,891
税込¥11,980
9日以内出荷
コンパクトサイズながら優れた拡張性を実現 ATXケース「QUBE 540」 スターダストアイアンカラーモデル
1個
¥10,891
税込¥11,980
9日以内出荷
・コストパフォーマンス型ピラーレスPCケース。・パフォーマンスの視覚化と没入感のある美しさをコンセプトにしたデザイン。・120mm LEDファン×4基を標準搭載したバリエーションモデル。・背面コネクタマザーボード対応。・E-ATXマザーボード対応(最大幅246mm)。・最大9基のケースファン搭載可能。・360mm/280mmラジエーター対応。・右サイドに最適化されたメッシュパネルを備え、冷却効率を大幅に向上。・最長420mmの大型GPUに対応。・GPUサポートブラケット装備。・フロント、左サイドに4mm厚の強化ガラスパネルを採用し、ケース内部を広範囲にわたって美しく展示可能。・26個のARGB LEDを搭載したライトストリップを内蔵。・セカンダリーチャンバーの前面に配置されたケーブルマネジメントシステムによって、ツール不要で配線作業を簡単かつ美しく整理可能。・ボトムシュラウドの傾斜部分に着脱式カバーを備え、フィギュアなどの展示スタンドとしても使用可能。・カラー:ホワイト。・製品寸法:446×235.5×484.65mm
その他製品名:VECTOR V100R White
寸法(mm)446×235.5×484.65
色ホワイト
サイズミドルタワー
型番V100RW
対応CPUクーラー:178mm、グラフィックカード:420mm、(ラジエーター)トップ:280mm / 360mm
フィルター(ダスト)ボトム×1
スロット拡張:7
ファン(対応ケース)トップ:3 × 120mm or 2 × 140mmサイド:3 × 120mm※120mm LEDファン3基標準搭載ボトム:2 × 120mm リア:1 × 120mm or 1 × 140mm※120mm LEDファン1基標準搭載
RoHS指令(10物質対応)対応
I/Oポート2 × USB 3.01 × USB 3.1 Type-C1 × Audio1 × Power Button1 × Reset Button
対応マザーボードE-ATX (Width < 246mm) / ATX(背面コネクターマザーボード対応) / MicroATX(背面コネクターマザーボード対応) / Mini-ITX
ドライブベイBehind Tray: 1 × 2.5″ SSDBottom: 1 × 3.5″ HDD
電源ユニットATX (最長220mm)
1台
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
・コストパフォーマンス型ピラーレスPCケース。・パフォーマンスの視覚化と没入感のある美しさをコンセプトにしたデザイン。・120mm LEDファン×4基を標準搭載したバリエーションモデル。・背面コネクタマザーボード対応。・E-ATXマザーボード対応(最大幅246mm)。・最大9基のケースファン搭載可能。・360mm/280mmラジエーター対応。・右サイドに最適化されたメッシュパネルを備え、冷却効率を大幅に向上。・最長420mmの大型GPUに対応。・GPUサポートブラケット装備。・フロント、左サイドに4mm厚の強化ガラスパネルを採用し、ケース内部を広範囲にわたって美しく展示可能。・26個のARGB LEDを搭載したライトストリップを内蔵。・セカンダリーチャンバーの前面に配置されたケーブルマネジメントシステムによって、ツール不要で配線作業を簡単かつ美しく整理可能。・ボトムシュラウドの傾斜部分に着脱式カバーを備え、フィギュアなどの展示スタンドとしても使用可能。・カラー:ブラック。・製品寸法:446×235.5×484.65mm
その他製品名:VECTOR V100R Black
寸法(mm)446×235.5×484.65
色ブラック
サイズミドルタワー
型番V100RX
対応CPUクーラー:178mm、グラフィックカード:420mm、(ラジエーター)トップ:280mm / 360mm
フィルター(ダスト)ボトム×1
スロット拡張:7
ファン(対応ケース)トップ:3 × 120mm or 2 × 140mmサイド:3 × 120mm※120mm LEDファン3基標準搭載ボトム:2 × 120mm リア:1 × 120mm or 1 × 140mm※120mm LEDファン1基標準搭載
RoHS指令(10物質対応)対応
I/Oポート2 × USB 3.01 × USB 3.1 Type-C1 × Audio1 × Power Button1 × Reset Button
対応マザーボードE-ATX (Width < 246mm) / ATX(背面コネクターマザーボード対応) / MicroATX(背面コネクターマザーボード対応) / Mini-ITX
ドライブベイBehind Tray: 1 × 2.5″ SSDBottom: 1 × 3.5″ HDD
電源ユニットATX (最長220mm)
1台
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷