電源ユニットの新着商品
「電源ユニットの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone 2U 750Rx Gold 80 PLUS Gold認証 750W 2U Single 固定ケーブル電源ユニット SST-2U750R-GF
・標準的な 2U Singleに対応。・12V-2x6 PCIe コネクタをサポートし、ATX 3.1 および PCIe Gen 5 標準に対応。・ブラックフラットケーブルデザイン。・日本製主要電解コンデンサ採用。・静音 60mm デュアルボールベアリングファン。・80PLUS Gold 認証の高効率。・50℃ 動作温度で 24 時間 365 日連続出力可能
1台
¥39,980
税込¥43,978
12日以内出荷
SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone Extreme 1000Rz Platinum Cybenetics Platinum 1000W SFX4 PCIe5 フルモジュラー電源ユニット
・SFXフォームファクターはSFF(スモールフォームファクター)環境向けに設計。・Gen5 12V-2x6 PCIeコネクターを搭載し、Intel SFX12V V4.1規格に準拠。・Cybenetics Platinum効率認証取得。・40℃の動作温度で24時間365日連続電力供給可能。・静音性に優れた92mm FDBファン、インテリジェントなファン停止機能搭載。・フレキシブルなエンボスワイヤーデザイン。・フルモジュラー設計。・日本製電解コンデンサ採用。
1台
¥38,980
税込¥42,878
12日以内出荷
SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone 2U 850Rx Gold 80 PLUS Gold認証 850W 2U Single 固定ケーブル電源ユニット SST-2U850R-GF
・標準的な 2U Singleに対応。・12V-2x6 PCIe コネクタをサポートし、ATX 3.1 および PCIe Gen 5 標準に対応。・ブラックフラットケーブルデザイン。・日本製主要電解コンデンサ採用。・静音 60mm デュアルボールベアリングファン。・80PLUS Gold 認証の高効率。・50℃ 動作温度で 24 時間 365 日連続出力可能
1台
¥43,980
税込¥48,378
12日以内出荷
SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone Triton 1000Rz Cybenetics Gold 1000W PCIe 5フルモジュラーATX電源 SST-TR1000R-GM-WWW
・Gen5 12V-2x6 PCIeコネクタ装備で、Intel ATX 3.1規格に準拠。・最新のPCIe Gen 5規格で最大2倍の 出力上昇に対応。・低動作音120mm FDBファン。・ブラックのエンボスケーブル設計。・全て日本製電解コンデンサー。・Cybenetics Gold効率認証。・40℃動作温度での連続出力。・奥行き140mmの設計で設置が容易
1台
¥22,980
税込¥25,278
12日以内出荷
SUPER FLOWERの LEADEX TITANIUM 1700W ATX3.1 は、Intel ATX 3.1規格に完全準拠したフラッグシップ大容量電源ユニットです。 極限のパフォーマンスを求めるハイエンドシステム向けに設計されています。 Cybenetics Titanium認証取得により、高効率かつ安定した電力供給を実現します。 冷却ファンには14cmデュアルボールベアリングファンを採用。ベアリング周囲に銅製シャフトを採用することで、作動時の安定性と耐久性を向上し、優れた放熱性能と長寿命化を実現しています。 また、100%モジュラー設計によりケーブル管理の自由度が高く、エアフロー改善と冷却性能向上に寄与します。 グラフィックカード用として 12V-2×6コネクタを2基 搭載しており、GPU 2枚構成にも対応します。 1700Wという圧倒的な容量により、AIサーバーやAIワークステーション用途において最適な電源です。
1個
¥80,980
税込¥89,078
5日以内出荷
CybeneticsよりGOLD認証を取得し、高い省電力性能と発熱の低減を実現した最新仕様の電源ユニットです。 最新の電源認証規格であるCybeneticsのGOLD認証を取得し、Rebel P15シリーズは高いエネルギー効率で、商品で力の削減だけでなく、発熱の低減も実現しています。 Rebel P15シリーズは最新規格の ATX 3.1 規格に準拠しており、最新のハードウェアシステムの最高のパフォーマンス要件にも対応できる、将来性のある電源供給を実現しています。 最新グラフィックスカード用の12V-2×6 12+4pinケーブルを標準で装備してます。 Rebel P15 シリーズは現在のハイエンドグラフィックカードに最適であり、要求の厳しい負荷下でも安定した高性能の電源供給を保証します。 Rebel P15シリーズの120mmファンはハイブリッド磁気軸受を搭載しており、最小限のノイズで長時間の冷却性能を発揮します。 過負荷や過電圧に対して、Rebel P15シリーズ はハードウェアシステムとそのコンポーネントに高い安全性を確保するためのあらゆる保護機能を備えています。 Rebel P15シリーズの電源ケーブルは、テクスチャード加工が施され柔軟性があるため、取り回しが容易でケーブルマネージメントに優れています。
L-shapeデザインを採用したユニークな外観の80PLUS GOLD認証フルモジュラーATX電源です。 この革新的なデザインはデュアルチャンバー構造のPCケース専用に設計されています。 L字型デザインはセカンドチャンバーへの垂直設置に最適で、プラグインコネクタが外側に向くことによりプラグインケーブルの抜き挿しが容易になります。 80PLUS GOLDおよびCybenetics GOLDを取得しており、最適な電力効率を実現しました。 搭載された120mmファンはセミファンレス機構に対応しており、最小のノイズレベルを実現するため負荷30%までゼロ回転モードで動作します。 日本製コンデンサの採用により、高い信頼性を実現しました。 ファンガード部がマグネット式で取り外すことが可能でホコリが溜まった際には取り外して洗浄することが容易です。 ATX3.1規格に準拠しており、PCIe 5.1 12V-2×6コネクタのケーブルが付属しています。 12V-2×6コネクタをデュアルカラー化することで、しっかりと奥まで挿し込めているかを視認しやすくしています。 USB HUBがマグネットを内蔵した取り付け型になっており、ケースに貼り付けて使用することも可能になっています。
規格ATX 3.1対応
入力電圧(V)100~240
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)86×150×182
ケーブルフルモジュラー式スリーブケーブル
入力周波数(Hz)50~60
コネクタ1(ATX 20+4ピン)、2(EPS/ATX)
回路アクティブPFC
各種認証80PLUS GOLD/CYBENETICS GOLD/PPLP GOLD
買ってすぐ使えるフルオプション仕様! みなもっとさんシリーズ
方式入力切替/ワールドワイド
使用温度(℃)0~60
グレード信頼性/FA
入力電圧(V)AC 85-264
RoHS指令(10物質対応)対応
接地出力GND/シャーシ(FG)に接続
SP Platinumシリーズは今現在、発売中のATX3.1準拠80PLUS GOLD認証のフルモジュラーSFX電源「SPV2」シリーズの上位に当たるモデルで80PLUS Platinum認証および、PPLP Platinum認証を取得したSFX電源となっています。 SP V2同様にフルモジュラーケーブル採用により、ケーブルの取り回しが容易に行えるほか、不要な電源ケーブルがケース内のエアフローを妨げることがないのも大きな魅力です。 搭載された静音PWM冷却ファンは40%負荷以下の場合には無回転で、40%負荷を超えるとファンが回りだすZeo RPMモードも搭載しており、静音性についても十分に配慮されています。 SP Platinumシリーズの特徴として、電源スイッチ付き延長ACコードが付属しており、主電源スイッチが押直接せない場合が多いケース内部に組み込むSFX電源において、非常に重宝します。
質量(kg)0.95
最大出力(W)(DC)850
対応SFX
機能PFC/アクティブPFC
保護機能OPP/ODP/OVP/OCP/OTP/SCP/UVP/SIP
ケーブルフルモジュラー式
入力周波数(Hz)50-60
効率80PLUS Platinum/PPLP Platinum
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)100×63.5×125
各種認証80PLUS認証/80PLUS Platinum認証
入力電圧100-240Vrms
Lian Li社のSX Platinumは、80PLUSおよびPPLPのPlatinum認証を取得し、100%日本製105℃コンデンサを採用した高品質ATX電源です。 ハイエンドGPU対応の12V-2×6コネクタを搭載し、ATX3.1規格に準拠しています。 フルモジュラー設計によりケーブルの取り回しが容易で、不要なケーブルによるエアフロー阻害を防ぎます。 冷却にはPWMファンを採用し、低負荷時はファン停止、一定負荷以上で回転するZero RPMモードを搭載し、静音性にも配慮しています。 PCIe 6+2ピンコネクタを3本備え、AMD製ハイエンドグラフィックスカードにも対応。高出力かつ高品質を求めるユーザーに最適なPlatinum電源です。
仕様【ATX12バージョン】ATX3.1
質量(kg)1.8kg
最大回転数(min-1[r.p.m])【ファン】2000
入力電圧(V)100-240rms
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×86×140
ケーブルフルモジュラー式
ファン静音ファン
各種認証80PLUS Platinum認証
RSシリーズは、80PLUSおよび、PPLP.infoのGOLD認証かつ、Cybenetics Platinum認証を取得したフルモジュラー設計を採用したATX電源で、産業グレードのコンデンサを搭載し、ハイクラスGPU用の12V-2×6コネクタを搭載したATX3.1準拠の高品質な電源となっています。 革新的な回転式ACインレットを採用し、ACインレットを90度回転させることで標準設置と垂直設置の両方に対応する今までにない柔軟性を提供する電源ユニットで、150×86×150という比較的コンパクトな電源サイズに135mmの大型冷却ファンを内蔵し、効率的なエアフローを提供します。 PPLP.infoでSSS評価、かつCybeneticsでA評価を受けております。
仕様【ATX12バージョン】ATX3.1
その他【PFC】アクティブPFC
材質スチール
質量(kg)1.8
入力電圧(V)100-240ac
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×86×150
ケーブルフルモジュラー式
入力電流(A)15-8(50-60Hz)
効率> 0.90under full load@115Vac、60Hz
各種認証80PLUS GOLD認証/PPLP.info GOLD認証/Cybenetics Platinum認証
LEADEX VIII PLATINUM PROシリーズは、すでに発売中のATX3.1電源「LEADEX VII PLATINUM PRO」シリーズの兄弟モデルに当たり、LEADEX VII PLATINUM PROシリーズの機能はそのままに電源の奥行きを125mmに短縮したショートサイズの電源となっています。 最新グラフィックカードに対応したPCIE5.1 12V-2×6にもNativeで対応しています。 LEADEX VIII PLATINUM PROシリーズはLEADEX VII PLATINUM PROシリーズ同様にSUPER FLOWER社の特許技術であるスーパーコネクタを採用。CPU用やVGA用、SATA電源ケーブルなどの種類の違うケーブルをどこにでも接続できるのが特徴です。 PCIE5.1 12V-2×6はNativeで対応し、電源側のコネクタも12+4pinとなっています。 奥行125mmの筐体に120mmのファンを搭載しました。 LEADEXシリーズの特徴ともいえる搭載ファンをある一定温度になるとファンが回転を始める「ECO」モードを搭載しました。 ECOモードをオン/オフするスイッチがあるので、ファンを常時回転モードに切り替えることも可能で、使用環境に応じて動作音や冷却能力を調節可能です。
質量(kg)1.55kg
入力電圧(V)100~240
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×150×86
保護機能過電圧保護/過電流保護/過負荷保護/短絡回路保護/低電圧保護/過温度保護/無負荷運転保護/サージ・突入電流保護
モード【ECOモード:ON】セミファンレスモード【ECOモード:OFF】Autoモード(常時回転)
各種認証Cybenetics Platinum/89%~91%(115V)、CYBENETICS Certified/Efficiency、Platinum/Platinum230V
冷却システム120mmFDBファン
「REBEL P20 SFX」シリーズは、コンパクトなSFXフォームファクターでありながら12V-2×6コネクタを装備しており、最新のグラフィックスカードを搭載したハードウェアシステムにおいても高いパフォーマンスを発揮する電源ユニットです。 効率面においてはCybenetics Platinum認証を受けており、高い変換効率と信頼性を備えています。 またZERO RPMモードを搭載した92 mm静音ファンを装備しており、低ノイズレベル動作を実現しています。 ケーブル一式が収納できる専用のケーブルバッグが付属しており、必要なケーブルのみを使用し未使用のケーブルはケーブルバッグに収納できます。 製品は最大出力750W・850W・1000Wの3機種が用意されています。 REBEL P20 SFXは、115Vで89%以上、230Vで91%以上の総合効率、および5VSBで76%以上の効率を備えており、独立した第三者機関であるCybenetics研究所によるPlatinum認証を受けています。 12V-2×6コネクタを内蔵したREBEL P20 SFXは、コンパクトなSFXフォームファクタにもかかわらず、最新のハイエンドグラフィックスカードを搭載したハードウェアシステムに信頼性の高いパフォーマンスを提供します。 REBEL P20 SFXは、低ノイズ動作を提供する92 mmファンを搭載しています。 ZERO RPMモードによりファンの回転は完全にオフとなり、低負荷から中負荷までほぼ無音で動作します。 ハードウェアを優しく冷却するため、ファン遅延モードは、PCシステムがシャットダウンされた後、ファンが最大60秒間動作し続けることを可能にします。 完璧な動作を保証するため、REBEL P20 SFXは全日本製コンデンサ、安定したLLC共振コンバータ、DC/DCテクノロジーを搭載しています。 また、過電流保護や過電力保護など、負荷の高い環境においても電源ユニットが継続的に安定して動作できるよう、さまざまな保護機能を搭載しています。
質量(kg)1
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)100×125×63.5
周波数50-60Hz
ケーブルフルモジュラー
ケーブル長(mm)(Mainboard Cable)300
動作温度(℃)0~+40
各種認証Cybenetics Platinum
入力電圧100-240VAC
待機時消費電力(W)最大0.25
フォームファクタSFX 12V V4.1
MTBF平均故障間隔(h)最小10万~
80PLUS GOLD。Cybenetics GOLD認証取得 ATX 3.1対応「VITA GM」850W電源ユニット
1個
¥22,527
税込¥24,780
9日以内出荷
80PLUS GOLD。Cybenetics GOLD認証取得 ATX 3.1対応「VITA GM」1000W電源ユニット
1個
¥24,255
税込¥26,681
9日以内出荷
SFX電源ユニット。ATX12V V3.0準拠 & EPS12V V2.92。12VHPWRコネクター搭載(最大電力供給:600W)。80PLUS GOLD認証取得。電力効率と安定性を向上する独自設計「FSP MIA IC」チップセットを搭載。静音性、耐久性の高い92mmボールベアリングファン搭載。低負荷かつ低温時にファン停止するセミファンレス機能搭載。フルモジュラー方式の薄型リボンケーブル採用。パワフルな+12Vシングルレーン設計。日本メーカー製105℃電解コンデンサーを採用。ATX変換ブラケット付属。
1個
¥23,618
税込¥25,980
9日以内出荷
1050W電源ユニット。12V-2x6コネクター搭載。80PLUS PLATINUM認証・フルモジュラー式1050W電源ユニット。PCIe 5.0対応。12V-2x6コネクター搭載。135mm流体軸受けファン採用。セミファンレス「Zeroファン」スイッチ搭載で電源負荷が20%を下回ると回転が自動で停止し、ノイズを発しなくなります。安定した電圧を供給するDC-DCコンバーター。日本メーカー製電解コンデンサー採用。OCP、OVP、UVP、SCP、OPP、OTP保護回路搭載によりシステム全体へのダメージを最小限に
1個
¥27,255
税込¥29,981
9日以内出荷
・「Polar X2」1200W電源ユニット。・ATX 3.1対応。・12V-2x6コネクタを備え、200%のパワーエクスカーションに対応する動的出力が可能。・モジュラー式12+4ピン(12V-2x6)ケーブル(650mm)を備え、次世代GPUに最適な電力供給を提供。・80PLUS Platinum認証取得。・Cybenetics Platinum & A-認証取得。・ゼロノイズモード & ファンカーブ調整機能を備えた高耐久HDB冷却ファン搭載。・100%日本製高品質コンデンサ採用。・フルモジュラー式。・50℃環境下での安定動作。・製品寸法:180×150×86mm
仕様【証明】80PLUS Platinum【Cybenetics】Cybenetics platinumCybenetics A-
寸法(mm)180×150×86【ファン】135
品名POLAR X2 1200
最大出力(W)【合計】1200
ベアリング【ファン】HDB
型番CGR PRX2-1200
入力電圧(V)AC100-240
変換効率(%)Up to 92
保護回路UVP、SCP、OTP、OCP、OVP、OPP
入力周波数(Hz)47-63
入力電流(A)15-7
動作温度(℃)0-50
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥49,980
税込¥54,978
7日以内出荷
・「Polar X2」1050W電源ユニット。・ATX 3.1対応。・12V-2x6コネクタを備え、200%のパワーエクスカーションに対応する動的出力が可能。・モジュラー式12+4ピン(12V-2x6)ケーブル(650mm)を備え、次世代GPUに最適な電力供給を提供。・80PLUS Platinum認証取得。・Cybenetics Platinum & A認証取得。・ゼロノイズモード & ファンカーブ調整機能を備えた高耐久HDB冷却ファン搭載。・100%日本製高品質コンデンサ採用。・フルモジュラー式。・50℃環境下での安定動作。・製品寸法:180×150×86mm
仕様【証明】80PLUS Platinum【Cybenetics】Cybenetics platinumCybenetics A
寸法(mm)180×150×86【ファン】135
品名POLAR X2 1050
最大出力(W)【合計】1050
ベアリング【ファン】HDB
型番CGR PRX2-1050
入力電圧(V)AC100-240
変換効率(%)Up to 92
保護回路UVP、SCP、OTP、OCP、OVP、OPP
入力周波数(Hz)47-63
入力電流(A)15-7
動作温度(℃)0-50
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥43,980
税込¥48,378
7日以内出荷
・「X Silent MAX Platinum」1300W電源ユニット。・超静音「Mobius」ファン搭載。・80PLUS Platinum認証取得。・ATX 3.1対応。・特許取得済みのアルミニウム製放熱型による優れた放熱性能。・MasterCTRLソフトウェアを通じて、温度、電流負荷、PSUの全体的な動作パフォーマンスを監視可能。・産業用グレードICチップを搭載し、高品質なパフォーマンスと長期にわたる信頼性を実現。・ゼロRPMモードによる低負荷時の静音動作。・デュアルカラーコネクタ採用の耐久性の高い12V-2x6ケーブルを2本搭載。・長期15年保証。・製品寸法:180×150×86mm
仕様【証明】80 PLUS Platinum【PFC】Active PFC【POWER GOOD シグナル】100 - 150ms【ホールドアップタイム】≧ 16ms
適合ERP 2014 LOT 3
寸法(mm)180×150×86【ファン】120
品名X Silent MAX Platinum 1300
規格【電源】ATX 12V Ver. 3.1
最大出力(W)【合計】1300
ベアリング【ファン】LDB
型番MPS-D001-AFAP-NBJP
入力電圧(V)100 - 240
変換効率(%)≧ 92 @ Typical Load
ケーブルATX 24 Pin:1、EPS 4+4 Pin:1、EPS 8 Pin:1、SATA:3、Peripheral 4 Pin:1、PCI-e 6+2 Pin:4、12V-2x6:2、USB 10P:1、PMBus5pin:1
保護回路OPP / OVP / OTP / OCP/ SCP / UVP / Surge & Inrush Protection
入力周波数(Hz)50 - 60
コネクタATX 24 Pin:1、EPS 4+4 Pin:1、EPS 8 Pin:1、SATA:12、Peripheral 4 Pin:4、PCI-e 6+2 Pin:4、12V-2x6:2、USB 10P:1、PMBus5pin:1
入力電流(A)15 - 7.1
動作温度(℃)0 ~ 50
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証cUL/TUV/CE/FCC/BSMI/CCC/EAC/RCM/UKCA/BIS/KC (based on region's request.)
ファン速度(rpm)2050
MTBF(時間)>100,000
1台
¥51,980
税込¥57,178
7日以内出荷
・「X Silent Edge Platinum」850W電源ユニット。・ファンレス設計。・80PLUS Platinum認証取得。・ATX 3.1対応。・特許取得済みのアルミニウム製放熱型による優れた放熱性能。・自社開発の高機能伝導複合ヒートパイプ技術を実装。・MasterCTRLソフトウェアを通じて、温度、電流負荷、PSUの全体的な動作パフォーマンスを監視可能。・産業用グレードICチップを搭載し、高品質なパフォーマンスと長期にわたる信頼性を実現。・デュアルカラーコネクタを採用した耐久性の高い12V-2x6ケーブル搭載。・長期15年保証。・製品寸法:180×150×86mm
仕様【証明】80 PLUS Platinum【PFC】Active PFC【POWER GOOD シグナル】100 - 150ms【ホールドアップタイム】≧ 16ms
適合ERP 2014 LOT 3
寸法(mm)180×150×86
品名X Silent Edge Platinum 850
規格【電源】ATX 12V Ver. 3.1
最大出力(W)【合計】850
型番MPS-8501-AZAP-NBJP
入力電圧(V)100 - 240
変換効率(%)≧ 92 @ Typical Load
ケーブルATX 24 Pin:1、EPS 4+4 Pin:1、EPS 8 Pin:1、SATA:3、Peripheral 4 Pin:1、PCI-e 6+2 Pin:4、12V-2x6:1、USB 10P:1、PMBus 5pin:1、External Fan 4Pin:1
保護回路OPP / OVP / OTP / OCP/ SCP / UVP / Surge & Inrush Protection
入力周波数(Hz)50 - 60
コネクタATX 24 Pin:1、EPS 4+4 Pin:1、EPS 8 Pin:1、SATA:12、Peripheral 4 Pin:4、PCI-e 6+2 Pin:4、12V-2x6:1、USB 10P:1、PMBus 5pin:1、External Fan 4Pin:1
入力電流(A)9 - 5
動作温度(℃)0 ~ 40
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証cUL/TUV/CE/FCC/BSMI/CCC/EAC/RCM/UKCA/BIS/KC (based on region's request.)
MTBF(時間)>100,000
1台
¥61,980
税込¥68,178
7日以内出荷
・「ELITE GOLD」850W電源ユニット。・最新のATX 3.1およびPCIe Gen 5.1規格に対応。・80PLUS GOLD認証取得。・115V環境でのテストにおいて、標準負荷時に90%以上の高効率を達成。・最大動作温度40度に対応し、高負荷環境でも安定した性能。・静音かつ長寿命のライフルベアリングファン搭載。・フルモジュラー式。・エンボス加工ケーブルを採用し、柔らかく握りやすい質感と美しい外観を実現。・コンパクト設計。・5年間保証。・日常使いに最適。・製品寸法:140×150×86mm
仕様【証明】80 PLUS GOLD【PFC】Active PFC【POWER GOOD シグナル】100 - 150ms【ホールドアップタイム】≧ 11ms @ 100% Load
適合ERP 2014 LOT 3
寸法(mm)140×150×86 【ファン】120
品名ELITE GOLD 850
規格【電源】ATX 12V Ver. 3.1
最大出力(W)【合計】850
ベアリング【ファン】Rifle bearing
型番MPX-8505-AFAG-BJP
入力電圧(V)100 - 240
変換効率(%)≧ 90 @ Typical Load
保証期間5年
保護回路UVP / OVP / OPP / OTP / SCP
入力周波数(Hz)50 - 60
コネクタATX 24 Pin:x1 = 1 (550mm)、EPS 4+4 Pin:x1 = 1 (600mm)、EPS 8 Pin:x1 = 1 (600mm)、SATA + Peripheral 4 Pin:x4(s) + x2(p) = 2 [400(s)+120(s)+120(p) mm]、PCI-e 6+2 Pin:x3 = 1 (500+120mm)、1 (500mm)、12+ 4 Pin:x1 = 1 (650mm)
入力電流(A)6 - 12
動作温度(℃)0 ~ 40
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証cTUV us/CB/CE/FCC/BSMI/CCC/RCM/UKCA/BIS/RoHS2.0
MTBF(時間)>100,000 @ 25℃ ambient
1台
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
・「ELITE GOLD」1000W電源ユニット。・最新のATX 3.1およびPCIe Gen 5.1規格に対応。・80PLUS GOLD認証取得。・115V環境でのテストにおいて、標準負荷時に90%以上の高効率を達成。・最大動作温度40度に対応し、高負荷環境でも安定した性能。・静音かつ長寿命のライフルベアリングファン搭載。・フルモジュラー式。・エンボス加工ケーブルを採用し、柔らかく握りやすい質感と美しい外観を実現。・コンパクト設計。・5年間保証。・日常使いに最適。・製品寸法:140×150×86mm
仕様【証明】80 PLUS GOLD【PFC】Active PFC【POWER GOOD シグナル】100 - 150ms【ホールドアップタイム】≧ 11ms @ 100% Load
適合ERP 2014 LOT 3
寸法(mm)140×150×86 【ファン】120
品名ELITE GOLD 1000
規格【電源】ATX 12V Ver. 3.1
最大出力(W)【合計】1000
ベアリング【ファン】Rifle bearing
型番MPX-A005-AFAG-BJP
入力電圧(V)100 - 240
変換効率(%)≧ 90 @ Typical Load
保証期間5年
保護回路UVP / OVP / OPP / OTP / SCP
入力周波数(Hz)50 - 60
コネクタATX 24 Pin:x1 = 1 (550mm)、EPS 4+4 Pin:x1 = 1 (600mm)、EPS 8 Pin:x1 = 1 (600mm)、SATA + Peripheral 4 Pin:x4(s) + x2(p) = 2 [400(s)+120(s)+120(p) mm]、PCI-e 6+2 Pin:x3 = 3 (500mm)、12+ 4 Pin:x1 = 1 (650mm)
入力電流(A)6 - 13
動作温度(℃)0 ~ 40
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証cTUV us/CB/CE/FCC/BSMI/CCC/RCM/UKCA/BIS/RoHS2.0
MTBF(時間)>100,000 @ 25℃ ambient
1台
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
入力コンデンサに日本企業製品を採用したATX電源です。 高性能なACTIVE PFC等と併せて高い変換効率を実現しました。 6種の保護回路を搭載しています。 製品保証は御購入日より5年間です。 Active PFC(98%)、高品質日本メーカー製105℃コンデンサ、スイッチングトランス、EMIフィルターを筆頭に高品質な部品群で回路を構築し、安定した変換効率と低発熱性を実現しています。 USBの進化に伴い高出力と安定性が求められる5V/3.3Vラインには、複数ある12Vラインから1ラインを専用で充当しています。 結果として、メインの12VラインはCPUやGPUに安定した高出力を担保します。 650Wクラスで採用できるマザーボードやグラフィックボードに最適な端子構成です。 使用しないケーブル数を抑制し、配線や取り回しを容易にしています。
仕様ATX 24ピン:1口
寸法(mm)搭載ファン:120
質量(kg)1.45
回転数(min-1[r.p.m])1800
適合規格ATX 12V 2.31
入力電圧(V)100~240
最大静圧(mmH2O)3.2
定格出力(W)総合:750
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×86×140
入力周波数(Hz)50/60
各種認証80PLUS BRONZE
最大風量(CFM)73
1個
¥7,198
税込¥7,918
5日以内出荷
安定性と高効率性の高いATX3.1規格と、高性能グラフィックボードなどにひつようなPCIe5.1規格に対応したATX電源です。 80PLUS GOLD認証を取得した、フルモジュラー式のケーブルを採用しました。 モジュラー設計で必要なケーブルのみを使用できるので、設置の煩雑さが軽減されます。 高効率性と安定性が厳しく定められたATX3.1規格に対応します。 100~240Vの幅広い電圧に対応します。 最新のPCI-E 5.1 12V-2x6コネクタを搭載しました。 7つの保護回路による安全性&安心の5年保証です。
仕様●+12Vライン出力(A):70.8●+3.3V & +5Vライン出力(A):18●5Vsbライン出力(A):3●変換効率(負荷率):20%時 87%、50%時 90%、100%時87%
寸法(mm)搭載ファン:120
質量(kg)1.2
適合規格ATX12V v3.1、PCIe5.1
入力電圧(V)100~240
定格出力(W)総合:850
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×86×140
入力周波数(Hz)50/60
各種認証80PLUS GOLD
1個
¥12,980
税込¥14,278
欠品中
80PLUS Bronze認証を取得したコストパフォーマンスに優れたノーマルケーブルタイプの650W電源です。 高性能なACTIVE PFC等と併せて高い変換効率を実現しました。 ATXのバージョンは、ATX 12V 2.31に準拠します。 100~240Vの幅広い電圧に対応します。 105℃日本製コンデンサ・スイッチングトランス・EMIフィルターを筆頭に、熱に強い高品質パーツを使用しています。 USBの進化に伴い高出力と安定性が求められる5V/3.3Vラインには、複数ある12Vラインから1ラインを専用で充当しています。 OVP(過電圧保護)、OCP(過電流保護)、OPP(過電力保護)、SCP(短絡保護)、OTP(過熱保護)、UVP(低電圧保護)の各種保護回路を搭載しています。 650Wクラスで採用できるマザーボードやグラフィックボードに最適な端子構成で、使用しないケーブル数を抑制し、配線や取り回しを容易にしています。 5年間の長期製品保証を実現できる高い耐久性を誇ります。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。
仕様●ATX 24ピン:1●CPU 8(4+4)ピン:2●PCIe 8(2+4)ピン:2●SATA 電源15ピン:4●ペリフェラル 4ピン:2●変換効率(負荷率):20%時≧ 82% 、50%時≧ 85% 、100%時≧ 82%
質量(kg)1.4
適合規格ATX 12V 2.31
入力電圧(V)100~240
定格出力(W)総合:650
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×86×140
各種認証80PLUS BRONZE
1個
¥6,298
税込¥6,928
5日以内出荷