土壌EC・水分計の新着商品
「土壌EC・水分計の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
(1) 土壌の電気伝導度(EC)と温度を簡単に高精度に測定でき、その結果から土壌を植物の生育に適した状態に制御できます。(2) EC値測定範囲:0 ~ 10.00mS/cm、温度測定範囲:-30 ~ 80℃ (3)測定結果はLCDでデジタル表示され読み取りが容易です。(4)小型、軽量で耐水性も持つので、どこでも使用可能です.
用途温室植栽/農業用植栽/植樹/土壌研究などに広く適用できます。
仕様EC値測定範囲(mS/cm)/分解能(mS/cm):0.0~10.0 / 0.01、(温度測定範囲(℃)/分解能(℃)):-30 ~ 80 / 0.1
質量(g)130
奥行(mm)35
幅(cm)3.5
長さ(cm)31、プローブ:15
電池1.5Vボタン電池(LR44)3個
関連資料(0.75MB)
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷