安全保護具の新着商品

「安全保護具の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

514件中 121~160件
メガネの上に付けるクリップオンサングラス(偏光機能レンズ搭載)。フレーム付きのため、メガネとの一体感に優れる。折りたたみ構造でコンパクトに収納可能(特許取得)
用途クリップ式サングラス 付属品コンパクトソフトケース 材質(レンズ)プラスチック 材質(枠)TR-90樹脂
1個
3,898 税込4,288
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

S式ワンタッチアゴ紐を゛ビニ-ル素材にした商品。色のバリエーションを変えてアクセントがつけられ、また汗を吸わない為夏場等のお仕事に最適。
用途ヘルメット用 幅(mm)13.5
1個
529 税込582
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・S式ワンタッチアゴ紐のビニ-ル素材の物で。紐部分が5cm長くなった商品。アゴ部分がきついと感じられているお客様におすすめ。
用途ヘルメット用 幅(mm)13.5
1個
449 税込494
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

進和化学工業(SHINWA)進和 S式ワンタッチアゴ紐
・ほぼ全てのヘルメットに標準で装着されているアゴ紐。ビニ-ル素材と違い、多少汗を吸収する。
用途ヘルメット用 幅(mm)16 グレー
1個
259 税込285
翌々日出荷

S式ワンタッチアゴ紐を゛ビニ-ル素材にした商品。色のバリエーションを変えてアクセントがつけられ、また汗を吸わない為夏場等のお仕事に最適。
用途ヘルメット用 幅(mm)13.5
1個
529 税込582
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・S式ワンタッチアゴ紐を゛ビニ-ル素材にした商品。色のバリエーションを変えてアクセントがつけられ、また汗を吸わない為夏場等のお仕事に最適。
用途ヘルメット用 幅(mm)13.5
1個
379 税込417
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・S式ワンタッチアゴ紐を゛ビニ-ル素材にした商品。色のバリエーションを変えてアクセントがつけられ、また汗を吸わない為夏場等のお仕事に最適。・プロ仕様ではこちらが装着される。プロ仕様でない場合も価格は変わるが、アゴ紐変更は可能。
用途ヘルメット用 幅(mm)13.5 艶消しブラック
1個
529 税込582
翌々日出荷

進和化学工業(SHINWA)進和 S-6ビニール耳紐
・シールド付きタイプのヘルメットに装着できる耳紐。カラーバリエーションはS-8Wより少ないが、帽体にアクセントをつけることができる。・S-8Wと比べるとお客様が交換するには多少難しい部分がある。
用途ヘルメット用 適合(ヘルメット)SS-29FSV型・SS-22FSV型
1個
359 税込395
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

上段メイン袋挿入縁:革の垂れを防止用非通電補強材革巻縫製タイプ【業界初】
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)235×180×130
1個
特価
32,980 税込36,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アーテック[学校教材・教育玩具]イヤーマフ
周囲の騒音を軽減!集中力をサポート!。周囲の騒音を効果的に軽減するイヤーマフです。SNR26dBの遮音性能で、勉強や作業、集中したい場面をしっかりサポートします。長時間使用しても快適なクッション付きで、耳をやさしく包み込んで安心して使用できます。サイズ調整が可能なので、子どもから大人まで幅広くフィットします。自宅学習やテレワーク、作業時はもちろん、イベントや騒音対策などさまざまなシーンで活躍する実用的なアイテムです。
セット内容本体のみ 材質ABS、PVC、POM 寸法(mm)展開時:120×210×95、折り畳み時:120×120×95
1個
2,800 税込3,080
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アーテック[学校教材・教育玩具]反射タスキ
手軽に交通安全!夜間の散歩やランニングに!。夜道での視認性を高める反射たすきです。光を強く反射し、ドライバーにしっかり存在をアピールすることで夜間の交通事故防止に役立ちます。軽量で装着しやすく、服の上からさっと掛けるだけで使用可能。通勤・通学やウォーキング、自転車利用時におすすめです。大人から子どもまで幅広く使えます。
セット内容本体のみ 材質PP、PVC 幅(mm)40 長さ(m)全周:約1.24
1本
273 税込300
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンコー(タイタン)イージーハーネス クロス
シンプルで価格を抑えているエントリーモデルで、使いやすさと安全が両立したフルハーネスです。高所での墜落対策で使用します。動きやすい構造且つ着脱がしやすいワンタッチバックルを採用しています。
用途高所作業時の墜落防止。 材質肩・腿・骨盤ベルト:ポリエステル、胸ベルト:ナイロン、肩バックル・D環:スチール、胸クリップ・腿バックル:アルミ合金 サイズS ベルト幅(mm)(肩・腿・骨盤)45 最大使用質量(kg)130以下 胸ベルト幅(mm)25
1本
22,980 税込25,278
翌々日出荷

サンコー(タイタン)イージーハーネス クロス
シンプルモデルで価格を抑えているエントリーモデルで、使いやすさと安全が両立したフルハーネスです。高所での墜落対策で使用します。動きやすい構造且つ着脱がしやすいワンタッチバックルを採用しています。
用途高所作業時の墜落防止。 材質肩・腿・骨盤ベルト:ポリエステル、胸ベルト:ナイロン、肩バックル・D環:スチール、胸クリップ・腿バックル:アルミ合金 ベルト幅(mm)(肩・腿・骨盤)45 最大使用質量(kg)130以下 胸ベルト幅(mm)25
1本
22,980 税込25,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンコー(タイタン)イージーハーネス クロス
コストパフォーマンスに優れたスタンダードモデルで、使いやすさと安全が両立したフルハーネスです。高所での墜落対策で使用します。より安全に使用できるベルトが緩みが出にくいバックルを採用しています。ベルトはソフトでしなやかな質感を採用して、肌触りが優しいモデルです。
用途高所作業時の墜落防止。 材質肩・腿・骨盤ベルト:ポリエステル、胸ベルト:ナイロン、D環:スチール、緩み止め月ベルト調整金具(肩バックル):スチール、樹脂製カバー ベルト幅(mm)(肩・腿・骨盤)45 最大使用質量(kg)130以下 胸ベルト幅(mm)25
1本
28,980 税込31,878
翌々日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンコー(タイタン)イージーハーネス クロス
昇降時に便利なフロントD環付きで、使いやすさと安全が両立したフルハーネスです。高所での墜落対策で使用します。背部のパッドを従来より首回りを広くとり、使いやすさが向上しており、より安全に使用できるベルトが緩みが出にくいバックルを採用しました。
用途高所作業時の墜落防止。 材質肩・腿・骨盤・胸ベルト:ポリエステル、D環:スチール、緩み止め月ベルト調整金具(肩バックル):スチール、樹脂製カバー 質量(g)約1450(エルゴ・パッド:約120g含む) ベルト幅(mm)(肩・腿・骨盤・胸)45 最大使用質量(kg)130以下 背タイプX型 脚部構造V型
1本
37,980 税込41,778
翌々日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

161-JZV-SH用の透明シールド面のみになります
1個
3,598 税込3,958
5日以内出荷

NLG(エヌエルジー)ネジロック式ケーブル
航空機用グレードの鉄製ケーブルコアと耐穿刺スリーブで構成されており、過酷で汚れた作業環境に最適です。迅速かつ簡単に取り付け可能です。最大3KGの工具を確実に固定します。ハンマー、ノコギリ、スパナなどの固定穴やハンドルを備えた工具に最適です。
寸法(mm)150 安全規格ANSI/ISEA 121-2023、CE/UKCA、NS 9611:2022+AC 最大荷重(kg)3
1個
1,698 税込1,868
翌日出荷

最大20Kgの大型で長い柄の工具に最適なソリューションです。バール、スレッジハンマーなどの大型の長い工具に最適です。テザーテープと組み合わせることで、工具を所定の位置に固定し、滑り落ちるのを防ぎます。視認性を高めるコントラストステッチを施した高強度ウェビングで構成されています。2本の固定アームを使用すれば、固定が難しい工具も確実に固定でき、作業現場の安全性が向上します。
長さ(mm)340 幅(mm)25 安全規格ANSI/ISEA 121-2023、CE/UKCA、NS 9611:2022+AC 最大荷重(kg)20
1個
5,298 税込5,828
翌日出荷

テザーテープと併用することで、ペンチ、ニッパなど様々な工具にテザーポイントを作り出します。大型手工具を想定して設計された使いやすいツールテザーです。高所作業時の迅速な工具落下防止対策を提供します。
長さ(mm)100 幅(mm)25 安全規格ANSI/ISEA 121-2023、CE/UKCA、NS 9611:2022+AC 最大荷重(kg)3
1個
1,598 税込1,758
翌日出荷

NLG(エヌエルジー)スイベル式ツールテザー
360°回転するDリングを採用している為、固定した工具が自由に動き、絡まりを防ぎます。強力なクライミングコードで作られた独自の自動締め付けループ設計により、落下時には自動的に締め付けられ、誤った取り付けを防止する固定機構を備えています。ボルト固定からニッパーなどの工具の固定まで、幅広い用途に対応する多機能テザーです。取り付け時に回転が必要なボルト(小型ボルトからファサード用ボルトまで)に使用可能です。
長さ(mm)400 幅(mm)25 安全規格ANSI/ISEA 121-2023、CE/UKCA、NS 9611:2022+AC 最大荷重(kg)3
1個
3,198 税込3,518
翌日出荷

ハンドル部分に装着可能です。アングルグラインダーに安全なテザーポイントを提供し、工具用ストラップを取り付けることができます。レーザーカット加工されたステンレス鋼製のアングルグラインダーブラケットは耐久性に優れ、過酷な作業環境にも耐える設計です。
長さ(mm)60 幅(mm)30 安全規格ANSI/ISEA 121-2023、CE/UKCA、NS 9611:2022+AC 最大荷重(kg)3
1個
2,698 税込2,968
翌日出荷

テザーテープと併用することで、ペンチ、ニッパなど様々な工具にテザーポイントを作り出します。小型手工具を想定して設計された使いやすいツールテザーです。高所作業時の迅速な工具落下防止対策を提供します。
長さ(mm)60 幅(mm)12 安全規格ANSI/ISEA 121-2023、CE/UKCA、NS 9611:2022+AC 最大荷重(kg)1
1個
1,498 税込1,648
翌日出荷

NLG(エヌエルジー)ツールリング
落下防止テザーを接続する為のテザーポイントを設けるためのリングです。ペンチで簡単に取り付け可能です。長寿命で経済的です。リングには特殊コーティングを施し、腐食を防止します。過酷な作業環境下でも信頼性の高いテザーポイントを提供します。工具の固定穴、スパナなどの作業工具に取り付け可能です。
安全規格ANSI/ISEA 121-2023、CE/UKCA、NS 9611:2022+AC 最大荷重(kg)1
1個
399 税込439
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NLG(エヌエルジー)ツールストラップ
20kgまでの重さの工具に対応するストラップです。取付が容易で再利用が可能です。工具のハンドルや穴に簡単に巻き付けるだけで、工具のグリップや人間工学的設計を損なうことなく使用できます。視認性を高めるコントラストステッチを施した高強度ウェビングで構成されています。5KGを超える工具を使用する際の効果的なテザーポイントとして最適です。工具使用時に高い可動性が求められる場面に最適です。
長さ(mm)340 幅(mm)25 安全規格ANSI/ISEA 121-2023、CE/UKCA、NS 9611:2022+AC 最大荷重(kg)20
1個
3,998 税込4,398
翌日出荷

最大20kgの大型で重量のある電動工具に対応するツールストラップです。テザーテープと組み合わせることで、工具を所定の位置に固定し、ストラップが滑って誤作動を起こすのを防ぎます。視認性を高めるコントラストステッチを施した高強度ウェビングで構成されています。
長さ(mm)340 幅(mm)25 安全規格ANSI/ISEA 121-2023、CE/UKCA、NS 9611:2022+AC 最大荷重(kg)20
1個
4,498 税込4,948
翌日出荷

NLG(エヌエルジー)ツールテザー
非導電性で軽量の高性能なプラスチック素材がDリングに使用されてます。小型手工具用です。テザーテープと組み合わせることで工具に簡単に装着でき、工具用ストラップを取り付けるための安全なテザーポイントを形成します。非導電性のため、感電リスクのある現場や電力を常時使用する作業環境に適しています。
長さ(mm)60 幅(mm)12 安全規格ANSI/ISEA 121-2023、CE/UKCA、NS 9611:2022+AC 最大荷重(kg)1
1個
1,498 税込1,648
翌日出荷

NLG(エヌエルジー)ロープポーチ
安全性と人間工学に焦点が当てて設計された軽量なロープポーチです。軽量かつ耐久性に優れたポーチであり、高所作業を行う際の必需品です。独自のInnervis素材は、悪天候から内部を保護します。内部には、工具を安全に取り付けるために使用できる4つの耐荷重テザーポイントが備わっています。独自の開口システムにより、片手で簡単に操作でき、ポーチ内部に容易にアクセスできます。外側に付いているデイジーチェーンループは、各ループ最大5kgまでの重さのアイテムを取り付けることができます。底面パネルには排水穴が設置されてます。
長さ(mm)300 幅(mm)180 奥行(mm)180 容量(L)7 安全規格ANSI/ISEA 121-2023、CE/UKCA、NS 9611:2022+AC 最大荷重(kg)5.0 (内部アンカーポイント:5.0)
1個
15,980 税込17,578
翌日出荷

高所作業時にナット、ボルト、ネジ、釘などの小物を安全に保管するためのポーチです。ナット、ボルト、ネジ、釘などの小さな部品が高所から誤って落下するのを防ぐために特別に設計されています。革新的な開閉システムにより、内部へのアクセスは容易ですが、落下時やポーチがひっくり返った(逆さまになった)場合には、自動的に口が閉じます。ポーチの背面にあるバックルは、ベルト、ハーネス、またはレールに素早く簡単に装着できます。視認性、水はけ、通気性を向上させるために、メッシュのサイドパネルを採用しています。外部Dリングは、ランヤードや工具を安全に取り付けることができます。
長さ(mm)250 幅(mm)190 奥行(mm)90 安全規格ANSI/ISEA 121-2023、CE/UKCA、NS 9611:2022+AC 最大荷重(kg)5.0 (内部アンカーポイント:5.0)
1個
13,980 税込15,378
翌日出荷

NLG(エヌエルジー)ツールポーチ
安全性と人間工学に焦点が当てて設計された軽量な工具収納用ポーチです。軽量かつ耐久性に優れたポーチであり、高所作業を行う際の必需品です。非常に耐久性が高く、過酷な環境や負荷に耐えられるように作られています。内部には、工具を安全に取り付けるために使用できる4つの耐荷重テザーポイントが備わっています。独自の開口システムにより、片手で簡単に操作でき、ポーチ内部に容易にアクセスできます。Megatexで構成されたポーチは、プレミアムな軍事規格の生地と比較して最大7倍の耐摩耗性を誇ります。外側に付いているデイジーチェーンループは、各ループ最大5kgまでの重さのアイテムを取り付けることができます。底面パネルには排水穴が設置されてます。
長さ(mm)300 幅(mm)180 奥行(mm)180 容量(L)7 安全規格ANSI/ISEA 121-2023、CE/UKCA、NS 9611:2022+AC 最大荷重(kg)5.0 (内部アンカーポイント:5.0)
1個
22,980 税込25,278
翌日出荷

NLG(エヌエルジー)ミニDリング
信頼性の高い3M粘着技術を採用したミニDリングは、曲面であっても工具用ストラップを取り付ける為の恒久的なテザーポイントを提供します。スマートフォン、電子機器、小型工具に最適です。ミニコイルストラップ(101371)との組み合わせに最適です。
長さ(mm)30 幅(mm)20 安全規格ANSI/ISEA 121-2023、CE/UKCA、NS 9611:2022+AC 最大荷重(kg)1
1個
749 税込824
翌日出荷

NLG(エヌエルジー)スピンテザー
3.9~9mmの軸径を持つあらゆる工具に、ワンサイズで全てに対応します。手で簡単に取り付け・締め付けが可能です。回転リングにより工具は360度自由に可動します。ドライバーや六角レンチなどの手回しする工具に最適です。非金属素材の為、金属に敏感な領域や非導電性領域での使用にも適しています。先進ポリマーと独自のソフトロックコアを組み合わせ、過酷な環境下でも長年にわたり確かなグリップ性能を発揮します。
長さ(mm)55 幅(mm)30 奥行(mm)30 安全規格ANSI/ISEA 121-2023、CE/UKCA、NS 9611:2022+AC 最大荷重(kg)0.5
1個
2,698 税込2,968
翌日出荷

電動工具用のユニバーサルハーネスであり、工具用ストラップを取り付けるための安全なテザーポイントを提供します。工具を確実に固定したまま簡単にバッテリー交換ができる、独自かつ特許取得済みの設計が特徴です。アーマープレートベースは、工具本体を平面に置いた際の安定性を確保する滑り止め機能を備え、バッテリーパックを損傷から保護するよう設計されています。様々な電動工具のバッテリーに対応しています。軽量かつ耐久性に優れ、既存製品の多くの不満点を解消します。工具本体の固定を解除することなくバッテリーを容易に交換でき、作業効率と安全性を向上させます。
長さ(mm)100 幅(mm)70 奥行(mm)100 安全規格ANSI/ISEA 121-2023、CE/UKCA、NS 9611:2022+AC 最大荷重(kg)3
1個
7,298 税込8,028
翌日出荷

NLG(エヌエルジー)リストバンド
ワンサイズで全ての方にフィットします。狭いスペースに最適なコンパクトな設計と、一日中快適な高反発クッションパッドを備えています。非導電性です。面ファスナー式なのでサイズ調節が簡単です。手首、手すり、足場へのテザーポイントとして使用可能です。スプレー缶などの円筒形の固定に使用可能です。 小型の手工具に対しては、伸縮コイル状ツールランヤード(01364)と組み合わせることで、最適な落下防止対応が可能です。
長さ(cm)フリーサイズ 安全規格ANSI/ISEA 121-2023、CE/UKCA 最大荷重(kg)3
1個
3,500 税込3,850
翌日出荷

NLG(エヌエルジー)ツールアンカー
三重の面ファスナー構造により、極めて高い固定力を実現します。取り付け・取り外しが簡単です。レール上や足場に素早くテザーポイントを設置できます。重さのある電動工具やスパナ、レンチなどの大型作業工具に安全なテザーポイントを形成します。
長さ(mm)130 幅(mm)25 安全規格ANSI/ISEA 121-2023、CE/UKCA、NS 9611:2022+AC 最大荷重(kg)10
1個
5,498 税込6,048
翌日出荷

引っかかりを軽減する頑丈なコンパクトコイルと、工具の自由な動きを可能にし、絡まりを防止する360°回転のカラビナを採用しています。軽量で耐久性に優れ、使いやすさを実現しています。コンパクトで頑丈なコイルは、航空機グレードのケーブルコアと耐穿刺性・拭き取り可能なスリーブで構成されており、最も過酷な作業環境での使用に最適です。コイル状で伸び縮みします。多用途で耐久性に優れ、最も過酷な作業環境での使用を想定して設計されています。
長さ(cm)10~170 安全規格ANSI/ISEA 121-2023、CE/UKCA、NS 9611:2022+AC 最大荷重(kg)3
1個
12,980 税込14,278
翌日出荷

高所作業時にメガネを固定するためのランヤードです。保護メガネの落下防止に最適です。視認性の高いネオプレン素材のデザインは、快適なだけでなく目立ちやすく、メガネをしっかりと固定します。ほとんどのメガネに対応します。非導電性です。
長さ(cm)42
1個
2,198 税込2,418
翌日出荷

コンパクトなコイル形状と回転式のコネクターにより、引っ掛かりや絡みを防ぎつつ、手の届きにくい場所へのアクセスを可能にします。コイルの低反発力により、楽な操作で一日中快適に使用可能です。耐穿刺性により耐久性を確保し、拭き取り清掃も容易です。スパナやラチェットなどの小型工具を安全に固定するソリューションを提供します。足場用レンチ、ラチェット、その他の小型工具専用に設計されています。
長さ(cm)48~180 安全規格CE/UKCA、NS 9611:2022+AC 最大荷重(kg)1
1個
4,498 税込4,948
翌日出荷

NLG(エヌエルジー)伸縮式ツールランヤード
耐久性と使いやすさを考慮して設計されたツールランヤードは、独自開発の耐摩耗性ウェビングと最高品質のハードウェアで構成されています。一端にはDyneemaループを装備し、テザーポイントや工具の固定穴・ハンドルに直接取り付け可能です。自動ツイストロック式カラビナを採用し、手袋着用時でも容易に操作できます。丈夫で伸縮自在のランヤードです。過酷な作業環境や、他のランヤードでは扱いが難しい重い工具の落下防止を目的に設計されています。
長さ(cm)80~130 安全規格ANSI/ISEA 121-2023、CE/UKCA、NS 9611:2022+AC 最大荷重(kg)20
1個
11,980 税込13,178
翌日出荷

最大1kgまでの小型電子機器や工具向けのランヤードです。コンパクトで耐久性に優れた設計と360°回転コネクターにより、引っ掛かりの危険を低減します。非導電性です。最も頻繁に落下する電子機器(携帯電話や無線機)の落下防止を目的に開発されましたが、小型工具、計測器、カメラなど重量1kg未満のあらゆる工具や機器に使用可能です。ベルト、ハーネス、リストバンドへの装着を想定し、狭い空間での使用に適しています。ミニ粘着Dリング、無線機ホルスター、スマートフォン用ホルスターとの組み合わせに最適です。
長さ(cm)30~95 安全規格CE/UKCA、NS 9611:2022+AC 最大荷重(kg)1
1個
3,998 税込4,398
翌日出荷

コンパクトなサイズでありながら、卓越した機能性と強度を提供します。テザーポイントへの取り付けが簡単なカラビナと、工具に直接取り付け可能な360°回転するコネクターを備えております。PUコーティングされたワイヤーケーブルは清掃が容易で、過酷な日常使用に耐える設計です。引き込み式の設計により、狭い空間での引っ掛かりリスクを低減します。コンパクトで効率的な設計により、ホルスターやポーチでの使用に最適です。使いやすいカラビナでDリングに素早く取り付けられます。
長さ(cm)17~138 安全規格CE/UKCA 最大荷重(kg)0.5
1個
7,298 税込8,028
翌日出荷