ライト式(防獣ライト)の新着商品
「ライト式(防獣ライト)の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
高変換ソーラーパネル搭載、配線の必要なく簡単に設置可能な害獣撃退センサーアラームです。センサー内蔵で対象物が近づくと赤いライトとアラームで害獣を威嚇します。センサー検知範囲は125°、3つのモードを搭載し、必要なモードでご使用いただけます。
材質ABS
寸法(mm)縦95×横80
連続使用時間モーションセンサータイプ:200回以上、タイミングタイプ:5分以上12時間/10分以上20時間/20分以上36時間
光源SMD LED×5灯
バッテリー3.7V400mAhポリマーバッテリー(過充電保護機能付)
動作範囲25~8m(周囲温度の影響を受ける)
ソーラーパネル種類5V80mAhポリシリコン
モード1:24時間感知フラッシュ&犬+銃声、2:夜間12時間感知フラッシュ&犬+銃声、3:夜間12時間周期フラッシュ&犬+銃声5分毎
充電方式ソーラー充電(6~8時間※光量により異なる)、DC充電(1時間未満)
音量(dB)129
防水IP55
1台
¥3,980
税込¥4,378
6日以内出荷