コネクタ付ケーブルの新着商品
「コネクタ付ケーブルの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
長さ(m)3
対応OSWindows 11/10/8.1/8/7
コネクタ形状USB Type-C⇔D-SUB9P プラグ
適合機器三菱製UPS FREQUPS
通信方式USBシリアルコンバータドライバ
プロトコルUSB⇔RS-232C
通信速度~115.2kbps
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥9,798
税込¥10,778
5日以内出荷
付属品専用キャリーケース付き
セット内容DFX5-UCGE、DIFC-UC4、DUCMB30、DFX-422CAB、DQ-CABN、DINV-485CAB-015、LANケーブル、スクリュードライバー、製品ご利用に関するご案内、(オプション)DAD01R4H、(オプション)DGOT-UC2
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥94,980
税込¥104,478
5日以内出荷
長さ(m)3
対応OSWindows 11/10/8.1/8/7
コネクタ形状USB Type-C⇔D-SUB25P プラグ
適合機器MELSEC-Aシリーズ・MELSEC-FXCPU(D-SUB25P)
通信方式USBシリアルコンバータドライバ
プロトコルUSB⇔RS-422
通信速度~115.2kbps
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
付属品専用キャリーケース付き
セット内容DFX5-UCGE、DIFC-UC4、DUCMB30、DFX-422CAB、DQ-CABN、DINV-485CAB-015、LANケーブル、スクリュードライバー、製品ご利用に関するご案内、(オプション)DAD01R4H
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥79,980
税込¥87,978
5日以内出荷
長さ(m)3
対応OSWindows 11/10/8.1/8/7
コネクタ形状USB Type-C⇔D-SUB25P レセプタクル
適合機器DAFXIH-CAB・DQCABR2-H
通信方式USBシリアルコンバータドライバ
プロトコルUSB/RS-232C
通信速度~115.2kbps
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
長さ(m)5
対応OSWindows 11/10/8.1/8/7
コネクタ形状USB Type-C⇔D-SUB25P プラグ
適合機器MELSEC-Aシリーズ・MELSEC-FXCPU(D-SUB25P)
通信方式USBシリアルコンバータドライバ
プロトコルUSB⇔RS-422
通信速度~115.2kbps
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥41,980
税込¥46,178
5日以内出荷
付属品専用キャリーケース付き
セット内容DFX5-UCGE、DIFC-UC4、DUCMB30、DFX-422CAB、DQ-CABN、DINV-485CAB-015、LANケーブル、スクリュードライバー、製品ご利用に関するご案内、(オプション)DGOT-UC2
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥87,980
税込¥96,778
5日以内出荷
ケーブル長(m)2
対応OSWindows 11/10/8.1/8/7
コネクタ形状USB Type-C⇔D-SUB9P プラグ
適合機器DIFU-RS24A
通信方式USBシリアルコンバータドライバ
プロトコルUSB⇔RS-232C
通信速度~115.2kbps
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥20,980
税込¥23,078
5日以内出荷
長さ(m)1.5
コネクタ形状USB Type-C⇔USB Type-B
適合機器MELSEC QCPU(ハイパフォーマンスモデル)/QモーションCPU、FREQROL A700
プロトコルUSB 2.0
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥889
税込¥978
翌々日出荷
長さ(m)2
対応OSWindows 11/10/8.1/8/7
コネクタ形状USB Type-C⇔ミニDIN8P プラグ
適合機器MELSEC-FXCPU(ミニDIN8P)
通信方式USBシリアルコンバータドライバ
プロトコルUSB⇔RS-422
通信速度~115.2kbps
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
長さ(m)2
コネクタ形状USB Type-C⇔USB Type-B
適合機器MELSEC QCPU(ハイパフォーマンスモデル)/QモーションCPU、FREQROL A700
プロトコルUSB 2.0
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
長さ(m)5
対応OSWindows 11/10/8.1/8/7
コネクタ形状USB Type-C⇔D-SUB25P プラグ
適合機器MELSEC-Aシリーズ・MELSEC-FXCPU(D-SUB25P)
通信方式USBシリアルコンバータドライバ
プロトコルUSB⇔RS-422
通信速度~115.2kbps
RoHS指令(10物質対応)対応
長さ(m)2
対応OSWindows 11/10/8.1/8/7
コネクタ形状USB Type-C⇔D-SUB9P プラグ
適合機器パソコン側 RS-232C対応D-SUB9Pに接続可能なダイヤトレンド製インタフェースケーブル
通信方式USBシリアルコンバータドライバ
プロトコルUSB⇔RS-232C
通信速度~115.2kbps
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥8,598
税込¥9,458
5日以内出荷
長さ(m)2
対応OSWindows 11/10/8.1/8/7
適合機器MELSEC iQ-Fシリーズ(RJ-45)
通信方式USBイーサネットコンバータドライバ
プロトコルUSB⇔有線LAN
通信速度~1000MbpsRJ-45
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
長さ(m)3
対応OSWindows 11/10/8.1/8/7
コネクタ形状USB Type-C⇔D-SUB25P プラグ
適合機器MELSEC-Aシリーズ・MELSEC-FXCPU(D-SUB25P)
通信方式USBシリアルコンバータドライバ
プロトコルUSB⇔RS-422
通信速度~115.2kbps
RoHS指令(10物質対応)対応
長さ(m)2
対応OSWindows 11/10/8.1/8/7
コネクタ形状USB Type-C⇔ミニDIN6P プラグ
適合機器三菱シーケンサ MELSEC-QCPU・QモーションコントローラCPU、三菱表示器GOTシリーズ
通信方式USBシリアルコンバータドライバ
プロトコルUSB⇔RS-232C
通信速度~115.2kbps
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
長さ(m)1
コネクタ形状USB Type-C⇔USB Type-B
適合機器MELSEC QCPU(ハイパフォーマンスモデル)/QモーションCPU、FREQROL A700
プロトコルUSB 2.0
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥739
税込¥813
翌々日出荷
長さ(m)2
対応OSWindows 11/10/8.1/8/7
コネクタ形状USB Type-C⇔RJ-45
適合機器インバータ FREQROL
通信方式USBシリアルコンバータドライバ
プロトコルUSB⇔RS-485
通信速度~115.2kbps
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
付属品専用キャリーケース付き
セット内容DFX5-UCGE、DIFC-UC4、DUCMB30、DFX-422CAB、DQ-CABN、DINV-485CAB-015、LANケーブル、スクリュードライバー、製品ご利用に関するご案内
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥73,980
税込¥81,378
翌々日出荷
長さ(m)2
対応OSWindows 11/10/8.1/8/7
コネクタ形状USB Type-C⇔D-SUB9P プラグ
適合機器GOT1000/A900/F900(D-SUB9P)
通信方式USBシリアルコンバータドライバ
プロトコルUSB⇔RS-232C
通信速度~115.2kbps
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
七星科学研究所のコネクタにケーブルを付けた商品となります。はんだ付けの作業不要で、すぐにご使用可能です。ケーブルアッセンブリ品です。・両端のコネクタの型式。・ケーブル長さ。をご選択下さい。※(富士電線製)VCTFケーブルを使用しております。※両端のコネクタは同シリーズとなります。※両端のコネクタは同サイズとなります。
ノイズに強く、さらに作業性にも優れています。 。アルミラップシールド構造で電磁波ノイズを防ぎます。はんだ熱に強く、周波数特性に優れた架橋ポリエチレン絶縁体を採用しています。絶縁体のカラー4色(赤・黄・緑・白)で線心識別が可能です。ドレン線内蔵でわずらわしい端末作業が容易です。
質量(kg)4.1/100m
色セピア
ピッチ(mm)よりピッチ:30
導体断面積(mm2)0.37(AWG22)
外径(mm)5.2
導体構成(本/mm)7/0.26TA
線心数4
導体抵抗心線:5.3Ω/100m
特性インピーダンス(Ω)64
複数の回路・信号を一本のシースにまとめたマルチケーブルです。主に音響・映像を利用するスタジオで使用されます。
形状メス-メス
色黒
タイプ中継ケーブル(※2)
長さ(m)0.5
ノイズに強く、さらに作業性にも優れています。 。外来ノイズを防ぐ一括編組シールド。はんだ熱に強く、周波数特性に優れた架橋ポリエチレン絶縁体を採用しています。ドレン線内蔵でわずらわしい端末作業が容易です。EMタイプはシース材にJCS規格で定義されたエコ材料を使用したエコケーブルです。
色黒
ピッチ(mm)よりピッチ:40
導体断面積(mm2)0.18(AWG25)
線間容量(pF/m)心-心:55
導体構成(本/mm)7/0.18TA
特性インピーダンス(Ω)92
シールド編組密度(%)91以上
複数の回路・信号を一本のシースにまとめたマルチケーブルです。主に音響・映像を利用するスタジオで使用されます。
仕様●ゴムブッシング:AN3420-12(R1) + 熱収縮チューブ●ダストキャップ:NC-01、NC-02●バレルアダプタ:NK-AD1-R
形状メス-オス
質量(kg)1.6
色黒
タイプL-4E3(※1)(電磁シールドタイプ)
長さ(m)5
チャンネル数8
ケーブルL-4E3-8P
コネクタNK27-21C-3/4-R、NK27-22C-3/4-R
1本(5m)
¥42,980
税込¥47,278
翌々日出荷
複数の回路・信号を一本のシースにまとめたマルチケーブルです。主に音響・映像を利用するスタジオで使用されます。
形状メス-オス
色黒
長さ(m)50
チャンネル数8
コネクタNK27-21C-3/4-R、NK27-22C-3/4-R
複数の回路・信号を一本のシースにまとめたマルチケーブルです。主に音響・映像を利用するスタジオで使用されます。
形状メス-オス
色黒
長さ(m)30
チャンネル数8
コネクタNK27-21C-3/4-R、NK27-22C-3/4-R
複数の回路・信号を一本のシースにまとめたマルチケーブルです。主に音響・映像を利用するスタジオで使用されます。
形状メス-オス
色黒
長さ(m)10
チャンネル数8
コネクタNK27-21C-3/4-R、NK27-22C-3/4-R
複数の回路・信号を一本のシースにまとめたマルチケーブルです。主に音響・映像を利用するスタジオで使用されます。
形状メス-オス
色黒
長さ(m)50
チャンネル数16Ch
コネクタFK37-21C-7/8-R、FK37-22C-7/8-R
複数の回路・信号を一本のシースにまとめたマルチケーブルです。主に音響・映像を利用するスタジオで使用されます。
形状メス-オス
色黒
長さ(m)30
チャンネル数16Ch
コネクタFK37-21C-7/8-R、FK37-22C-7/8-R
リール前面のキャノンコネクタから、マルチケーブルへ結線されています。マルチケーブルの収納保護を兼ねたリールとの一体型です。移動や収納に便利で、余ったケーブルの置き場所にも困りません。サイドパネルのキャノンコネクタは、入出力を選ばない、オス・メスのパラレル接続です。3-WAYバンドブレーキを装備しています。ケーブル引き出し時の惰性回転による、からまり防止に威力を発揮します。過酷な現場条件を考慮した、堅牢設計のE型フレーム構造です。雨、砂、ほこりに強く、高荷重用に設計された無給軸受を採用しており、メンテナンスが容易です。
仕様ケーブルリール:R460
質量(kg)36.1
長さ(m)50
外形寸法(mm)480(H)×510(W)×340(D)
チャンネル数16Ch
ケーブルL-4E3-16P
コネクタFK37-21C-7/8-R x1、XLR3-31-F77×16、XLR3-32-F77×16
1巻(50m)
¥349,800
税込¥384,780
翌々日出荷
複数の回路・信号を一本のシースにまとめたマルチケーブルです。主に音響・映像を利用するスタジオで使用されます。
仕様ゴムブッシング:AN3420-20(R1)、ダストキャップ:D/MS25042-32D、バレルアダプタ:EB-02
形状メス-メス
質量(kg)4.3
色黒
タイプL-4E3(電磁シールドタイプ)
長さ(m)5
チャンネル数24Ch
ケーブルL-4E3-24P
コネクタ(D/MS3106B32A-10S + D/MS3057-20A(R1))×2
1本(5m)
¥129,800
税込¥142,780
14日以内出荷
複数の回路・信号を一本のシースにまとめたマルチケーブルです。主に音響・映像を利用するスタジオで使用されます。
仕様ゴムブッシング:AN3420-16(R1)、ダストキャップ:FC-01、FC-02、バレルアダプタ:FK-AD2-R
形状メス-オス
質量(kg)2.6
色黒
タイプL-4E3(電磁シールドタイプ)
長さ(m)5
チャンネル数16Ch
ケーブルL-4E3-16P
コネクタFK37-21C-7/8-R、FK37-22C-7/8-R
1本(5m)
¥65,980
税込¥72,578
翌々日出荷
複数の回路・信号を一本のシースにまとめたマルチケーブルです。主に音響・映像を利用するスタジオで使用されます。
形状メス-メス
色黒
長さ(m)10
チャンネル数24Ch
複数の回路・信号を一本のシースにまとめたマルチケーブルです。主に音響・映像を利用するスタジオで使用されます。
形状メス-オス
色黒
長さ(m)30
チャンネル数12Ch
リール前面のキャノンコネクタから、マルチケーブルへ結線されています。マルチケーブルの収納保護を兼ねたリールとの一体型です。移動や収納に便利で、余ったケーブルの置き場所にも困りません。サイドパネルのキャノンコネクタは、入出力を選ばない、オス・メスのパラレル接続です。3-WAYバンドブレーキを装備しています。ケーブル引き出し時の惰性回転による、からまり防止に威力を発揮します。過酷な現場条件を考慮した、堅牢設計のE型フレーム構造です。雨、砂、ほこりに強く、高荷重用に設計された無給軸受を採用しており、メンテナンスが容易です。
仕様ケーブルリール:R380
質量(kg)20.6
長さ(m)30
外形寸法(mm)405(H)×430(W)×290(D)
チャンネル数12Ch
ケーブルL-4E3-12P
コネクタNK27-21C-7/8-R x1、XLR3-31-F77×12、XLR3-32-F77×12
1巻(30m)
¥239,800
税込¥263,780
翌々日出荷
複数の回路・信号を一本のシースにまとめたマルチケーブルです。主に音響・映像を利用するスタジオで使用されます。
仕様ゴムブッシング:AN3420-16(R1),20(R1),24(R1)、ダストキャップ:D/MS25042-36D、バレルアダプタ:EB-03
形状メス-メス
質量(kg)4.8
色黒
タイプM2
長さ(m)10
チャンネル数32Ch
ケーブルM202-32AT
コネクタ(D/MS3106B36-73S + D/MS3057-24A(R1))×2
1本(10m)
¥119,800
税込¥131,780
14日以内出荷
複数の回路・信号を一本のシースにまとめたマルチケーブルです。主に音響・映像を利用するスタジオで使用されます。
仕様ゴムブッシング:AN3420-16(R1),20(R1),24(R1)、ダストキャップ:D/MS25042-36D、バレルアダプタ:EB-03
形状メス-メス
質量(kg)21
色黒
タイプM2
長さ(m)50
チャンネル数32Ch
ケーブルM202-32AT
コネクタ(D/MS3106B36-73S + D/MS3057-24A(R1))×2
1本(50m)
¥229,800
税込¥252,780
14日以内出荷