オートヒンジの新着商品

「オートヒンジの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

1件中 1~1件
100PCシリーズ丁番型。 屋外使用が可能な防滴仕様。 簡単な閉じ速度調整。 温度補正機構を内蔵し環境温度の変化に影響なく閉じ速度をほぼ一定に保ちます。 強弱2つのスプリングとその切替機構で力強い閉扉力。
用途鋼製ドア用、屋外使用対応 全長(mm)223 幅(mm)120 厚さ(mm)4 寸法D2(mm)32 質量(kg/セット)2.4 セット内容スプリングヒンジ、ダンパーヒンジ、スプリングピン、保護カバー 2個 材質スチール 質量(kg)2.4 表面処理アクリル樹脂焼付塗装 取付け方法サラM6(別売) ストップ角度なし 適合扉質量/60kg以下、幅×高さ×厚さ(mm)/900×2100×30以下 ねじ穴数10 ストップ機構なし 最大開扉角度(°)180(一方開き) 表面色シルバー 閉じ力(N・m)15 本体円筒径(Φmm)35
1セット
特価
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)