液晶テレビの新着商品

液晶テレビの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

28件中 128
キャンペーン情報RSS配信
2K液晶テレビ アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマ2K液晶テレビ
VAパネルを採用し、自然で美しい映像を再現する液晶TVです。 カラーはブラックでどんなインテリアにもなじみやすい、シンプルなデザインです。 新生活のスタートにはもちろん、オフィスの待合室や防災時の情報収集の対策としても。 ダブルチューナーを搭載しており、裏番組予約・録画が可能です。 HDMIケーブル(別売)をつなげることでゲーム機やプレーヤーなどを接続してテレビをより一層お楽しみ頂けます。
付属品電源コード、リモコン、B-CASカードブラック画質ハイビジョンバックライト直下型LEDバックライトチューナー数地デジ/BS/CS:2チューナーUSB端子数:1(録画専用)
1台
特価
21,980税込24,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

液晶テレビ AQUOS シャープ
高画質。映り込みを抑えて見やすい、高精細「低反射パネル」。液晶パネルに、外光や照明の映り込みを低減する「低反射」処理を施しました。明るいリビングでも、見やすい映像を実現します。低反射パネルの効果イメージ。直下型LEDバックライトの採用による高画質(43・32・24V型)。液晶パネル直下に配置したLEDバックライトにより、画面全体を均一に明るくし、色鮮やかで、クリアな映像を再現します。直下型LEDバックライトの構造イメージ。高画質で楽しめるフルハイビジョンパネル(43V型)。フルハイビジョンパネル(1,920×1,080画素)搭載なので、ハイビジョン放送やBDソフトなどのハイビジョンコンテンツが高精細・高画質で楽しめます。さらにPCを接続してのテレワーク時などでも精細な画面が表示できます。ハイビジョン放送表示イメージ。テレワークでのミーティングイメージ。1枚目:ハイビジョン放送表示イメージ、2枚目:テレワークでのミーティングイメージ。ハイビジョン放送表示イメージ。テレワークでのミーティングイメージ。02。高音質。音抜けの良い音声くっきり構造採用(32・24・19V型)。スピーカー開口部には音を前面に届けるリフレクター構造を採用。聞き取りやすくクリアな音声で楽しめます。
付属品スタンド、リモコン、単4形乾電池(2個)、転倒防止ベルト一式(2T-C43GE2)、ケーブルバンド(2T-C24GE1/C19GE1)、ミニB-CASカード、ミニB-CASカード挿入口カバー(ネジ含む)、取扱説明書、保証書最大出力(W)音声実用:(JEITA)10(5+5〈2T-C43GE2/2T-C32GE1〉、6(3+3〈2T-C24GE1/C19GE1〉機能録画・再生:USBハードディスク(別売)対応:●(裏番組録画対応)、おはよう・おやすみタイマー:●(オフタイマーのみ)、省エネ設定:●(節電モード)接続端子HDMI端子:2(1,080/24p対応、ARC対応)、AV入力(黄:映像、赤:右音声、白:左音声):1(Φ3.5ミニジャック)、デジタル音声出力(光)端子(角型):1、ヘッドホン端子 1(アナログ音声出力兼用)。USB端子 1:USBメモリー(写真/ 音楽/ 動画)用 / 1:USBハードディスク用、LAN端子:1スピーカーフルレンジ×2個画素数1,366×768(2T-C32GE1/C24GE1/C19GE1)(水平×垂直 画素)TVチューナー地上デジタル(CATVパススルー対応):2、BS/110度CSデジタル:2アンプタイプデジタルアンプ
1台
特価
31,980税込35,178
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ORION 65V型 4K対応 スマートテレビ ドウシシャ
・地デジ、BS/CSチューナー搭載(各2基搭載)の3波モデル ・GoogleTV搭載でお好きなVODコンテンツを楽しめる ・Youtube、NETFLIX、PrimeVideoをプリインストール ・GoogleAssistant、GoogleCast搭載で快適な操作が可能 ・DolbyVison、DolbyAtmos対応で高画質高音質コンテンツの再生に対応
1台
129,800税込142,780
8日以内出荷

40型Smart対応液晶テレビ TCL
2K内蔵
仕様●BSデジタルチューナー数:2個●HDMI入力端子数:2個●J-Moss:対応●LAN端子:1●PC入力端子:0●光デジタル音声出力端子数:1個●地上デジタルチューナー数:2個●年間消費電力量:76W●待機消費電力:0.3W●本体サイズ(H×W×D):560×892×184●電気用品安全法(備考):差し込みプラグ●電気用品安全法(本体):適合●電気通信事業法:適合●電波法:適合●音声映像入力端子:1付属品専用リモコン1、リモコン用単4乾電池2本、miniB-CASカード1、電源コード1、転倒落下防止用部品3式、クイックスタートガイド、取扱説明書、保証書本体質量(g)5.2KG定格消費電力75Wスピーカー9W+9W画面サイズ40型アスペクト比16:9パネル種類VA 液晶画素数(垂直)1080画素数(水平)1920
1台
46,980税込51,678
8日以内出荷

32型Smart対応液晶テレビ TCL
2K内蔵
仕様●BSデジタルチューナー数:2個●HDMI入力端子数:2個●J-Moss:対応●LAN端子:1●PC入力端子:0●光デジタル音声出力端子数:1個●地上デジタルチューナー数:2個●年間消費電力量:65W●待機消費電力:0.3W●本体サイズ(H×W×D):468×716×180●電気用品安全法(備考):差し込みプラグ●電気用品安全法(本体):適合●電気通信事業法:適合●電波法:適合●音声映像入力端子:1付属品専用リモコン1、リモコン用単4乾電池2本、miniB-CASカード1、電源コード1、転倒落下防止用部品3式、クイックスタートガイド、取扱説明書、保証書本体質量(g)3.5K定格消費電力64Wスピーカー5W+5W画面サイズ32型アスペクト比16:9パネル種類VA 液晶画素数(垂直)1080画素数(水平)1920
1台
29,980税込32,978
8日以内出荷

32V型デジタルハイビジョン液晶テレビ ブラック系 シャープ
・LEDバックライト搭載・USB外付けHDD録画対応。
仕様●HDMI入力端子数:2個●J-Moss:対応●その他環境及び安全規格:グリーンマーク適合●エネルギー消費効率:未公表●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(本体):適合●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない●電波法備考:技術基準適合認証を受けたモジュール内蔵画面サイズ32型RoHS指令(10物質対応)対応パネル種類液晶
1台
49,980税込54,978
8日以内出荷

<アペックス>32型Google塔載テレビ(ダブルチューナー搭載/HDMI3系統搭載/壁掛け対応) APEX
Google・ダブルチューナー塔載で、動画配信サービスも地上波も見たいもの全てを楽しむ32型液晶テレビ
1個
27,980税込30,778
9日以内出荷

<アペックス>24型Google塔載テレビ(ダブルチューナー搭載/HDMI3系統搭載/壁掛け対応) APEX
Google・ダブルチューナー塔載で、動画配信サービスも地上波も見たいもの全てを楽しむ24型液晶テレビ
1個
25,980税込28,578
9日以内出荷

チューナーレステレビ CHiQ
動画配信サービスの視聴に特化した「チューナーレス」スマートテレビ。NETFLIXやYouTubeなどのプリインストールアプリに加えて、Google Play 搭載で追加のアプリをダウンロードでき、映画、音楽などあらゆるジャンルのコンテンツを楽しむことができます。
付属品リモコン×1個、単4形乾電池×2本、スタンド×2、スタンド取付用ネジ×4本、ビデオ入力用変換ケーブル×1本、取扱説明書×1部使用温度範囲(℃)0~40電源(V)AC100(50/60Hz)取付ねじ上:M4×10mm×2本、下:M4×10mm×2本周囲湿度(%RH)80以下(結露がないこと)視野角(左右:上下)約178°:178°VESAマウント(mm)200×200OSGOOGLE TV (Android(TM)14)保管温度範囲(℃)-20~60リモコン赤外線 + ワイヤレスRoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDBluetoothBluetooth V5.1アスペクト比16:9Wi-Fi2.4GHz/5.0GHzチューナー数チューナーレス
1台
19,980税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

スマートテレビ CHiQ
動画配信サービスも地上波も見たいものすべてを楽しむスマートテレビ。NETFLIXやYouTubeなどのプリインストールアプリに加えて、Google Play 搭載で追加のアプリをダウンロードでき、映画、音楽などあらゆるジャンルのコンテンツを楽しむことができます。
電源(V)AC 100~50/60Hz機能プリインストールアプリ:Netflix、YouTube、PrimeVideo、メディアプレーヤー、etc.、キャスト:GoogleCast、音声検索:Googleアシスタント、HDR:HDR10視野角左右約 178°/ 上下約 178°環境【使用 / 保管】温度:0~40℃/-20~60℃、湿度:80% RH 以下(結露がないこと)画素数3840 × 2160RoHS指令(10物質対応)対応バックライトQLEDBluetoothBluetooth V5.0待機電力(W)0.5 以下音声出力スピーカー:10W + 10Wアスペクト比16:09Wi-Fi2.4GHz / 5.0GHz入出力端子HDMI入力:3 系統CEC 対応、HDCP 対応、ARC 対応(HDMI 1 のみ)、ビデオ入力:1 系統3.5mm ミニジャック、映像/1V(p-p)、75Ω、同期負、音声/200mV(rms)、22kΩ以上、ヘッドホン出力:1 系統 3.5mm ミニジャック、光デジタル音声出力:1系統 光デジタル角形、LAN端子:RJ45、USB端子:2 系統(USB2.0)チューナー数地上デジタル×2、BS デジタル×2、110度CSデジタル×2
1台
41,980税込46,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

フルハイビジョン 量子ドット液晶スマートテレビ  32型 TCL
量子ドットパネル採用。Google TV搭載。スリムベゼルで没入感のある映像美を楽しめます。
幅(mm)715質量(kg)3.2高さ(mm)465奥行(mm)180消費電力(W)55(待機時消費電力:0.5)端子HDMI:2、USB(3.0):1画素数1920×1080バックライト方式直下式LEDVESA対応W100×H100チューナー数地上デジタル×2、BS・110度CSデジタル×2
1台
35,980税込39,578
4日以内出荷

QLED搭載 4K液晶スマートテレビ  75型 TCL
QLEDパネル採用で色彩豊か。量子ドット×HVAパネル搭載。Google TV搭載。ONKYO 2.1chオーディオ搭載。4K VRR 144Hz(ゲームモード)対応
幅(mm)1666質量(kg)24.6高さ(mm)1028奥行(mm)343消費電力(W)245(待機時消費電力:0.5)端子HDMI:3、USB(3.0):2画面サイズ75型画素数3840×2160バックライト方式直下式LEDパネル4KVESA対応W400×H400チューナー数BS 4K・110度CS 4K×2、地上デジタル×2、BS・110度CSデジタル×2
1台
179,800税込197,780
4日以内出荷

QLED搭載 4K液晶スマートテレビ  65型 TCL
QLEDパネル採用で色彩豊か。量子ドット×HVAパネル搭載。Google TV搭載。ONKYO 2.1chオーディオ搭載。4K VRR 144Hz(ゲームモード)対応
幅(mm)1444質量(kg)17.4高さ(mm)898奥行(mm)295消費電力(W)180(待機時消費電力:0.5)端子HDMI:3、USB(3.0):2画素数3840×2160バックライト方式直下式LEDVESA対応W400×H300チューナー数BS 4K・110度CS 4K×2、地上デジタル×2、BS・110度CSデジタル×2
1台
134,980税込148,478
4日以内出荷

4K液晶スマートテレビ 55型 TCL
4Kチューナー内蔵テレビ。Google OS搭載。Dolby ATMOS対応。HDR10/HLG対応
幅(mm)1226質量(kg)9.1高さ(mm)750奥行(mm)255消費電力(W)125(待機時消費電力:0.5)端子HDMI:3、USB(3.0):1画素数3840×2160バックライト方式直下式LEDVESA対応W200×H200チューナー数BS 4K・110度CS 4K×2、地上デジタル×2、BS・110度CSデジタル×2、HDMI端子:3
1台
81,980税込90,178
4日以内出荷

QLED 量子ドットMini LED 4K液晶スマートテレビ 75型 TCL
4K量子ドットMini LEDテレビ。QLEDパネル採用で色彩豊か。Google TV搭載。ONKYO 2.1chオーディオシステム搭載。4K VRR 144Hz(ゲームモード)対応
幅(mm)1670質量(kg)23.5サイズ75V型高さ(mm)1028奥行(mm)341シリーズC6Kシリーズ消費電力(W)300(待機時消費電力:0.5)端子HDMI:3、USB(3.0):2画質4K、MiniLED画素数3840×2160バックライト方式直下式LEDパネルHVAパネル発売年2025VESA対応W300×H300チューナー数BS 4K・110度CS 4K×2、地上デジタル×2、BS・110度CSデジタル×2
1台
199,800税込219,780
4日以内出荷

フルハイビジョン 量子ドット液晶スマートテレビ 40型 TCL
量子ドットパネル採用。Google TV搭載。スリムベゼルで没入感のある映像美を楽しめます。
幅(mm)892質量(kg)4.6高さ(mm)558奥行(mm)184消費電力(W)63(待機時消費電力:0.5)端子HDMI:2、USB(3.0):1画素数1920×1080バックライト方式直下式LEDVESA対応W100×H100チューナー数地上デジタル×2、BS・110度CSデジタル×2
1台
44,980税込49,478
4日以内出荷

4K液晶スマートテレビ 75型 TCL
4Kチューナー内蔵テレビ。Google OS搭載。Dolby ATMOS対応。HDR10/HLG対応
幅(mm)1668質量(kg)18.2高さ(mm)1027奥行(mm)349消費電力(W)250(待機時消費電力:0.5)端子HDMI:3、USB(3.0):2画素数3840×2160バックライト方式直下式LEDVESA対応W300×H300チューナー数BS 4K・110度CS 4K×2、地上デジタル×2、BS・110度CSデジタル×2
1台
136,980税込150,678
4日以内出荷

QLED搭載 4K液晶スマートテレビ 50型 TCL
QLEDパネル採用で色彩豊か。Google OS搭載。Dolby ATMOS対応。Dolby Vision/HDR10/HLG対応。AiPQ Processorエンジン搭載
幅(mm)1110質量(kg)8.9高さ(mm)700奥行(mm)280消費電力(W)125(待機時消費電力:0.5)端子HDMI:3、USB(3.0):2画素数3840×2160バックライト方式直下式LEDVESA対応W300×H300チューナー数BS 4K・110度CS 4K×2、地上デジタル×2、BS・110度CSデジタル×2
1台
81,980税込90,178
4日以内出荷

QLED搭載 4K液晶スマートテレビ 55型 TCL
QLEDパネル採用で色彩豊か。量子ドット×HVAパネル搭載。Google TV搭載。ONKYO 2.1chオーディオ搭載。4K VRR 144Hz(ゲームモード)対応
幅(mm)1224質量(kg)11.3高さ(mm)770奥行(mm)295消費電力(W)140(待機時消費電力:0.5)端子HDMI:3、USB(3.0):2画素数3840×2160バックライト方式直下式LEDVESA対応W300×H300チューナー数BS 4K・110度CS 4K×2、地上デジタル×2、BS・110度CSデジタル×2
1台
107,980税込118,778
4日以内出荷

QLED 量子ドットMini LED 4K液晶スマートテレビ 55型 TCL
4K量子ドットMini LEDテレビ。QLEDパネル採用で色彩豊か。Google TV搭載。ONKYO 2.1chオーディオシステム搭載。4K VRR 144Hz(ゲームモード)対応
幅(mm)1228質量(kg)12.4高さ(mm)776奥行(mm)295消費電力(W)220(待機時消費電力:0.5)端子HDMI:3、USB(3.0):2画素数3840×2160バックライト方式直下式LEDVESA対応W300×H300チューナー数BS 4K・110度CS 4K×2、地上デジタル×2、BS・110度CSデジタル×2
1台
125,980税込138,578
4日以内出荷

4K液晶スマートテレビ 65型 TCL
4Kチューナー内蔵テレビ。Google OS搭載。Dolby ATMOS対応。HDR10/HLG対応
幅(mm)1446質量(kg)12.3高さ(mm)878奥行(mm)300消費電力(W)145(待機時消費電力:0.5)端子HDMI:3、USB(3.0):1画素数3840×2160バックライト方式直下式LEDVESA対応W200×H200チューナー数BS 4K・110度CS 4K×2、地上デジタル×2、BS・110度CSデジタル×2
1台
99,800税込109,780
4日以内出荷

QLED搭載 4K液晶スマートテレビ 43型 TCL
QLEDパネル採用で色彩豊か。Google OS搭載。Dolby ATMOS対応。Dolby Vision/HDR10/HLG対応。AiPQ Processorエンジン搭載
幅(mm)956質量(kg)6.5高さ(mm)600奥行(mm)185消費電力(W)115(待機時消費電力:0.5)端子HDMI:3、USB(3.0):2画素数3840×2160バックライト方式直下式LEDVESA対応W100×H200チューナー数BS 4K・110度CS 4K×2、地上デジタル×2、BS・110度CSデジタル×2
1台
72,980税込80,278
4日以内出荷

QLED 量子ドットMini LED 4K液晶スマートテレビ 65型 TCL
4K量子ドットMini LEDテレビ。QLEDパネル採用で色彩豊か。Google TV搭載。ONKYO 2.1chオーディオシステム搭載。4K VRR 144Hz(ゲームモード)対応
幅(mm)1446質量(kg)17.2高さ(mm)894奥行(mm)296消費電力(W)250(待機時消費電力:0.5)端子HDMI:3、USB(3.0):2画素数3840×2160バックライト方式直下式LEDVESA対応W300×H300チューナー数BS 4K・110度CS 4K×2、地上デジタル×2、BS・110度CSデジタル×2
1台
161,980税込178,178
4日以内出荷

4KチューナーレスGoogleTV WIS
スッキリとしたシンプルなデザイン、高精度フルHD液晶パネルで美しい映像を楽しめるスマートテレビです。Googleアシスタント搭載で多彩なネット動画配信サービスに対応。いつでも大画面、高音質でネット動画が楽しめます。またリモコンは音声操作や検索に対応。ボタンを押して話しかけるだけの簡単検索です。迫力の高音質DolbyATMOSに対応。映画館で感じるような豊かな臨場感と没入感を体感できます。多彩な端子を搭載し、様々な機器との接続でご使用いただけます。
仕様Wi-Fi内蔵、VOD(NETFLIX、YouTube等)機能、BluetoothVer.5.0搭載、MultiMedea Player:写真・音楽・動画、オンタイマー/オフタイマー機能使用電源(V)AC100-24050/60Hzスピーカー20(10W+10W)端子USB×2、AV入力×1、LAN×1、ヘッドフォン端子×1、光デジタル音声出力×1HDMI規格端子数:HDMI2.0×2/HDMI2.1×2、 CEC対応、HDR対応、eARC対応(HDMI3のみ)対応VESA規格200×200mmシステム対応【オペレーティング】Android11、メモリー2G/16G、Googleアシスタント搭載
1台
58,980税込64,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

50型 液晶テレビ YAMAZEN(山善)
YAMAZEN(山善)50型 液晶テレビ
Wチューナー・Google TVを搭載した50V型4K液晶。豊富なVOD(動画配信サービス)に対応しているので、お好きなコンテンツを大画面で楽しめる。直下型LEDバックライト。視野角と色の再現性に優れたIPSパネル仕様。アプリへのダイレクトボタンが付いた音声入力対応リモコンでラクラク操作。Bluetooth ver5.1を搭載しており、Bluetoothデバイスとのペアリングが可能。地デジ、BS・100度 CSをそれぞれ2チューナー搭載。スポーツをリアルタイムで観ながら裏番組のドラマや映画を録画など、番組の視聴中に裏番組録画ができます。外付けHDD録画対応、PCモニターとしても使用可能
用途テレビ 50型 50型テレビ 液晶テレビ ネット動画対応 4K 50インチ 地上・BS・110度CS 外付けHDD録画 裏番組録画付属品リモコン、単4形乾電池(動作確認用)×2、miniB-CASカード、miniAV変換アダプター、スタンド一式、スタンド取付ネジ×4、取扱説明書(保証書付)質量(kg)本体:9.2、スタンド取付時:9.3ブラック電源(V)AC100-240(50/60Hz)コントラスト比156.2506944輝度300cd/平方メートル保証期間1年視野角(左右/上下)178°寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:111×8.8×64.4、スタンド取付時:111×31×69.7入力端子HDMI入力1~3:HDMI Ver1.4a(HDMI入力1のみARC機能に対応)、ビデオ入力=【映像】1V±0.1(p-p)、75Ω【音声】0.2~2V(rms)、20kΩ以上(ピンジャック)、USB端子=USB2.0×2、LAN端子=RJ45、光デジタル音声出力=角型光デジタル端子、ヘッドホン出力端子=口径3.5mmステレオミニジャックスピーカー8W×2画面サイズ50V型画素数3840×2160(4K)受信チャンネル(ch)【地上デジタル】VHF(1~12)、UHF(13~62)、CATV パススルー対応、【BSデジタル】000~999、【110度CSデジタル】CS000~CS999チューナー数地上デジタル×2・BS・110度CSデジタル×2(ダブルチューナー)
1台
71,980税込79,178
翌々日出荷

32型 液晶テレビ YAMAZEN(山善)
YAMAZEN(山善)32型 液晶テレビ
Wチューナー・Google TVを搭載した32V型HD液晶テレビ。豊富なVOD(動画配信サービス)に対応しているので、お好きなコンテンツを大画面で楽しめる。直下型LEDバックライト。視野角と色の再現性に優れたIPSパネル仕様。アプリへのダイレクトボタンが付いた音声入力対応リモコンでラクラク操作。Bluetooth ver5.1を搭載しており、Bluetoothデバイスとのペアリングが可能。地デジ、BS・100度 CSをそれぞれ2チューナー搭載。スポーツをリアルタイムで観ながら裏番組のドラマや映画を録画など、番組の視聴中に裏番組録画ができます。外付けHDD録画対応、PCモニターとしても使用可能
用途テレビ 32型 32型テレビ 液晶テレビ ネット動画対応 ハイビジョン 32インチ 地上 BS 110度CS 外付けHDD録画 裏番組録画付属品リモコン、単4形乾電池(動作確認用)×2、miniB-CASカード、miniAV変換アダプター、スタンド一式、スタンド取付ネジ×4、取扱説明書(保証書付)質量(kg)本体:3.8、スタンド取付時:3.9ブラック電源(V)AC100-240(50/60Hz)コントラスト比37.50069444輝度330cd/平方メートル保証期間1年視野角(左右/上下)178°寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:72×6.8×42.7、スタンド取付時:72×22.3×47.7入力端子HDMI入力1~2:HDMI Ver1.4a(HDMI入力1のみARC機能に対応)、ビデオ入力=【映像】1V±0.1(p-p)、75Ω【音声】0.2~2V(rms)、20kΩ以上(ピンジャック)、USB端子=USB2.0×2、LAN端子=RJ45、光デジタル音声出力=角型光デジタル端子、ヘッドホン出力端子=口径3.5mmステレオミニジャックスピーカー6W×2画面サイズ32V型画素数1366×768受信チャンネル(ch)【地上デジタル】VHF(1~12)、UHF(13~62)、CATV パススルー対応、【BSデジタル】000~999、【110度CSデジタル】CS000~CS999チューナー数地上デジタル×2・BS・110度CSデジタル×2(ダブルチューナー)
1台
34,980税込38,478
5日以内出荷

43型 液晶テレビ YAMAZEN(山善)
YAMAZEN(山善)43型 液晶テレビ
Wチューナー・Google TVを搭載した43V型4K液晶テレビ。豊富なVOD(動画配信サービス)に対応しているので、お好きなコンテンツを大画面で楽しめる。直下型LEDバックライト。視野角と色の再現性に優れたIPSパネル仕様。アプリへのダイレクトボタンが付いた音声入力対応リモコンでラクラク操作。Bluetooth ver5.1を搭載しており、Bluetoothデバイスとのペアリングが可能。地デジ、BS・100度 CSをそれぞれ2チューナー搭載。スポーツをリアルタイムで観ながら裏番組のドラマや映画を録画など、番組の視聴中に裏番組録画ができます。外付けHDD録画対応、PCモニターとしても使用可能
用途テレビ 43型 43型テレビ 液晶テレビ ネット動画対応 4K 43インチ 地上 BS 110度CS 外付けHDD録画 裏番組録画付属品リモコン、単4形乾電池(動作確認用)×2、miniB-CASカード、miniAV変換アダプター、スタンド一式、スタンド取付ネジ×4、取扱説明書(保証書付)質量(kg)本体:7.3、スタンド取付時:7.4ブラック電源(V)AC100-240(50/60Hz)コントラスト比50.00069444輝度330cd/平方メートル保証期間1年視野角(左右/上下)178°寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:95.7×8.7×55.9、スタンド取付時:95.7×25.8×61.4入力端子HDMI入力1~3:HDMI Ver1.4a(HDMI入力1のみARC機能に対応)、ビデオ入力=【映像】1V±0.1(p-p)、75Ω【音声】0.2~2V(rms)、20kΩ以上(ピンジャック)、USB端子=USB2.0×2、LAN端子=RJ45、光デジタル音声出力=角型光デジタル端子、ヘッドホン出力端子=口径3.5mmステレオミニジャックスピーカー8W×2画面サイズ43V型画素数3840×2160(4K)受信チャンネル(ch)【地上デジタル】VHF(1~12)、UHF(13~62)、CATV パススルー対応、【BSデジタル】000~999、【110度CSデジタル】CS000~CS999チューナー数地上デジタル×2・BS・110度CSデジタル×2(ダブルチューナー)
1台
62,980税込69,278
翌々日出荷

40型 液晶テレビ YAMAZEN(山善)
YAMAZEN(山善)40型 液晶テレビ
Wチューナー・Google TVを搭載した40V型FHD液晶テレビ。豊富なVOD(動画配信サービス)に対応しているので、お好きなコンテンツを大画面で楽しめる。直下型LEDバックライト。コントラスト比が高いVAパネル仕様。アプリへのダイレクトボタンが付いた音声入力対応リモコンでラクラク操作。Bluetooth ver5.1を搭載しており、Bluetoothデバイスとのペアリングが可能。地デジ、BS・100度 CSをそれぞれ2チューナー搭載。スポーツをリアルタイムで観ながら裏番組のドラマや映画を録画など、番組の視聴中に裏番組録画ができます。外付けHDD録画対応、PCモニターとしても使用可能
用途テレビ 40型 40型テレビ 液晶テレビ ネット動画対応 フルハイビジョン 40インチ 地上 BS 110度CS 外付けHDD録画 裏番組録画付属品リモコン、単4形乾電池(動作確認用)×2、miniB-CASカード、miniAV変換アダプター、スタンド一式、スタンド取付ネジ×4、取扱説明書(保証書付)質量(kg)本体:5.5、スタンド取付時:89.3×19.8×56.1ブラック電源(V)AC100-240(50/60Hz)コントラスト比208.3340278輝度240cd/平方メートル保証期間1年視野角(左右/上下)178°寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:89.3×8.2×50.9、スタンド取付時:89.3×19.8×56.1入力端子HDMI入力1~2:HDMI Ver1.4a(HDMI入力1のみARC機能に対応)、ビデオ入力=【映像】1V±0.1(p-p)、75Ω【音声】0.2~2V(rms)、20kΩ以上(ピンジャック)、USB端子=USB2.0×2、LAN端子=RJ45、光デジタル音声出力=角型光デジタル端子、ヘッドホン出力端子=口径3.5mmステレオミニジャックスピーカー6W×2画面サイズ40V型画素数1920×1080(FHD)受信チャンネル(ch)【地上デジタル】VHF(1~12)、UHF(13~62)、CATV パススルー対応、【BSデジタル】000~999、【110度CSデジタル】CS000~CS999チューナー数地上デジタル×2・BS・110度CSデジタル×2(ダブルチューナー)
1台
44,980税込49,478
5日以内出荷