フォトプリンターの新着商品
「フォトプリンターの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
スマホの画像をかんたんにチェキプリントに!大切な写真を、”カタチに残る思い出”として楽しみたい方におすすめなのが、「チェキ」instax Link WIDE 2です。スマートフォンとBluetoothで接続するだけで、お気に入りの写真をワイドフォーマットで手軽にプリント可能。通常のチェキフィルムより広い画面サイズを活かし、旅行先の風景や家族写真、ペットのショット、集合写真などをより迫力のある一枚として残せます。専用アプリでは、写真の明るさや色味の調整はもちろん、テンプレートや装飾機能を使ったオリジナルプリントも簡単。さらに、新たにリリースされたPhoto Mixer機能では、複数の写真を組み合わせたコラージュ写真も手軽に作成できます。最大6枚の画像を選ぶとAIが自動で切り抜き&生成、気に入ったものを選ぶだけでどんどんあなた好みのコラージュが完成。旅の思い出やイベントの記録をより手軽&魅力的に表現できます。本体は持ち運びしやすいコンパクト設計で、自宅だけでなく旅行やイベント、パーティーなどさまざまなシーンで活躍。SNSに保存するだけではなく、その場でプリントして友人や家族と共有できるため、コミュニケーションツールとしても楽しめます。スマホ写真をもっと楽しみたい若年層や、子どもの成長記録を残したいファミリー層、趣味の写真を作品として残したい方にもおすすめ。結婚式や記念日のアルバム作り、お店のPOP作成など幅広い用途に対応します。instax Link WIDE 2は、スマホで撮る楽しさと、プリントして残す喜びを一台で叶えるワイドフォーマット対応のスマートフォンプリンターです。
付属品専用USB Type-Cケーブル(BO44A34001、長さ30cm)消費電力(W)プリントアウト時:約3 電源オフ時:約0.0(0.3mW)電源リチウムイオン電池(内蔵型)本体質量(g)357(フィルム別)記録方式有機ELによる3色露光方式電源自動OFF5分 / オフ ※自動電源オフ機能をオフにすると、本製品の消費電力が増加します。本体外形寸法(mm)139.9×128.3×36.0(突起部除く)解像度露光解像度:12.5 ドット / mm(318 dpi、80 μm ドットピッチ)動作環境温度:+5℃~+40℃、湿度:20%~80%(結露しないこと)充電時間(時間)約1.5~2(気温、バッテリーの残量によって異なります。)対応フォーマットプリント可能画像フォーマット:JPEG、PNG、HEIF、DNG画素数露光画素数:800×1260ドット使用フィルム富士フイルム インスタントフィルム instax(TM) WIDE(別売)インターフェイスBluetooth Ver.5.1表示色・階調露光階調:RGB 各色 256階調書込速度画像データ受信完了後、書き込みからフィルム排出まで約14秒画面寸法(mm)62×99印刷枚数プリント可能枚数:約100枚(フル充電から)※使用条件により、プリント枚数は異なります。