固定ベースの新着商品
「固定ベースの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
強化ゴム製で、裏面に強力な滑り止めリブがついているため、滑り止め、傷つけ防止に最適。
屋根用としても最適。
熱による相手側への付着及び汚染性がない。
滑り止め及びクッション効果が抜群。
単管パイプΦ48.6mm用。商品の寸法が±1mm前後の歪み・公差が発生いたします。コンクリートブロック等に取り付ける際は、歪み・公差の理由により奇麗にはまらない場合がございますので、その際は、木槌等で商品円柱部分を上からたたいてご使用ください。屋外専用シリーズ。
仕様パイプ締付時のトルク目安(N):12.5 (参考値)、【締付工具】六角レンチ (4mm)
材質SS400 (溶融亜鉛メッキ仕上げ)、止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)
質量(g)1390
引張強度(kg)パイプと金具接続時:578 (参考値)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)157×100×140
パイプ寸法(mm)48.6
取付幅(mm)150
1個
¥4,580
税込¥5,038
翌日出荷