ポータブルオーディオの新着商品

「ポータブルオーディオの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

1件中 1~1件
キャンペーン情報RSS配信
CDレコ搭載 スマートCDプレーヤー I ・O DATA(アイオーデータ)
I ・O DATA(アイオーデータ)CDレコ搭載 スマートCDプレーヤー
CD再生、スマホへのCD取り込み、SDカード・USBメモリー・CD-Rへのコピーを1台で行えるスマートCDプレーヤーです。3.5インチ液晶にGracenoteから取得したジャケット画像や曲名を表示し、9cmスピーカー2基を内蔵。Bluetoothスピーカーとしてスマホの音楽も再生できます。
付属品リモコン、ACアダプター、取扱説明書質量(kg)約1.9(本体のみ)電源AC100V 50/60Hz対応OS(CDレコ機能利用時)iOS 15以降、iPadOS 15以降、Android 9以降(日本語版)表示3.5インチ液晶、楽曲情報・ジャケット画像表示、モード5種類(ダークモード/ブライトモード選択可)対応機種iOS・iPadOS・Android搭載スマートフォン/タブレット、ウォークマン(CDレコ機能利用時)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約345×150×134(ゴム足含む、突起部を含まず)使用環境温度5~35℃、湿度20~80%(結露なきこと)保証期間1年保証対応メディア音楽CD、CD-R/RW、SD/SDHC/SDXCカード、microSD系(要アダプター)、USBメモリースピーカー9cmコーン型×2、実用最大出力3W+3W主な機能CD再生、スマホ取り込み、SDカード/USBメモリー/CD-Rへのコピー、BluetoothスピーカーインターフェイスUSB-Aポート、SDカードスロット、ヘッドフォン端子(3.5mmステレオジャック)RoHS指令(10物質対応)対応再生可能ファイル形式FLAC、AAC(.m4a)Wi-Fi無線LAN規格:IEEE802.11 ac/n/a/g/b、無線周波数:2.4GHz、5GHz
1台
¥35,980税込¥39,578
5日以内出荷