ストロボ/フラッシュの新着商品

「ストロボ/フラッシュの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

1件中 1~1件
LEDライト付きミニフラッシュ mini A Phottix(フォティックス) 動画あり
mini Aは幅広いカメラシステムに対応する、シングルピンホットシューを採用。シングルピンによる同調が可能なマニュアルフラッシュで、 お使いのカメラシステムを問わず使用可能です。フラッシュ、LED、フラッシュ+LEDの3つのライティングモードを備え、静止画・動画のどちらにも対応し、手軽にご使用いただけます。≪主な特長≫。・発光量4段階調整可能:1/8・1/4・1/2・1/1。・フラッシュヘッドは0°~90°で角度調整が可能で、バウンスや配光調整に対応。・フラッシュ、LED、フラッシュ+LEDの3つのライティングモード。・CRI 95+の高品質LED。・約480回のフル発光が可能。・LEDは色温度を4段階で切り替え可能:2500K、3200K、4500K、6200K。・約42×65mmのコンパクト設計(ヘッド部90°傾斜時)。・わずか50gの超軽量設計。・USB-C充電対応(約1時間でフル充電)
仕様●CRI:95+●ガイドナンバー:8●チャージ時間:4秒(フル発光時)●候補なし:mini A●発光回数:約480回(フル発光時) セット内容mini A 本体、カラビナ付きリングストラップ、USB-C充電ケーブル、取扱説明書 寸法(mm)(約)42×75×22 質量(g)(約)50 バッテリー3.7V 300mAh 色温度(K)LED:2500/3200/4500/6200、フラッシュ:6500 明るさLED最大:200 lux @0.3m 6200K LED使用数(個)12
1個
5,498 税込6,048
欠品中