雲台の新着商品
「雲台の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
一捻りでパン/ティルトを確実にロック。LEDライト・モニターの取付に便利。カメラのアクセサリーシューに三脚用の1/4インチネジ対応のアクセサリーを取付可能にする自由雲台です。LEDライトや液晶モニターに限らず、アイディア次第で用途が拡がります。
用途雲台直径(Φmm)24高さ(mm)46質量(g)32耐荷重(g)600(静止固定使用時)ねじサイズ底部:1/4インチメネジ
1個
¥2,198税込¥2,418
7日以内出荷
TOKIWA STYLE3WAY雲台 HA03WJ
「HA03WJ 3WAY雲台」は、独立したハンドルによる、上下・左右・縦位置の操作がそれぞれ操作可能です。構図の微調整が直感的かつ正確に行えます。風景撮影や建築撮影はもちろん、商品撮影や動画撮影など、安定したアングル設定が求められるシーンにも最適です。一度決めた構図を崩しにくく、再現性の高い撮影をサポートします。
仕様【雲台】三脚取付ネジ穴 U3/8、水準器あり、【付属クイックシュー】QSA-54HJ付属品U3/8・U1/4変換アダプタ×1質量(kg)0.53高さ(mm)90耐荷重(kg)6ベース径(Φmm)46素材アルミニウム
1個
¥14,980税込¥16,478
6日以内出荷