置き掛け兼用時計の新着商品
「置き掛け兼用時計の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
「今がいつなのか」がシンプルにわかりやすいデジタルカレンダー時計。「日付」と「曜日」1つ1つを大きく表示し、ゴミの日の確認等にも便利です。卓上に置いて丁度良いサイズ、木目調の枠がインテリアの邪魔をせずすっきりとした印象です。冠婚葬祭に便利な六曜表示付き。
付属品取扱説明書、保証書
色ナチュラル
質量(g)210
電源単4アルカリ乾電池×2本
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)186×108×42
機能電波時計、電子音アラーム、電波受信状況表示、時刻表示、カレンダー表示、六曜表示、12/24時間表示切替、スヌーズ、タッチセンサー設定、置き掛け兼用
材質(枠)プラスチック
1台
¥3,498
税込¥3,848
6日以内出荷
電波時計の電波が届きにくいお部屋にオススメのネットに繋げて時刻を同期できる無線LAN時計です。広いお部屋でも視認性の高い大型サイズで置き掛け兼用でご使用いただけます。NTPサーバー接続先を任意選択可能のため、企業様の設備品としても利用できます。時刻表示、カレンダー表示、温度/湿度表示、12/25時間表示切替、電池交換お知らせ表示、タイムゾーン(時差)設定ができる多機能仕様です。※必ずアルカリ乾電池をご使用ください
付属品取扱説明書、保証書
色ホワイト
質量(g)600
電源単3アルカリ乾電池×4本
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)360×150×33
機能無線LAN、NTPサーバー指定可能、タイムゾーン設定、カレンダー表示、温度表示(-20~+50℃)、湿度表示(20~95%RH)、電池交換お知らせ機能、12/24時間表示切替、置き掛け兼用
材質(枠)プラスチック
無線通信方式2.4Ghz(5GHz非対応)、セキュリティ:WPA/WPA2(WPA3非対応)
1台
¥7,998
税込¥8,798
6日以内出荷
背面マグネットで取付簡単な生活防水時計です。小ぶりで薄型、生活防水機能付きなので、洗面所やキッチンなどでも便利にご使用いただけます。
材質枠:プラスチック、風防:プラスチック
色ホワイト
質量(g)250
電源単3アルカリ乾電池×1本
機能連続秒針、生活防水(IP54)、置き掛け兼用、背面マグネット
寸法(Φ×奥行D)(cm)15×4.8
1台
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
電波時計の電波が届きにくいお部屋にオススメのネットに繋げて時刻を同期できる無線LAN時計です。大きな時刻表示で視認性が高く、お部屋にあわせて置き掛けどちらでもご使用いただけます。NTPサーバー接続先を任意選択可能のため、企業様の設備品としても利用できます。時刻表示、カレンダー表示、温湿度表示、12/24時間表示切替、タイムゾーン設定(時差)と多機能です。
付属品取扱説明書、保証書、スタンド
色ホワイト
質量(g)200
電源単4アルカリ乾電池×2※必ずアルカリ乾電池をご使用ください
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)202×81×20
機能無線LAN、NTPサーバー指定可能、タイムゾーン設定(UTC地域名選択)、カレンダー、温度/湿度表示、電池交換お知らせ機能、12/24時間表示切替、置き掛け兼用
材質(枠)プラスチック
無線通信方式2.4GHz(5GHz非対応)、セキュリティー:WPA/WPA2(WPA3非対応)
1台
¥2,998
税込¥3,298
欠品中
遠くからでも時刻がよく見える『大画面』
お部屋の状態をマークで表示する『環境目安表示機能付き』
便利な温度湿度表示、カレンダー付
置いても掛けても使える置掛両用タイプ
時間管理に4つの報時時刻を設定できるチャイム機能付き
付属品木ねじ3個
材質ABS樹脂、ガラス
色ホワイト
質量(g)910
種類掛置兼用
使用温度範囲(℃)0~40
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)229×368×29
表示方式デジタル
温度測定範囲(℃)-9.9~50(-9.9℃より低い場合LL.L、+50.0℃より高い場合HH.Hを表示)
機能電波受信、電子音アラーム、スヌーズ、温度湿度表示、カレンダー、六曜表示、エアサーチ機能、警報ブザー、電波状況マーク表示、置掛両用(スタンド式)、プログラムチャイム(最大設定4)、12/24表示切替
使用電池単3形アルカリ乾電池×4本(別売)
湿度計〇
電池寿命約11ヶ月
湿度測定範囲20~99%(20%より低い場合LL、99%RHより高い場合HHを表示)
カレンダー〇
取扱説明書(2.4MB)
アラーム〇
日付表示〇
電波時計〇
温度計〇
六曜表示〇
スヌーズ〇
12/24表示切替〇
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
お部屋に遊び心をプラス。美しい惑星を模したデジタル時計PLANET CLOCK。時刻、カレンダー、温度の3つ情報を表示するマルチクロック。壁掛けと置き型の2wayタイプなので、場所を選ばず設置できます。夜にはディスプレイが自動で暗くなる夜間減光機能付き。音がしないデジタルタイプなので、寝室用にもオススメです。
付属品テスト用ボタン電池、スタンド、電源コード、アダプター
材質ABS、ガラス
質量(kg)1
使用温度範囲(℃)0~40
消費電力(W)3
寸法(直径Φ×高さH)(mm)320×350
温度精度±2℃
使用電池ボタン電池CR2032(本体記録用)
時間精度±30(1日につき1秒)