ランプの新着商品
「ランプの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
面発光COBの採用で美しい光を放ちます。長さは300mm・600mm・1000mmの3種。好みの長さにカットすることも可能です。幅は6mmと更に細い3mmの2タイプ。ソフトモール特有の曲げて使用できる便利な装飾アイテムです
用途電装パーツ
長さ(mm)【配線】200
厚さ(mm)3.5
電圧(V)24
本体幅(mm)3
防水性IP67相当
「ランプの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。