グリースガンの新着商品
「グリースガンの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
セット内容:230mmフレキシブルホース×3本(ノズルねじサイズ:G1/8”)、150mmストレートパイプ×5本(ノズルねじサイズ:G1/8”)、150mmアングルパイプ×5本(ノズルねじサイズ:G1/8”)、ハイドロリックカプラー×5個、精密ハイドロリックカプラー×5個、ボタンヘッドニップル用カプラー:22mm用×1個、16mm用×3個、16mm用スライド式×3個、10mm用×3個、先細ノズル×5個、ユニバーサルカプラープッシュタイプ×5個、ユニバーサルカプラー×5個、グリスガン用交換用グリス充填プラグ×5個、グリスガン用交換用ゴムリング×5個 、90°角度変換アダプター×3個、サイズ変換アダプター(メスG1/8”×オスM10×5個)。PRESSOL社用。
危険物の類別非危険物
1セット
¥65,500税込¥72,050
翌日出荷
連続吐出タイプ。NLGI-1~2。300mmフレキシブルホース付き。トリガーを押している間はグリースが出続けます。手詰めとカートリッジ(別売:EA991C-7~10)使用可能。
用途工場のメンテナンス、農業用途、車両サービス、車両用エアブレーキコンプレッサーに接続するトラックでの使用などに最適容量(mL)500吐出量400g/分ノズル長(mm)150吐出圧力(MPa)33使用エアー圧力(MPa)0.3~0.8吸入口サイズ1/4” (F)筒長(mm)285危険物の類別非危険物ノズルねじ径M10×P1.0使用コンプレッサ0.6MPa、28.3L/min圧力比40:1
1セット
¥11,900税込¥13,090
7日以内出荷
NLGI-1~2用。蛇腹カートリッジ使用可能。グリースタンクを任意の位置に調整可能。連続吐出タイプ。プラグ付き。
質量(kg)1.8容量(mL)400使用圧力(MPa)0.6、使用可能圧力:0.42~1.05ノズル長(mm)170吸入口サイズPT1/4” (カプラー付)筒長(mm)60×295適合グリース蛇腹グリース 、手詰めグリース危険物の類別非危険物ノズルねじ径1/8”PT-28T
1台
¥11,100税込¥12,210
翌日出荷
シングルショットタイプ。NLGI-1~2。300mmフレキシブルホース付き。トリガーを押す度に、グリースを吐出します。手詰めとカートリッジ(別売:EA991C-7~10)使用可能。
用途工場のメンテナンス、農業用途、車両サービス、車両用エアブレーキコンプレッサーに接続するトラックでの使用などに最適容量(mL)500吐出量0.9g/ワンプッシュノズル長(mm)150吐出圧力(MPa)33使用エアー圧力(MPa)0.3~0.8吸入口サイズ1/4” (F)筒長(mm)285危険物の類別非危険物ノズルねじ径M10×P1.0使用コンプレッサ0.6MPa、28.3L/min圧力比40:1
1セット
¥8,950税込¥9,845
7日以内出荷
Betaミニグリスガン ノズル交換式
先端ノズルを変えることにより、グリスの出る量を調整することができます。実用的でコンパクトです。3つの交換可能なノズル付きです。: 0.7 - 1.0 - 1.4 mm特に空気圧工具の潤滑に適しています。遊離グリースでも使用できます。NLGI 2までのグリースで使用できます。
質量(g)221全高(mm)160容量(cc)85危険物の類別非危険物直径(mm)42ノズル径(Φmm)0.7、1.0、1.4
1個
¥3,898税込¥4,288
欠品中