グリース用注入器用交換部品の新着商品

「グリース用注入器用交換部品の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

15件中 1~15件
60ml、125ml、250ml用。吐出圧力を0.98MPaまで上げることができます。離れた場所への設置等で高い圧力が必要な場合に最適です。Bluetooth(R)チップ埋め込みの為、作動状況やグリス残量をスマートフォンで確認できます。コンパクトなため、非常に狭いスペースにも設置できます。あらゆる姿勢、水中でも完璧に機能します。表示:LED 10秒毎点滅(正常:緑、異常:赤、Bluetooth通信中:青)。対応潤滑油:~NLGI No.2のグリスもしくはオイル。取付方向はどんな方向にも可能。有効期間は1~12か月まで調整可能。
危険物の類別非危険物
1個
39,000 税込42,900
5日以内出荷

オイル用。
危険物の類別非危険物
1個
6,500 税込7,150
翌々日出荷

容器を再利用するときに交換が必要な電池式ガス発生装置です。電池はガスジェネレーターに内蔵されております。付属の黒キャップは、グリス充填後の仮止めキャップ(吐出口をふさぐ用途)として使用します。
危険物の類別非危険物
1個
6,100 税込6,710
翌々日出荷

ロックカプラー付き。手動式グリースガン専用。フレキシブルな構造で、手の届きにくい場所へのグリース注入に適しています。カプラーは一旦噛み合うとしっかりと固定されるので、通常のカプラーに必要な固定は必要ありません。ハンズフリーで操作できます。6つのボールポイントがグリースニップルをしっかりロックします。レバーを押すだけで接続、解除が簡単にできます。スプリングガード付き。
使用圧力(MPa)24.1、ロックカプラー:55 破壊圧力(MPa)80 ノズル長(mm)ロックカプラー:30 危険物の類別非危険物 ノズルねじ径M10×P1.0 ノズル径(Φmm)ロックカプラー:17
1セット
4,900 税込5,390
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

交換用エアー抜きバルブ。適用:EA991CN-2、CN-3、CN-4、CN-10、EA166DN-1、-10A、旧EA166DN-20。
材質スチール (亜鉛めっき) 危険物の類別非危険物
1本
665 税込732
翌日出荷

セット内容:グリースポンプ用フレキホース×1、グリースポンプ用カプラー×1。カプラー取り付け側にスプリングガード付き。ワンタッチでグリース注入のロックとクイックリリースが可能です。グリース漏れや飛散が発生しません。適用グリースガン:EA991CN-2、-3、-4、-6、-10、EA991CK、EA166DN-1。
全長(mm)カプラー:74 使用圧力(MPa)カプラー:103まで ホース長さ(mm)フレキホース:450 危険物の類別非危険物 ノズルねじ径1/8”NPT
1セット
10,400 税込11,440
7日以内出荷

セット内容:グリースポンプ用フレキホース×1、グリースポンプ用カプラー×1。カプラー取り付け側にスプリングガード付き。ワンタッチでグリース注入のロックとクイックリリースが可能。 グリース漏れや飛散が発生しません。適用グリースガン:EA991CN-2、-3、-4、-6、-10、EA991CK、EA166DN-1。
全長(mm)カプラー:74 使用圧力(MPa)カプラー:103まで ホース長さ(mm)フレキホース:300 危険物の類別非危険物 ノズルねじ径1/8”NPT
1セット
10,100 税込11,110
7日以内出荷

ヤマダコーポレーション全自動フロンガス交換機
7インチ液晶ディスプレイ搭載。無線LAN通信機能付き。エアコンラインの状態を診断しながらの全自動モード。
用途R1234yf搭載車用 仕様JIS B 8629(日本冷凍空調工業会冷媒回収促進・技術センター冷媒回収装置性能基準RRC7002-1999)による 危険物の類別非危険物
1台
979,800 税込1,077,780
60日以内出荷

ヤマダコーポレーション全自動フロンガス交換機
7インチ液晶ディスプレイ搭載。無線LAN通信機能付き。エアコンラインの状態を診断しながらの全自動モード。
用途R134a搭載車用 仕様JIS B 8629(日本冷凍空調工業会冷媒回収促進・技術センター冷媒回収装置性能基準RRC7002-1999)による 危険物の類別非危険物
1台
979,800 税込1,077,780
60日以内出荷

ヤマダコーポレーションRSA用メンテナンスキット
RSAシリーズのメンテナンスキットです。
セット数5 危険物の類別非危険物
1式
43,980 税込48,378
5日以内出荷

ヤマダコーポレーションオイルポンプセットHV
ドラム缶からのオイルの移し替え用途に便利なオイルポンプと周辺機器をセットにしたポンプセットです。
用途ドラム缶からのオイル小分け 流量(L/min)想定移送流量:40~50 危険物の類別非危険物
1式
199,800 税込219,780
30日以内出荷

ヤマダコーポレーションオイルポンプセットST
ドラム缶からのオイルの移し替え用途に便利なオイルポンプと周辺機器をセットにしたポンプセットです。
用途ドラム缶からのオイル小分け 流量(L/min)想定移送流量:10~15 危険物の類別非危険物
1式
109,800 税込120,780
30日以内出荷

ヤマダコーポレーションOTP用ノズルセット
OTPシリーズのノズルセット。
用途オイル移送 仕様耐油ホース+ガンノズル 危険物の類別非危険物
1式
45,980 税込50,578
5日以内出荷

ヤマダコーポレーションソルベントポンプ
ペール缶(樹脂缶含む)に取付ける塗料ポンプです。
用途塗料の小分け 仕様20Lペール缶(樹脂缶)用 危険物の類別非危険物
1台
39,980 税込43,978
5日以内出荷

ヤマダコーポレーショングリースポンプユニット
車両・建機のグリースアップや生産ラインのグリース充填に最適です。
用途車両・建機のグリースアップや生産ラインのグリース充填に最適です 危険物の類別非危険物
1台
379,800 税込417,780
5日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)