グリース自動給油機の新着商品
「グリース自動給油機の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
防爆構造。どんな方向にも取り付け可能。水面下での使用も可能です。給油期間を設定すると、H2ガス圧力がピストンを押し下げ自動供給されます。重量は、入っているグリス・オイルにより若干異なります。空容器にお好きなグリスやオイルを充填したり、使用後の容器を再利用することができます。コンパクトなサイズで省スペース。狭くて届きにくい場所、水中でも。メンテナンス要件の低減により、時間の節約と作業安全性の向上を実現。
仕様せっけん基(L):i/Ca (リチウム/カルシウム)
材質PET材
使用温度範囲(℃)-30~120、(容器)-20~55
接続ねじG1/4”
運転方式乾電池式H2ガス圧力
防塵防水性能IP68
取付方向360°制限なし
基油鉱物油
危険物の類別非危険物
グリース汎用
グリス吐出期間(設定)1~12ヶ月
動作圧(bar)最大5
防爆構造。どんな方向にも取り付け可能。水面下での使用も可能です。給油期間を設定すると、H2ガス圧力がピストンを押し下げ自動供給されます。重量は、入っているグリス・オイルにより若干異なります。空容器にお好きなグリスやオイルを充填したり、使用後の容器を再利用することができます。
仕様せっけん基(L):i (リチウム)
材質PET材
寸法(mm)Φ52×198
容量(mL)250
質量(g)335
使用温度範囲(℃)-25~130、(容器)-20~55
接続ねじG1/4”
運転方式乾電池式H2ガス圧力
防塵防水性能IP68
取付方向360°制限なし
基油鉱物油
危険物の類別非危険物
グリースモリブデン
グリス吐出期間(設定)1~12ヶ月
動作圧(bar)最大5
1個
¥16,600
税込¥18,260
4日以内出荷