Bluetoothアダプタの新着商品
「Bluetoothアダプタの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
『送信』も『受信』もコレ1台で楽しめる!。2台同時接続可能!。受信機能も搭載!送信だけでなく、受信機としても使用可能。2台の端末と同時ペアリング可能!。例えば2台のスマホを同時にペアリングしておくことが出来ます。音を流せるのはどちらかの端末のみですが、ペアリングをつなぎ直す手間がかかりません。充電式のため場所を選ばず使用可能
付属品USBType-C充電ケーブル、オーディオケーブルΦ3.5mm
使用温度範囲(℃)5~35
電源DC3.7Vリチウムイオン電池 160mAh
接続3.5mm イヤホンジャック入出力
充電時間2時間 ※充電機器により異なることがあります。
連続再生時間10時間 ※使用状況・環境状況に異なることがあります。
最大接続台数2台
伝送距離(m)最大10※使用状況・環境状況に異なることがあります。
Bluetooth標準規格 Ver.5.3 class2
使用周波数(GHz)2.4(2.402GHz~2.480GHz)
対応コーデック送信時(TX):SBC 受信時(RX):SBC、AAC
対応プロファイル送信時(TX):A2DP 受信時(RX):A2DP,AVRCP、HFP
1個
¥4,398
税込¥4,838
3日以内出荷
煩わしいイヤフォンコードやステレオケーブルを手軽にワイヤレス化、テレビ音声をワイヤレスイヤフォンで、スマホの音楽や動画をステレオスピーカーで様々なステレオ・オーディオをBluetoothで送受信いただけます。
1台
¥4,598
税込¥5,058
8日以内出荷