コネクタ/変換ケーブルの新着商品
「コネクタ/変換ケーブルの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
3Aの大電流で充電が可能。最大480Mbps高速データ転送。USB2.0対応。コンパクト設計、断線に強い。メーカー従来品より約2倍の耐久性
出力5V/3A
対応機種スマートフォン/タブレット/Nintendo SwitchなどのUSB Type-C コネクタ搭載機器
かんたん大画面表示!iPhone用HDMIケーブル。iPhone/iPadの映像と音声を、HDMI入力ポート搭載ディスプレイに出力。解像度1920×1080ピクセルのFull HD出力対応。映像・音声を出力しながらiPhoneの給電に対応
色ホワイト
質量(g)60
電源DC5V 1A以上のUSB電源
ケーブル長(m)(HDMI~USB-Aメス)約2.0/(HDMI~USB-Aオス)約1.0
最大解像度Full HD 1920×1080(60Hz)
コネクタHDMI/USB-Aオス(給電用)/USB-Aメス(Lightningケーブル接続用)
1個
¥2,698
税込¥2,968
3日以内出荷
スマホを充電しながらお手持ちの3.5mmプラグ有線イヤホンが使える便利な変換コネクターです。ボディ部分には高耐久アルミ製素材を採用しています。なお、本製品にはモバイルバッテリー等の電源、USBケーブル、イヤホンなどは付属しておりません。
材質アルミニウム合金、PVC
質量(g)20
コネクタ形状USB-C(オス) → 3.5mmステレオミニプラグ(メス) - USB-C 充電端子(メス)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46.2×7.8×22.7
対応機種Type-C搭載のiPhone・スマートフォン・タブレット ※一部端末は端末側の仕様により使用できない場合がございます。※3.5mmイヤホンジャックがもともと搭載している機種は非対応となります。
周波数48kHz/16bit
バッテリー容量(mAh)10W(5V/2A)Max
1個
¥1,598
税込¥1,758
6日以内出荷
USB Type-C(メス)からLightning(オス)に変換するアダプタです。 Type-CケーブルでiPhone iPad iPod 端末に充電/転送できます。 余ってあるUSB Type-Cケーブルを有効活用できます。
質量(g)3
タイプストラップフォールつき
規格USB2.0準拠
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)27×12.5×6.6
端子USB Type-C(メス) - Lightning(オス)
転送速度(Mbps)480(接続環境により異なります)
1個
¥479
税込¥527
5日以内出荷
USB Type-C搭載のイヤホンジャックのないスマホ、タブレット、パソコンでイヤホンが使えるオーディオ変換アダプター。USB Type-C 搭載のスマートフォン、タブレット、および パソコンから、イヤホン等のオーディオ機器への高音質な変換・出力ができます。※一部の機種ではその出力仕様により、本機器が使用できない場合がございます。ヘッドセットやマイク付きイヤホンに接続することで、通話にも対応。持ち運びに便利な、約6cmの柔軟性のあるシリコン素材で覆われたケーブル
1台
¥1,298
税込¥1,428
8日以内出荷
USB Type-C搭載のイヤホンジャックのないスマホ、タブレット、パソコンでイヤホンが使えるオーディオ変換アダプター。USB Type-C 搭載のスマートフォン、タブレット、および パソコンから、イヤホン等のオーディオ機器への高音質な変換・出力ができます。※一部の機種ではその出力仕様により、本機器が使用できない場合がございます。ヘッドセットやマイク付きイヤホンに接続することで、通話にも対応。持ち運びに便利な、約6cmの柔軟性のあるシリコン素材で覆われたケーブル
1台
¥1,298
税込¥1,428
8日以内出荷
USB Type-C搭載のイヤホンジャックのないスマホ、タブレット、パソコンでイヤホンが使えるオーディオ変換アダプター。USB Type-C 搭載のスマートフォン、タブレット、および パソコンから、イヤホン等のオーディオ機器への高音質な変換・出力ができます。※一部の機種ではその出力仕様により、本機器が使用できない場合がございます。ヘッドセットやマイク付きイヤホンに接続することで、通話にも対応。持ち運びに便利な、約6cmの柔軟性のあるシリコン素材で覆われたケーブル
1台
¥1,298
税込¥1,428
8日以内出荷
USB Type-A からUSB Type-Cに変換できるアダプターです。便利なグレー3個パック。USBメモリー、マウス、キーボード、ヘッドセットなどのUSB Type-A機器を、USB Type-Cポートを搭載したノートパソコンやスマートフォン、タブレットで使用できる変換アダプターです。USB 3.2 Gen 1規格に準拠し、最大5Gbps(理論値)の高速データに対応 。大容量ファイルもスムーズに転送できます。肉厚アルミ筐体を採用し、抜き差し時に確かなホールド感と高い耐久性を実現 。本体サイズは約29×8×16mm(コネクタ部含む)、質量は約4.5g/個と非常にコンパクト で、パソコンやタブレットに接続しても邪魔になりません。洗練されたスタイリッシュなデザインは、お使いのType-C機器とも自然にマッチします。
1台
¥1,198
税込¥1,318
8日以内出荷
USB Type-A からUSB Type-Cに変換できるアダプターです。便利なブラック2個パック。USBメモリー、マウス、キーボード、ヘッドセットなどのUSB Type-A機器を、USB Type-Cポートを搭載したノートパソコンやスマートフォン、タブレットで使用できる変換アダプターです。USB 3.2 Gen 1規格に準拠し、最大5Gbps(理論値)の高速データに対応 。大容量ファイルもスムーズに転送できます。肉厚アルミ筐体を採用し、抜き差し時に確かなホールド感と高い耐久性を実現 。本体サイズは約29×8×16mm(コネクタ部含む)、質量は約4.5g/個と非常にコンパクト で、パソコンやタブレットに接続しても邪魔になりません。洗練されたスタイリッシュなデザインは、お使いのType-C機器とも自然にマッチします。
1台
¥869
税込¥956
8日以内出荷
LightningケーブルがType-C対応に早変わり!。お手持ちのLightningケーブルをType-C端子に変換できる便利なアダプターです。充電とデータ通信の両方に対応しており、iPhone用ケーブルをUSB-C機器でも活用可能。コンパクトで旅行や出張にもおすすめのアイテムです。
セット内容本体のみ
材質アルミ
寸法(mm)約30×13×6
1個
¥273
税込¥300
3日以内出荷
有線接続でネット環境を快適に!有線LANポートがないUSB Type-C(TM)ポート搭載のノートパソコンやゲーム機に接続するだけで、安定した通信ができるUSB Type-C有線LAN変換ケーブルです。ドライバーのインストールが不要で、高速通信の快適なインターネット環境がこのケーブル1本で実現します。
用途有線LANポートがないUSB Type-C(TM)ポート搭載のノートパソコンや、Nintendo Switch(TM)などのゲーム機に接続するだけで、安定した通信ができるUSB Type-C有線LAN変換ケーブルです。このケーブル1本でより快適なインターネット環境が手に入ります。 。最大伝送速度1Gbpsに対応し、大容量データのやり取りも快適な高速通信で安定したインターネット環境を実現します。 ※理論値 。ドライバーのインストールが不要なので、本製品を機器に接続するだけで有線LAN通信が可能になります。 。本製品のMACアドレスを変更できるソフト「MACアドレスチェンジャー」(メーカーホームページよりダウンロード)を使用することで、オフィスなどのあらかじめ登録されたMACアドレスのみ通信可能な環境でも、本製品を利用可能です。 ※Windowsのみ対応 。ケーブル長は約3mで、離れた場所にも届き、レイアウトの自由度が高まります。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
適合環境配慮事項:EU RoHS指令適合(10物質)、THINK ECOLOGYマーク
色ブラック
外形寸法(mm)幅約16×奥行約75×高さ約6(USB Type-Cプラグ部)
規格Cat6(1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)
ケーブル長(m)約3 ※コネクター含まず
コネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ、RJ45プラグ
対応PoE:×、ソフト:MACアドレスチェンジャー
構成導体:ヨリ線(32AWG)
形態パッケージ:袋、シール
シールド○(STP仕様)
結線方式ストレート結線
伝送速度最大1Gbps ※理論値
定格入力5V/900mA
伝送帯域(MHz)250
ケーブル太さ(mm)約4.2
対応プロトコルIPv4/IPv6
ケーブルタイプノーマルタイプ
1個
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
有線接続でネット環境を快適に!有線LANポートがないUSB Type-C(TM)ポート搭載のノートパソコンやゲーム機に接続するだけで、安定した通信ができるUSB Type-C有線LAN変換ケーブルです。ドライバーのインストールが不要で、高速通信の快適なインターネット環境がこのケーブル1本で実現します。
用途有線LANポートがないUSB Type-C(TM)ポート搭載のノートパソコンや、Nintendo Switch(TM)などのゲーム機に接続するだけで、安定した通信ができるUSB Type-C有線LAN変換ケーブルです。このケーブル1本でより快適なインターネット環境が手に入ります。 。最大伝送速度1Gbpsに対応し、大容量データのやり取りも快適な高速通信で安定したインターネット環境を実現します。 ※理論値 。ドライバーのインストールが不要なので、本製品を機器に接続するだけで有線LAN通信が可能になります。 。本製品のMACアドレスを変更できるソフト「MACアドレスチェンジャー」(メーカーホームページよりダウンロード)を使用することで、オフィスなどのあらかじめ登録されたMACアドレスのみ通信可能な環境でも、本製品を利用可能です。 ※Windowsのみ対応 。ケーブル長は約1mで、使用範囲を広げるのに便利。取り回しやすい、程よい長さです。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
適合環境配慮事項:EU RoHS指令適合(10物質)、THINK ECOLOGYマーク
色ブラック
外形寸法(mm)幅約16×奥行約75×高さ約6(USB Type-Cプラグ部)
規格Cat6(1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)
ケーブル長(m)約1 ※コネクター含まず
コネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ、RJ45プラグ
対応PoE:×、ソフト:MACアドレスチェンジャー
構成導体:ヨリ線(32AWG)
形態パッケージ:袋、シール
シールド○(STP仕様)
結線方式ストレート結線
伝送速度最大1Gbps ※理論値
定格入力5V/900mA
伝送帯域(MHz)250
ケーブル太さ(mm)約4.2
対応プロトコルIPv4/IPv6
ケーブルタイプノーマルタイプ
1個
¥2,098
税込¥2,308
翌々日出荷
お手持ちのイヤホン等の3.5mmステレオミニプラグ端子をUSB Type-Cに変換するデジタルDAC搭載アダプターケーブルです。出っ張らず邪魔にならない「高耐久L字コネクター」採用。マイク付きイヤホンにも対応し通話などもOKです。
適合機種USB Type-C端子からの音声出力に対応したスマホ及びタブレット
コネクタ形状Type-C(オス)/3.5mmステレオミニジャック(メス)
保証期間3か月(お買い上げ時のレシートは大切に保管してください)
素材コネクタ:アルミ合金、ケーブル:ナイロン
ケーブル長(cm)5.5
1個
¥749
税込¥824
6日以内出荷