その他PC関連ケーブルの新着商品

「その他PC関連ケーブルの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

20件中 1~20件
アドレサブルRGB対応のMasterFanシリーズを増設する際に使用できる、全長58cmの3pin端子5分岐ケーブルです。各社アドレサブルRGB対応マザーボードで、使用することができます。注意事項:3PINアドレサブルRGB端子専用のため、4PIN端子では使用できません。
1個
2,164 税込2,380
9日以内出荷

1個
10,980 税込12,078
9日以内出荷

5G MIMOアンテナ
1個
20,980 税込23,078
9日以内出荷

両端DCプラグ付きケーブル。異径変換DC2.1Φ-DC2.5Φ
用途機器の電源の接続 ケーブル長(m)1.5 プラグ【片側プラグ】外径Φ5.5 / 内径Φ2.5・外径Φ5.5 / 内径Φ2.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
269 税込296
16日以内出荷

両端DCプラグ付きケーブル。両端DC2.1Φ
用途機器の電源の接続 ケーブル長(m)2 プラグ【両端プラグ】外径Φ5.5 / 内径Φ2.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
269 税込296
16日以内出荷

マザーボードのフロントUSB Type-Cヘッダー (Key-A 20ピン、Type-Eとも呼ばれます) からリアスロットにType-Cコネクタを延長できます。USB 20Gbps対応。USB 3.2 Gen 2x2に対応した環境で、20Gbpsの高速データ転送を実現します。(理論値)。未使用のオンボードUSBを有効活用できます。
仕様●DisplayPort Altモード:対応●eMarker:非搭載●USB PD (Power Delivery):非対応●リアスロット用 (フルハイト専用) ブラック (ケーブル)、シルバー (ブラケット) 適合規格USB 3.2 Gen 2x2 (USB 3.2 Gen 2 / USB 3.2 Gen 1 / 3.0 / 2.0との後方互換性) コネクタ形状マザーボード側: Key-A 20ピン オス / リアスロット側: USB Type-C メス×1 ケーブル長(cm)50 RoHS指令(10物質対応)対応 転送速度(Gbps)データ:20 (理論値)
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷

日本ニューティーシーUSBシリアル変換モジュール
USBで仮想シリアルポートを作成し、シリアル通信を行います。 TTL or CMOS Level(5V or 3.3V)、RS-232C Level(±12V)信号をサポートしています。 TTL or CMOS Level(5V or 3.3V)信号は、5045-4コネクタで出力(MCU、ロジックで直接使用) RS-232C Level(±12V)信号は、5267-3コネクタ及び9ピンD-SUBで出力 シリアル通信制御信号使用可能(ループバック抵抗除去時) 基本設定はループバック抵抗があってRXD,TXD,GND の3ピンだけで通信可能 ハンドシェークモードを使う場合、RI/DTR/CTS/RTS/DSR/DCD が使用可能 USB 5V電源使用可能(UART 4ピンコネクタを使う場合)
1個
4,998 税込5,498
6日以内出荷

1個
559 税込615
6日以内出荷

1個
559 税込615
6日以内出荷

AVR MEGA 128 開発ボード【AB-M128PRO-A】と各種拡張モジュールの接続用ケーブルです。
1セット
519 税込571
8日以内出荷

QNAP SFP28 25GbE ダイレクトアタッチケーブル 1.5m CAB-DAC15M-SFP28
1個
19,980 税込21,978
9日以内出荷

QNAP CAB-DAC15M-Q28B4 QSFP28 100GbEを4つのSFP28 25GbEに分岐するツイン軸ダイレクトアタッチケーブル 1.5m
1個
33,980 税込37,378
9日以内出荷

QNAP NAS用 25GbE ダイレクトアタッチケーブル 3.0メートル
1個
25,980 税込28,578
9日以内出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)PLY A2マイクケーブル 2m JST-Phenix(黒)
HP Poly Studio A2シリーズの拡張マイクやマイクブリッジを接続するための 2m長のJST-Phenixケーブル です。
1個
2,900 税込3,190
9日以内出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)PLY A2マイクケーブル 1.8m JST(黒)
HP Poly Studio A2シリーズの拡張マイクやマイクブリッジを接続するための 1.8m長のJSTケーブル です。
1個
2,900 税込3,190
9日以内出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)PLY A2マイクケーブル 1.8m JST(白)
HP Poly Studio A2シリーズの拡張マイクやマイクブリッジを接続するための 1.8m長のJSTケーブル です。
1個
2,900 税込3,190
9日以内出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)PLY A2 CAT6A プレナムケーブル 3.6m
HP Poly Studio A2シリーズ用の高性能CAT6Aネットワークケーブルで、長さ3.6mのプレナム仕様です。
1個
5,700 税込6,270
9日以内出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)PLY A2マイクケーブル 8m Phenix(黒)
HP Poly Studio A2シリーズの拡張マイクやマイクブリッジを接続するための 8m長のPhenixケーブル です。
1個
7,200 税込7,920
9日以内出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)PLY A2マイクケーブル 6m JST-Phenix(白)
HP Poly Studio A2シリーズの拡張マイクやマイクブリッジを接続するための 6m長のJST-Phenixケーブル です。
1個
4,300 税込4,730
9日以内出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)PLY A2マイクケーブル 6m JST-Phenix(黒)
HP Poly Studio A2シリーズの拡張マイクやマイクブリッジを接続するための 6m長のJST-Phenixケーブル です。
1個
4,300 税込4,730
9日以内出荷