金具付き繊維スリングの新着商品

「金具付き繊維スリングの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

9件中 1~9件
4本吊りリング(親子リンク)、フック(Vフック)付ベルトスリングセットです。吊り具(スリング)の使用荷重を設定していますので吊りたい荷に合わせて選定できます。ベルトスリング使用で軽くて、柔らかく作業効率が向上します。
用途建築・土木の現場や各種工場での玉掛け作業に。 仕様リンク7.8t用/フック1.25t用/フック付スリングセット/JIS B8818(標準品)/[組み合わせ]親子リンク+インカリフティングスリング(繊維スリング)+Vフック 種別4本吊 寸法L(mm)親子リンク:300 寸法d(mm)親子リンク:17 寸法L1(mm)親子リンク:160 基本使用荷重(t)3.2 寸法D(mm)親子リンク:22 寸法B(mm)親子リンク:95 寸法b(mm)親子リンク:80 寸法I(mm)親子リンク:140 安全率5倍以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
52,980 税込58,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小容量250kgタイプのスリングです。(つり角度60°)。小形・小容量のキトーセレクトとの併用は最適です。
1本
3,500 税込3,850
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

カナグ付きの繊維スリングです。マスターリンクとの併用により、一個の巻上げフックに複数のベルトが掛けられる等、さまざまな用途にご活用いただけます。
角度(°)最大つり:45 スリング形状ダブルタイプ
1本
7,998 税込8,798
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (113種類の商品があります)

カナグ付きの繊維スリングです。一個の巻上げフックに 複数のベルトが掛けられる等、さまざまな用途にご活用いただけます。
スリング形状シングルタイプ
1本
4,398 税込4,838
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

カナグ付きの繊維スリングです。マスターリンクとの併用により、一個の巻上げフックに複数のベルトが掛けられる等、さまざまな用途にご活用いただけます。赤いリミットサインが見えたら使用限界です。
スリング形状シングルタイプ
1本
5,198 税込5,718
11日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)

マスターリンクとの併用により、一個の巻上げフックに複数のベルトが掛けられる等、さまざまな用途に使用できるカナグ付き繊維スリングです。
角度(°)最大つり:45 スリング形状クォードタイプ
1本
13,980 税込15,378
11日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

小容量タイプのカナグ付きスリングです。ベルト端末仕様はコンテナフックです。赤いリミットサインが見えたら使用限界です。
淡緑 角度(°)つり:60 フックコンテナフック 最大使用荷重(kg)250 スリング幅(mm)20
1本
5,498 税込6,048
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小容量タイプのカナグ付きスリングです。ベルト端末仕様はフックAです。赤いリミットサインが見えたら使用限界です。
淡緑 角度(°)つり:60 フックフックA 最大使用荷重(kg)250 スリング幅(mm)20
1本
3,698 税込4,068
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小容量タイプのカナグ付きスリングです。ベルト端末仕様は木箱フックです。赤いリミットサインが見えたら使用限界です。
淡緑 角度(°)つり:60 フック木箱フック 最大使用荷重(kg)250 スリング幅(mm)20
1本
7,198 税込7,918
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)