その他LED電球の新着商品

その他LED電球の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

6件中 16
キャンペーン情報RSS配信
LEDランプ コイズミ照明
コイズミ照明LEDランプ
寸法(mm)高-131 幅-120LED寿命(時間)40000RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)82
1台
8,998税込9,898
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

高天井用LEDランプ E39 GLOBAL(日本グローバル照明)
GLOBAL(日本グローバル照明)高天井用LEDランプ E39
大型トンネル工事用作業灯のご提案。内蔵電源で軽量なので取付や撤去が簡単!。防塵防水等級IP65なので工事現場でも安心!
寸法(mm)Φ210×251.86質量(g)1640消費電力(W)120定格電圧(V)100~270間フリー電圧口金E39全光束(Lm)21600定格寿命(時間)40000色温度(K)5700使用環境温度(℃)-20~+50防塵防水性能IP65光色昼光色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)>70
1個
41,980税込46,178
5日以内出荷

屋外レフ型LEDランプ 東京メタル
落下防止ワイヤー(1m)が付いた屋外用防水対応レフ型LEDランプです。防水器具でご使用ください。※断熱材施工器具・密閉型器具には使用できません。※人感センサーや自動点滅装置には使用できません。※調光不可
材質グローブ:樹脂(乳白)質量(kg)1.1消費電力(W)30(300相当)口金E39全光束(Lm)3900使用電圧(V)AC100定格寿命(時間)40000光源色昼白色(5000K)ビーム角度(°)120直径×高さ(mm)165×234防水IP65
1個
9,998税込10,998
6日以内出荷

電源内蔵作業用大型LEDランプ GLOBAL(日本グローバル照明)
GLOBAL(日本グローバル照明)電源内蔵作業用大型LEDランプ
工場・倉庫・現場の作業灯に最適。水銀灯や大型電球型蛍光ランプから簡単に切替できるE39口金のLEDランプ。軽量コンパクトな設計で既存ガードがそのままご利用いただけます。
質量(g)260備考調光不可、リモコンのついた照明器具や回路での使用不可、誘導灯・非常用照明器具での使用不可定格電圧(V)100/200口金E39定格消費電力(W)38全光束(Lm)5042光色昼光色(6500K)直径×高さ(mm)88×243
1個
8,598税込9,458
6日以内出荷

防塵防水トンネル工事用作業灯 GLOBAL(日本グローバル照明)
GLOBAL(日本グローバル照明)防塵防水トンネル工事用作業灯
電源内蔵で軽量、取付や撤去も簡単な作業灯です。防塵防水等級IP65で工事現場でも安心してご使用いただけます。※密閉器具または密閉に近い器具には非対応です。
質量(g)980消費電力(W)65定格電圧(V)100/200口金E39全光束(Lm)10000定格寿命(時間)15000使用環境温度(℃)-10~+40防塵防水性能IP65光色昼白色(5000K)直径×高さ(mm)165×249演色指数(Ra)≧84
1個
16,980税込18,678
6日以内出荷

LEDフラットランプ 単色タイプ 美ルック Panasonic(パナソニック)
本来の色味を忠実に見せる美ルックが、明るく美しく毎日のくらしを彩ります。 白熱灯のような、やさしい温もりを感じさせる光を目指した美ルック。高演色LEDながら、高い消費効率を実現しました。
用途ダイニング、洗面室、内玄関、リビングに高さ(mm)(回転用ツメを除く)38質量(g)96外径(Φmm)70定格寿命(時間)40000色温度(K)3500エネルギー消費効率(Lm/W)106.2明るさクラス500演色指数(Ra)高演色90調光の可否不可配光タイプ拡散
1個
特価
1,898税込2,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)