アンプの新着商品
「アンプの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
Belcatモニターアンプ
Belcat AP-15DK は、電子ドラムとキーボードの自宅練習に最適な15Wコンボアンプ。6.5インチスピーカーによる明瞭な中低域再生と、角度付きキャビネットによる優れたモニター性で、電子ドラムのキックやタム、キーボードの広い音域をしっかりとカバーします。2系統入力やAUX IN、ヘッドフォン端子など、練習に便利な機能をコンパクトな筐体に搭載した万能モデルです。・電子ドラム/キーボード両対応の15Wコンボアンプ。・6.5インチスピーカーが電子ドラムの中低域や鍵盤の広い帯域をクリアに再生。・角度付きキャビネットで演奏者に向けて音を届けるモニター設計。・2系統入力(INPUT1/INPUT2)で複数機器を同時接続可能。・LOW/HIGH の2バンドEQで楽器に合わせた音質調整が簡単。・AUX IN 端子でスマホや音源を接続し、曲に合わせて練習可能。・PHONES 端子搭載で夜間の静音練習にも対応。・軽量で扱いやすく、自宅用アンプとして最適。製品仕様。・定格出力:15W RMS @ 1.0% THD INTO 4Ω。・入力端子:INPUT1/INPUT2/AUX IN。・出力端子:PHONES。・スピーカー:6.5インチ × 1(4Ω)。・コントロール:Volume(CH1/CH2)、LOW、HIGH、POWER。・電源:15V DC / 1.5A。・重量:4.8kg。・付属品:電源アダプター、説明書。Belcat AP-15DK は、電子ドラムとキーボードの練習環境を手軽に整えたい方にぴったりの1台。コンパクトながら必要な機能をしっかり備え、初心者から経験者まで幅広く使える高コストパフォーマンスモデルです。
1台
¥15,980税込¥17,578
9日以内出荷