オーダービニールカーテンの新着商品
「オーダービニールカーテンの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
日本製のビニールのれんカーテンです。専用フレームにハンガーを引っ掛けるだけのシンプル構造。
使用場所や用途に応じてルーバーの種類やフレームの素材をお選びください。
防炎加工済みルーバーの為、工場・商業施設のバックヤード・飲食店の厨房など安心してご使用いただけます。
チリや埃をつきにくくする帯電防止機能付き。
用途工場、倉庫、商業施設のバックヤード、飲食店の厨房等の間仕切りやエントランスの風よけ等に。
幅(mm)600~8000
品番ルーバー:TC-R120、TC-R220、TC-R130、TC-R320
高さ(mm)500~5000
材質(フレーム)スチール/ステンレス
材質(スクリーン)塩化ビニール(PVC)
関連資料(0.53MB) (0.59MB)
ルーバー寸法(mm)200・300
サービス分類オーダー・加工