爪ケア用品の新着商品

爪ケア用品の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

3件中 13
キャンペーン情報RSS配信
電動爪削り ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)電動爪削り
指を傷つけること無く、安心して使用可能です。ゆっくりと爪を削るため、誤って削りすぎてしまうことを防ぎます。本体の収納ボックスに削った爪が収集されます。コンパクトサイズで持ち運びしやすいです。コードレスのため、様々な場所で使用可能です。看護や介護シーンで患者様の爪のケアに活用いただけます。
付属品掃除用ブラシ材質本体/ABS樹脂、削り部/ステンレス寸法(mm)約74×73×30電源単4乾電池×2本(別売)アズワン品番8-892-01
1個
1,790税込1,969
翌日出荷

ロロセブンプラス Rooro
回転数、バッテリー残量が一目で分かる液晶ディスプレイ付きです。充電式なので持ち運びにも便利です。ブラシレスモーター搭載で静音性、耐久性に優れています。正・逆回転切替が可能です。オフ~ケアまですぐに使えるビット2種付きです。モバイルバッテリーとしても使用可能です。
付属品ビット×2種(ジルコニアビット ファイン、セラミックグリーンビット)、ハンドピースキャップ材質ステンレス質量(g)本体/334、ハンドピース/130(ケーブル含む)出力ハンドピース:DC7.4V/0.5A、USB:DC5V 2A回転数(min-1[r.p.m])0~25000(ダイヤル調整式)入力電圧(V)DC5 2A(リチウムイオン電池付属)充電時間(時間)8アズワン品番68-5775-60本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×150×30、ハンドピース(外径×長さ):Φ20×125、ハンドピース軸径:Φ2.25稼働時間(時間)無負荷稼働時間:約8時間
1個
33,980税込37,378
5日以内出荷

ニッパー HFシリーズ 佐鳴(さなる)
フットケア専用の医療用ニッパーです。
用途爪用・角用(直)材質ステンレス全長(mm)118.5刃長(mm)11アズワン品番8-2392-06医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:09B2X00010000435医薬品医療機器等法一般医療機器
1本
12,980税込14,278
翌日出荷