3Dプリンタ本体の新着商品

「3Dプリンタ本体の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

7件中 1~7件
初の密閉型 60Wレーザ彫刻機&カッター。密閉設計とカバーで、光や煙の漏れを防ぎます。15.75 * 15.75 インチ (400 * 400 mm) の大型ワークスペース、高解像度カメラが正確な位置決め、より多くの素材を同時に処理できます。
寸法(mm)664×570×328.4 出力電圧DC24.0V15.0A 対応【素材】段ボール、木、竹、ゴム、革、布、アクリル、プラスチック、など 光出力60+1.6W レーザー【光源】ダイオードレーザー 入力電圧100-240V~50-60Hz 最大パワー消費(W)【マシン】360
1台
469,800 税込516,780
90日以内出荷

とにかく速くて綺麗!。Creality製3Dプリンタのフラッグシップ機。350×350×350の造形サイズで、最大16色の同時造形(モジュールオプションを追加3基接続時)
仕様【加速度】≦3000mm/S2 寸法(mm)495×515×640【造形サイズ】350×350×350 ピッチ(mm)【積層】0.05-0.3 消費電力(W)1200 温度(℃)【ノズル】≦350 精度(mm)【印刷】100±0.1 印刷速度≦600mm/S 入力電圧100-240V~50-60HZ ノズル径(Φmm)0.4
1台
279,800 税込307,780
90日以内出荷

5インチ タッチスクリーン。AI障害検知。自動フローダイナミクスキャリブレーション。マルチカラー造形。コールドエア冷却。アクティブ換気式フィラメント乾燥。256×256×256 mm3造形のサイズ
その他最大加速:【ツールヘッド】20000mm/s2 方式熱溶解積層方式 最高温度(℃)【ホットエンド】300、【ヒートベッド】110 本体寸法(mm)392×406×478 本体質量(kg)14.9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【造形】256×256×256 フィラメントPLA、PETG、ABS、ASA、TPU、PLA Support、PLA/PETG Support、ABS Support、PET、PA、PC、PVA、、PLA-CF、PETG-CF、ABS-GF、ASA-CF、PA6-CF、PA6-GF、PAHT-CF、PPA-CF、PET-CF 最高速度(mm/s)【ツールヘッド】600 ノズル径(Φmm)【付属ノズル】0.4
1台
119,800 税込131,780
6日以内出荷

340×320×340 mm3最大造形体積。AMS 2 Pro により多色造形。DynaSense 押出モータ。高精度キャンリブレーション。最高350℃ノズル温度& 65℃アクティブチャンバー加熱。AIによる異常失敗検出。作動電圧:100~120V
その他最大加速:【ツールヘッド】20000mm/s2 方式熱溶解積層方式 最高温度(℃)【ホットエンド】350、【ヒートベッド】120 本体寸法(mm)492×514×626 本体質量(kg)30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【造形】340×320×340 フィラメントPLA、PETG、TPU、PVA、BVOH、ABS、ASA、PC、PA、PET、PPS、PPA、カーボン/グラスファイバー強化PLA、PETG、PA、PET、PC、ABS、ASA、PPA、PPS 最高速度(mm/s)【ツールヘッド】1000 ノズル径(Φmm)【付属ノズル】0.4
1台
219,800 税込241,780
6日以内出荷

デュアルノズルでマルチマテリアル対応。40W レーザー&カッティングモジュール。350×320×325mm3の大容量造形体積。5μm精度の光学モーションキャリブレーション。クローズドループサーボ式エクストルーダー。350℃ノズル&65℃アクティブチャンバー加熱。対応電圧範囲:100-120V
その他最大加速:【ツールヘッド】20000mm/s2 方式熱溶解積層方式 最高温度(℃)【ホットエンド】350、【ヒートベッド】120 本体寸法(mm)492×514×626 本体質量(kg)46.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【造形】(シングルノズル造形)325×320×325 / (デュアルノズル造形)300×320×325 フィラメントPLA、PETG、TPU、PVA、BVOH、ABS、ASA、PC、PA、PET、カーボン/グラスファイバー強化PLA、PETG、PA、PET、PC、ABS、ASA、PPA-CF/GF、PPS、PPS-CF/GF 最高速度(mm/s)【ツールヘッド】1000 ノズル径(Φmm)【付属ノズル】0.4
1台
649,800 税込714,780
6日以内出荷

デュアルノズルでマルチマテリアル対応。10Wレーザー&カッティングモジュール。350×320×325mm3の大容量造形体積。5μm精度の光学モーションキャリブレーション。クローズドループサーボ式エクストルーダー。350℃ノズル&65℃アクティブチャンバー加熱。対応電圧範囲:100-120V
その他最大加速:【ツールヘッド】20000mm/s2 方式熱溶解積層方式 最高温度(℃)【ホットエンド】350、【ヒートベッド】120 本体寸法(mm)492×514×626 本体質量(kg)46.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【造形】(シングルノズル造形)325×320×325 / (デュアルノズル造形)300×320×325 ディスプレイ5型 対応フォーマットSTL、3MF、OBJ、STEP/STP、SVG 言語表示多言語対応 フィラメントPLA、PETG、TPU、PVA、BVOH、ABS、ASA、PC、PA、PET、カーボン/グラスファイバー強化PLA、PETG、PA、PET、PC、ABS、ASA、PPA-CF/GF、PPS、PPS-CF/GF 最高速度(mm/s)【ツールヘッド】1000 ノズル径(Φmm)【付属ノズル】0.4
1台
539,800 税込593,780
6日以内出荷

デュアルノズルでマルチマテリアル対応。350×320×325mm3の大容量造形体積。5μm精度の光学モーションキャリブレーション。クローズドループサーボ式エクストルーダー。350℃ノズル&65℃アクティブチャンバー加熱。対応電圧範囲:100-120V
その他最大加速:【ツールヘッド】20000mm/s2 方式熱溶解積層方式 最高温度(℃)【ホットエンド】350、【ヒートベッド】120 本体寸法(mm)492×514×626 本体質量(kg)38.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【造形】(シングルノズル造形)325×320×325 / (デュアルノズル造形)300×320×325 フィラメントPLA、PETG、TPU、PVA、BVOH、ABS、ASA、PC、PA、PET、カーボン/グラスファイバー強化PLA、PETG、PA、PET、PC、ABS、ASA、PPA-CF/GF、PPS、PPS-CF/GF 最高速度(mm/s)【ツールヘッド】1000 ノズル径(Φmm)【付属ノズル】0.4
1台
379,800 税込417,780
6日以内出荷