空気清浄機/空間清浄機の新着商品

「空気清浄機/空間清浄機の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

7件中 1~7件
お部屋の空気がまるで大自然…これはまさにマジック。高電圧・オゾン・光触媒の相乗効果が効く特許の浄化装置。どんな空気清浄機もこれには勝てません。ニオイ・花粉には驚く効果を発揮。無音なのに風の流れが…不思議
用途多くのご家庭で普及してきている空気清浄機ですが、皆さんは満足していますか?。空気清浄機はその名のとおり、空気に浮遊するゴミなどを取り込んでフィルターを通してキレイにする機器ですが、はたしてニオイや花粉、ウィルスを除去できているのでしょうか?。原理的にこれら全てを除去できる空気清浄機は、「ウィルセブA」だけです。この「ウィルセブA」は特許を取得した全く新しい「空気浄化装置」で、高電圧とオゾン、そして光触媒を組み合わせて作動させることでその相乗効果によって、あらゆるニオイ、花粉、ウイルスを不活化(死滅させる)します。特に使用して実感いただけるのがニオイと花粉で、アンモニア臭については驚くほど実感いただけます。但し、ゴミなどの浮遊物を除去する目的には設計していません。モーターなどの動作装置はありませんので、音や振動は一切無く、就寝時にも快適に過ごしていただけます。電源は家庭用コンセントもしくは、USB電源からでも供給してご使用いただけます。濾過フィルターなどの消耗品はありませんので、ランニングコストもかかりません。作動中はLEDランプが点灯する仕組みになってます。本製品単独でも効果はありますが、エアコンや扇風機、サーキュレーター等の風を発生させることでより一層効果が発揮できます。本製品は、内部で高電圧を発生させる精密機器ですので、湿気の多い場所でのご使用は破損の恐れがありますので避けてください。※電気代の目安/1日あたり約2~4円(東京都の場合)。※本製品にはON・OFF切替えスイッチはありません。※雨のかかる場所や浴室、脱衣所など水が掛かる恐れのある場所では使用できません。 仕様【特許】第7221500号 付属品USB電源コード、AC電源アダプター ホワイト 質量(g)1200 電源(V)AC100 50/60Hz USB3.0 消費電力(W)2.5(最大5 電源アダプター含む) 幅(cm)13.5 安全装置過電流保護回路内蔵・フィルター設置部に安全スイッチ 保証期間1年間 高さ(cm)29 コード長さ(cm)150 奥行き(cm)13.5 適用畳数6~10畳
1個
35,998 税込39,598
7日以内出荷

リズム(旧:リズム時計工業)空気清浄機
リズム独自の「2重反転ファン」を採用した空気清浄機。コンパクトながらもハイパワー清浄を実現。本体は約240度回転し、自由に風向きを調整可能です。 。お手入れのしやすさにも配慮し、フィルターや本体以外のパーツは外して水洗いして頂けます。
用途オフィス、待合室、他 電源(V)入力:AC100 50/60Hz、出力:DC24(専用AC電源アダプター使用) 消費電力(W)約3.2(マニュアルモード1)~約27(Turboモード) センサーホコリ/ニオイ/明暗 電源コード(m)ACアダプター:約2.1、AC電源コード:約1.0 フィルター集じんフィルター(交換目安:約1.5年間)/脱臭フィルター(交換目安:約1.5年間)/ プレフィルター(フィルターケースカバーに付属) 騒音値(dB)約22(マニュアルモード1)~約63(Turboモード) 機能Autoモード:3段階(Normal /Active/Silent) 適合床面積36畳(約60m2) 保証期間ご購入日より1年間 運転モード手動:3段階(1/2/3)+Turbo 首振り手動:上下(約240°)
1個
44,980 税込49,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

音も、サイズも、性能も。Wフィルター搭載ハイグレードモデル。【Wフィルター構造】本体左右の側面にフィルターを設けた「Wフィルター構造」を採用。コンパクトサイズながら、少ないファンの回転数でも効率よく空気を送り出すことが可能です。【コンパクトな本体サイズながら、広いリビング空間まで対応】最大風量7.0m?/分とコアンダ効果を応用したコアンダフローで遠くのホコリもしっかり引き寄せ、パワフルに吸引します。【低騒音を実現】「自動」運転時は、常に12畳相当のお部屋を清浄できる風量を発揮。風量最小時は図書館の中より静かです。【ニオイや微小な粒子までキャッチ、3つの高性能フィルター】静電HEPAフィルターとダブル脱臭フィルター、さらに抗菌・防カビホコリブロックプレフィルターで、さまざまな空気の汚れをしっかりとキャッチします。【英国アレルギー協会認定】浮遊するダニのアレル物質・花粉を除去することが英国アレルギー協会の試験で検証されました。【プラズマクラスター25000搭載】シャープ独自の空気浄化技術、プラズマクラスター25000を搭載しています。【場所をとらないコンパクトサイズ】Wフィルター構造と両吸いシロッコファンの採用により、高い空気清浄性能を備えながらも本体サイズはコンパクト。置きたい場所にラクに移動できます。【簡単お手入れ】プレフィルターについた大きなホコリは、サイドパネルをつけたまま掃除機で吸い取るだけ。簡単にお掃除ができます。【再生プラスチック材採用】本体で使用している樹脂部品全体の20%以上に再生プラスチック材を採用しています。
質量(kg)7.2 ホワイト センサーホコリ/ ニオイ/湿度/温度/照度 風量(m3/min)【強】7.0【中】5.1【静音】1.5 電源コード(m)1.8 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×285×525 消費電力(W)(50/60Hz)【強】43【中】26【静音】4.6(4.3) 運転音(dB)【強】49【中】45【静音】19 適合床面積【空気清浄】~31畳(51m2) 浄化方式「プラズマクラスター25000」空中浄化&フィルター浄化 清浄時間(分)9(8畳) モニタ微小粒子/ハウスダスト/ニオイ/きれいモニター 待機時消費電力(W)約0.7(約0.9) 適用畳数約16畳(約26m2)(プラズマクラスター適用床面積) 1時間あたりの電気代目安(円)【強】1.3【中】0.8【静音】0.14(0.13)
1台
62,980 税込69,278
5日以内出荷

シャープ空気清浄機
音も、サイズも、性能も。Wフィルター搭載コンパクトモデル。プラズマクラスター7000搭載。花粉にもプラズマクラスター。普段使いの「自動」運転も、性能と音に配慮した設計。フルパワーでも低騒音(44dB)。Wフィルター構造。集じん(静電HEPA)・脱臭一体型フィルター。コンパクトでパワフルだから、さまざまな場所で使える。コンパクトで持ち運びやすい。簡単お手入れ。
質量(kg)3.9 外形寸法(mm)W235×D235×H372 消費電力(W)空気清浄:[強]19/[中]6.4/[静音]2.4(2.1) 風量(m3/min)空気清浄:[強]4.0/[中]2.2/[静音]0.8 電源コード(m)約2.0(ACアダプター) 運転音(dB)空気清浄:[強]44/[中]34/[静音]21 床面積(m2)プラズマクラスター:約14畳/約23、空気清浄:~18畳/30 浄化方式「プラズマクラスター7000」浄化&フィルター浄化 清浄時間(分)空気清浄:8畳/15 待機時消費電力(W)0.5 1時間あたりの電気代目安(円)空気清浄:[強]約0.59/[中]約0.20/[静音]約0.07(約0.07)
1台
44,980 税込49,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

清浄空気供給量:30分間で65m2分のキレイな空気を供給。最小除去粒子:0.0146μm。エアドッグおすすめスペース:24畳(日本電機工業会基準(JEM1467)に基づく)。自宅リビング/店舗/オフィス。実装センサー:AQIセンサー CO2センサー
仕様アダプター:AC100V 50/60Hz 質量(kg)11.1 サイズ(cm)65(高)×31.6(奥)×30.6(幅) 電源(V)本体:DC13 定格電力(W)27 消費電力(モード別):Sleep 12W / L1 15W / L2 18W / L3 23W / L4 55W 運転音22.3~51dB
1台
179,800 税込197,780
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)空気清浄機
花粉・ハウスダスト対策にこだわったシンプルモデル。ハウスダストキャッチャー搭載。ナノイー搭載。ナノイーは水から生まれて水に戻るパナソニック独自の清潔イオンです。目に見えない空気中の有害物質を抑制します。静電HEPAフィルター搭載(※JIS Z 8122:2000による規定定格流量で粒径が0.3μmの粒子に対して99.97%以上の粒子捕集率をもち、かつ初期圧力損失が245Pa以下の性能をもつエアフィルタ※)
質量(kg)5.9 ホワイト 消費電力(W)強:45.0、中:10.0、静音:5.0 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)550×340×208 風量(m3/min)強:6.0、中:2.7、静音:0.9 運転音(dB)強:52、中:35、静音:18 集塵方式機械式(静電HEPA) 風量調整強/中/静音/自動 設置方式卓上・床置両用 清浄時間(分)8畳:約11 コード種類キャプタイヤコード(1.8m) RoHS指令(10物質対応)対応 待機電力(W)0.3 適用畳数[適用床面積]27畳(45m2)
1台
39,800 税込43,780
当日出荷

置き場書を選ばず、圧倒的な空気浄化を届ける。低騒音で大風量の空気浄化を実現。省スペースで設置可能。シーンを選ばないカラーバリエーション
用途パブリック空間モデル。機能性とコンパクトサイズを両立 仕様粒子訴求:0.1μmを99%除去(パス) 幅(mm)333 質量(kg)11 高さ(mm)578 奥行(mm)330 電源(V)100(50-60Hz共用) センサーホコリ(PM2.5)、ニオイ、温湿度、照度 風量(m3/min)12 電源コード(m)3.5 騒音値(dB)~54 イオンプラズマクラスター25000 機能風量切替:5段階(急速、強、中、弱、静音) 適合床面積~87m2 床面積(m2)PCI:約40(約24畳)、空気洗浄:約87(約53畳) 関連資料(0.17MB) 適用畳数53 PM2.5対応あり 花粉モードあり 脱臭機能あり タバコモードあり タイマー機能あり(アプリから設定)
1台
129,800 税込142,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)