キーボード/電子ピアノケースの新着商品

キーボード/電子ピアノケースの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

1件中 11
キャンペーン情報RSS配信
キーボードケース GATOR Case
スタジオからステージへ、あなたの61鍵キーボードをしっかり保護。Gator Cases GK-61は、61鍵盤キーボード向けの軽量セミハードケースです。耐久性の高いナイロン外装と強化ポリエチレンフレーム、EPSフォームの組み合わせにより、機材を衝撃から守ります。内部は柔らかなトリコット生地とソフトフォームで覆われ、調節可能なストラップがキーボードをしっかりと固定。ペダルやケーブルなどの小物を収納できる大型の外部アクセサリーポケットも備えています。内蔵ホイールと快適なキャリーハンドルにより、スムーズな移動が可能。運搬時のストレスを軽減し、いつでも最高のパフォーマンスを発揮できるようサポートします。・61鍵盤キーボードに対応。・軽量で堅牢なEPSフォーム&強化ポリエチレンフレームのセミハード構造。・耐久性ナイロン外装。・柔らかな内装と調節可能なストラップで機材を保護・固定。・ペダルやケーブル収納用の大型外部ポケット。・内蔵ホイールとキャリーハンドルで楽に移動。・製品名:GK Keyboard Series (Rigid EPS Foam Lightweight Case w/ Wheels for 61-Note Keyboards)。・型番:GK-61。・メーカー:Gator Cases。・用途:61鍵盤キーボードの収納・運搬。・素材:ナイロン (外装)、EPSフォーム、ポリエチレン (フレーム)、トリコット生地、ソフトフォーム (内装)。・対応鍵盤数:61鍵。・内寸:1092 x 445 x 165 mm (43.0 x 17.5 x 6.5 インチ)。・外寸:1235 x 495 x 225 mm (48.62 x 19.49 x 8.86 インチ)。・重量:10.0 kg (22.1 lbs)。・カラー:ブラック。・JANコード:0716408501444
1台
特価
25,980税込28,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)