血行促進グッズの新着商品
「血行促進グッズの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
頭の重さで首をストレッチしながら、EMSと温熱ケアで首筋を心地よく整えるネックケアアイテムです。仰向けで首下に置くだけ。頭の重さで自然に首が伸びるシンプル設計。置き方によって2段階の角度を選ぶことができるので、首にぴったりフィット。5種類のEMSモード搭載。・オートモード:各モードを組み合わせたモードです。・たたきモード:リズミカルに叩かれているような感覚です。・さすりモード:優しくさすられているような感覚です。・深部ケアモード:深い部分の筋肉が重点的にケアされているような感覚です。・揉みほぐしモード:しっかりと揉みほぐされているような感覚です。温感ヒートケア:体温に近い温熱がやわらかく首元に伝わります。・低温モード:約38℃。・高温モード:約42℃。緊張をやわらげ、リラックスしたい夜にもおすすめです。長時間デスクワークで首や肩がつらい方、スマホ首やストレートネックが気になる方、リラックスしながらケアしたい方、健康ギフトを探している方におすすめです。
付属品充電ケーブル(USB-Type C)、リモコン、取扱説明書
材質PU、ステンレスなど
消費電力(W)2.5
電源充電式
電源電圧DC5V 1A
本体質量(g)430
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×200×108
充電時間2時間
使用環境温度(℃)0~30
動作時間1時間
バッテリー容量(mAh)(リチウムイオン電池)700
1個
¥13,636
税込¥15,000
7日以内出荷
充電式リチウムイオン電池(3.7V 1000mAh)搭載の耳せん型ウォーマー。充電ケースで温める蓄熱式なので、低温火傷の心配がなく安心です。温度は38度(弱)、43度(中)、48度(強)の3段階切替で約15分間じんわりあたたかさが持続します。本体は約10gと軽量、充電ケース(約62g)はマグネット式で開閉しやすく、デザインもかわいい3色展開。シリコンイヤーピース(S/M/L)が付属し、耳にしっかりフィットします。「耳を温めながら遮音できる」ので、放熱効果により副交感神経を刺激。リラックスや睡眠前、集中タイムの切り替え・血流が促進されるのでリラックス促進、入眠効果、冷え性対策やメンタルケアの補助などに。
付属品イヤーピース3種(S/M/L)、USBコード(TYPE-C (A-C))、取扱説明書(保証書付)
材質【本体】ABS、シリコン【充電ケース】ABS、シリコン
質量(g)【本体(耳せん)】10【充電ケース】62
電源充電式 (リチウムイオン充電池内蔵3.7V 1000mAh)
定格消費電力(W)3以下(充電時)、4以下(動作時)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【本体(耳せん)】23.6×19.2×19.2 (突起部含む)【充電ケース】58×60×35 (突起部含む)
設定温度(℃)【弱】38、【中】43、【強】48 (環境温度25℃時 (温度の目安))
充電時間2時間30分
使用温湿度範囲【温度】10~40℃【湿度】~85%RH
保管温湿度範囲【温度】-10~60℃【湿度】~85%RH
充電可能回数300
適合アダプタ定格出力:DC5.0V 2.0A以上を使用すること(アダプターは付属していません)※USB PD PPS対応のACアダプタは非対応
効果15分 (目安)