メディアプレイヤーの新着商品

「メディアプレイヤーの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

2件中 1~2件
動画、音楽、画像データをテレビやプロジェクターで再生できるメディアプレーヤーです。4K動画の再生に対応しており、4K対応のテレビで高画質再生ができます。再生したいデータをUSBメモリ、またはSDカードに保存して本製品に接続すれば、パソコンを使うことなく再生できます。HDMI、RCAコンポジットの端子から出力できます。※同時出力はできません。自動電源オン、電源オフのタイマー機能付きです。設定した曜日や時刻に自動で電源オンオフが可能です。電源を入れると自動で再生するオートプレイ機能を搭載しています。画面の回転が可能で、縦向きのディスプレイでも使用可能です。動画・音楽ファイル再生時、リモコンのメニューボタンからリピート再生の設定が可能です。IR受信ケーブル付きなので、本体が隠れていてもリモコン操作することができます。
セット内容本体、ACアダプタ(約1.2m)、HDMIケーブル(約1.5m)、RCAコンポジットケーブル(約1m)、IR受信ケーブル、リモコン、単四乾電池(テスト用) ×2、取扱説明書・保証書 質量(g)222 消費電力(W)5 電源ACアダプタ(DC5V/2A) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)89×116.5×20 対応【再生ファイルサイズ】15GB 機能【ビットレート】50Mbpsまで対応 メモリー内臓/あり メモリー容量内臓/4GB 対応メディア【ファイルシステム】FAT32、exFAT、NTFS※FATは非対応です。 コネクタ映像出力/HDMI端子専用RCAコンポジットケーブル接続用端子・給電用端子/DCジャック・IR受信ケーブル用端子/3.5mmジャック・メモリー接続端子/USB2.0 Aポート 対応フォーマット【オーディオ】MP3、WMA、WAV、AAC、FLAC、M4A【ビデオコーデック】H.264/AVC(MP4、MOV、3GP、TS、FLV)・H.264/MVC(TS)・H.263(3GP、MOV、MP4)・MPEG4(MP4、MOV、3GP)・MPEG1/MPEG2 (TS、VOB)【字幕】SMI、ASS、SSA、SRT【画像】JPG、JPEG、BMP、PNG スロットSDメモリカード 画素数【対応ビデオ再生】4096×2304・1920×1088(1080p)・1920×1080(1080p)・1280×720(720p)【対応画像再生】最大3840×2160(4K) フレームレート60fpsまで対応
1個
22,980 税込25,278
欠品中

レトロとモダンを融合したシンプルで上品なBluetooth対応CDプレーヤー
用途Bluetooth5.3対応でワイヤレススピーカーやヘッドホンと接続可能。さらに光デジタル出力端子搭載。バッテリー搭載のため、充電後は持ち運びも可能。 質量(g)400 幅(cm)16.2 接続Bluetooth5.3、光デジタル端子、ヘッドホンジャック 高さ(cm)3.25 RoHS指令(10物質対応)対応 奥行き(cm)14.7
1台
18,980 税込20,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)