光の新着商品

「光の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

33件中 1~33件
焦点距離測定や光度の測定に活用できる大型の光学台です。安定性や堅牢さなどを十分考慮して製作された光学台です。キャリアは安定した金属製の低床式です。十字入りスリットは矢印付きで焦点合わせが容易であるとともに,凸レンズによる投影像が上下・左右に反転することを明瞭に理解させることができます。光度計はのぞき筒を上向きに角度をもたせたもので,座ったままで実験できます。
仕様ゴム製枠(黒色)、保護板付き 寸法(mm)200×140
1個
255,000 税込280,500
5日以内出荷

干渉計で気体の屈折率を計るための真空チャンバーです。精密なニードルバルブで気体流量を制御できます。レーザ装置用台を付属しており準備が容易です。すでにお持ちのマイケルソン干渉計MJ-15にも使え,活用範囲が広がります。
仕様●スリット ーグレーティング距離(mm):240●格子定数(本/mm):600 材質MDF(木質繊維) 質量(g)500 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×250×40
1個
128,000 税込140,800
5日以内出荷

光の干渉縞がはっきり観察できます。 。緑色レーザは視認性が良いため、赤色レーザと同じ強度でも、半暗室でも観察・測定が可能です。 。レーザボックスにスリットスライド用レールがついているため、スリットの交換や移動が楽にでき、実験が容易に行えます。 。スリットはスリットの間隔が違うもの(FS-I)と、間隔は同じで本数が違うもの(FS-N)が各1枚付属しています。 。JISクラス2
仕様●平凸レンズ仕様:曲率半径約2001mm、平面ガラス板●測微顕微鏡仕様:1顕微鏡 総合倍率約8×、視野径約10mm、十字線指標つき 2測微計 移動測定範囲25mm、読取り精度1/100mm 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ニュートンリング板Φ50、ハーフミラーΦ60(反射率60%、透過率40%)、スタンド全高355/支柱径19
1個
72,000 税込79,200
5日以内出荷

教科書掲載の”見かけの深さ”を実験できます。水やアクリルの屈折率によって像が浮き上がって見える"見かけの深さ”。上部スクリーンに映った像のピントを合わせることで見かけの深さを定量的に測定できます。レンズ系を用いて”,見かけの深さ”を定量的に測定できます。スクリーンにピントが合った時の高さの差が”,見かけの深さ”となります。水とアクリルの屈折率の違いを測定します。
セット内容とつレンズ大(Φ50mm、f=90mm)、とつレンズ小(Φ40mm、f=90mm)、プリズム(1辺25mm、長さ50mm)、円柱レンズ(Φ25mm、長さ50mm)、半切とつレンズ(Φ60mm、f=150mm)、台形ガラス(底辺70mm、高さ40mm)、円形ガラス(Φ50mm、厚さ10mm)、ケース 材質ガラス 寸法(mm)W210×D190×H40(ケース)
1個
59,000 税込64,900
5日以内出荷

ラインマーカーレンズで光路が見えます。幾何光学実験に使用できるラインマーカー付きです。ロッドレンズを外せば、レーザーポインター指示灯として使用できます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約200×約50×約40
1個
34,000 税込37,400
5日以内出荷

別売りのナトリウム管とカドミウム管を接続することで、ナトリウム、カドミウムの2種類の光を高照度で発することができます。分光計と組み合せると純度の高い単色光源が得られます。管電流を約100mAと大きくとり、従来のものより高照度(メーカー比)です。延長コード付きスタンドにより高さが自由に変えられます。
仕様●ビームモード:シングル●四種スリット:FS-I(間隔)×1枚、FS-N(本数)×1枚●電源スイッチ:ON:前→倒している間だけオン/後→オン状態を保持、OFF:中間 付属品四種スリット、収納ケース 寸法(mm)収納ケース:約W226×D143×H102 種類半導体励起固体レーザ 出力レーザボックス:0.9mW以下 電源ACアダプタ(6V-1.8A) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スクリーン:220×30×100、レーザボックス:100×79×60 波長(nm)522~542 最小目盛(mm)スクリーン:1 形態発振:CWレーザ(連続発振) 動作環境温度/15~35℃、湿度/80%以下(結露しないこと)
1個
204,000 税込224,400
5日以内出荷

自然光に近い130Wの強力な光源です。スタンドは、あおり角を替えられます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約200×約50×約40
1個
23,000 税込25,300
5日以内出荷

組み合わせて使える直角プリズムのセットです。2個を組み合わせて方向を変えることができます。
寸法(mm)W150×D180×H200 電源AC100V 130W 光源ビーム電球(クールビーム光源)拡散形
1組
5,900 税込6,490
5日以内出荷

ニュートンリングの直径を測定して求めることができます。 。凸レンズの曲率半径を求めることができます。 。構造が堅牢・シンプルで学生実験に適しています。
仕様分散長(mm):40 スリット幅(mm)4
1個
405,000 税込445,500
5日以内出荷

連続・輝線スペクトルやフラウンホーファー線の観察が容易な小形直視分光器です。連続スペクトルの観察や、輝線スペクトルの観察・フラウンホーファー線の観察を行うことができます。明視距離の分散長は約40mmで、スペクトル線が明確に区別できます。
仕様●コリメータ仕様(mm):f=204、Φ23(対物レンズ)●スリット仕様(mm):有効長9(固定)、片開き 付属品大型ルーペΦ65mm(白色LED照明付き 単四乾電池1本必要)、クラウンプリズム[BK-7]、平行平面ミラー、グレーティング保持具、格納ケース 電源AC100V、5VA 本体寸法(mm)W285×D450×H245 目盛板径175mm、720分割目盛(副尺2個)、最小読取り1′ 望遠鏡仕様対物レンズ(mm):f=204、接眼レンズ(mm):f=22.4、アッベ形照明装置付き(緑色LED、単四乾電池2本必要)
1個
49,000 税込53,900
5日以内出荷

高性能グレーティング採用で鮮明なスペクトル観察が可能です。明るく鮮明なスペクトルが観察できます。回折・干渉現象の応用として、回折格子の分光実験をするだけでなく、回折格子を取り出し、レーザ光を直射して回折・干渉を学習する実験も行うことができます。カード形のグレーティングを分離してさまざまな分光実験が可能です。目盛はスリットからの距離、波長目盛を併記しています。
付属品放電極(針・板電極 各1個) 長さ(mm)火花:100相当 質量(kg)6.5 電源AC100V約70VA 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×260×110
1個
15,100 税込16,610
5日以内出荷

ナリカ平面鏡 C+
破損や怪我を防ぐ保護板やゴム枠付きです。
その他ライン光、スポット光、保管用ソフトケース 寸法(mm)約Φ16×L182 質量(g)80 出力出射口:1mW未満(JIS規格クラス2以下) 電源単三アルカリ乾電池2本(テスト用付属) 波長(nm)発振:650
1枚
5,600 税込6,160
5日以内出荷

ガラス製のレンズとプリズムのセットです。レンズ、プリズムなど7種類をセットにしています。光の屈折実験に使用し、光の進み方や集まり方などを学習できます。
仕様スタータ:AC100V 130VA 50/60Hz スイッチ切換え 付属品ランプカバー(フード) 質量(kg)4.6 高さ(mm)光源窓:0~300、調節可能 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×150×340
1セット
13,800 税込15,180
5日以内出荷

連続・輝線スペクトルやフラウンホーファー線の観察が容易な小形直視分光器です。連続スペクトルの観察や、輝線スペクトルの観察・フラウンホーファー線の観察を行うことができます。明視距離の分散長は約40mmで、スペクトル線が明確に区別できます。D-100形は比較プリズム付きのため、2つの光源スペクトルを並べて観測することができます。
付属品放電極(針・板電極 各1個) 長さ(mm)火花:60相当 質量(kg)6.5 電源AC100V約50VA 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×260×110
1セット
72,000 税込79,200
5日以内出荷

干渉縞を観察して原理を学びます。 。曲率半径の測定に用います。 。透過光と反射光で明暗の模様が逆転することが観察できます。 。ケース入り
仕様●反射ミラー:表面鏡 微動装置付きおよび角度調整装置付き 各1枚●微動装置仕様:差動マイクロメータによる直進移動式、移動ストローク1回転50μ、最小読取り0.1μm●角度調整装置仕様:X-Y 2軸独立調整式 寸法(mm)W300×D240×H130【反射ミラー】Φ40、厚さ8 【ハーフミラー】W60×D40×厚さ10、反射率50%【ベース】ステージ面W240×D240 質量(kg)7 ベース材質アルミ合金製
1個
45,000 税込49,500
5日以内出荷

研究分析用の高精度測定可能な分光器です。大形目盛板、精密な各部の操作機構をもち、プリズムの角度測定や透明体の屈折率測定などが高い精度で行えます。光源用の電気配線をなくし、移動、操作性、収納性に優れています。読取り目盛用に大型ルーペ(Φ65mm)を採用。視野が広く副尺が一望できます。
材質アクリル樹脂製
1セット
1,230,000 税込1,353,000
5日以内出荷

別売りの線スペクトル光源スタータ(SB-S)に取り付けて、カドミウムの光を観察することができます。分光計と組み合わせると純度の高い単色光源を得ることができます。
材質平面ガラス板 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約200×50×厚さ5
1個
73,000 税込80,300
5日以内出荷

干渉縞が鮮明に見えるフロートガラスの干渉板です。 。2枚の平面ガラス板を重ね合わせ、単色光による干渉縞を観察します。 。ケース入り
仕様真空部長さ(mm):40 内径(Φmm)チャンバー:38
1セット
11,200 税込12,320
5日以内出荷

別売りの線スペクトル光源スタータ(SB-S)に取り付けて、ナトリウムの光を観察することができます。分光計と組み合わせると純度の高い単色光源を得ることができます。
仕様平凸レンズ曲率半径(m):約30m 径(Φmm)オプチカルフラット:85
1個
73,000 税込80,300
5日以内出荷

反射や屈折など、光の伝わり方を学ぶための実験セットです。各種プリズムを用いて屈折率の測定実験を行います。単一波長のレーザー光源装置が標準付属しています。豊富なレンズで様々な光学事象が確認できます。大口径(Φ75mm)球面レンズを用いて、実像・虚像の観察を行うことができます。偏光板2 枚セットの実験で、光が横波であることを確認することができます。反射鏡を用いた回転実験で、反射光線の回転角は平面鏡の回転角の2 倍になることを実験することができます。台形ガラスや半円プリズムを用い、屈折率、全反射, 臨界角を求める実験ができます。専用の収納ケース付きです。
仕様寸法(底辺×厚さmm):約40×20 その他2個1組ケース入り 材質光学ガラス
1個
109,000 税込119,900
5日以内出荷

0.1μmの微動が読み取れる高精度な干渉計です。24cm角の重量あるベースに光学系をコンパクトにまとめました。反射ミラーの微動が0.1μmの単位で読み取れます。装置全体の剛性が高く、微小振動による像のふらつきを極力少なくしています。反射ミラーの移動を一時止め、再び移動させるといった操作を行っても、正確に明暗変化数が計測できます。反射鏡微動装置は差動マイクロメータヘッドを組み込み、微小で正確な直進移動が行えます。他方の反射鏡にはX-Y 2軸独立調整式の角度調整装置を備え、光路を正しく調整できます。別売のMJ-15用真空チャンバーMJ-4を用いて、大気の屈折率の計測実験ができます。
仕様●分散長(mm):40●比較プリズム:光路により転出レバー付き スリット幅(mm)4
1個
540,000 税込594,000
5日以内出荷

分光器や万華鏡の作製、虹を見る実験に。簡易分光計の製作や回折の実験に最適です。
材質ポリエステル 寸法(mm)152×305 入数(枚)2 方向格子:平行
1セット
4,200 税込4,620
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

正三角柱のガラスプリズムをスタンド(台)に取り付けたもの。
材質光学ガラス 型式A 寸法(mm)【プリズム】正三角柱、一辺30、高さ90 全高(mm)245~355
1セット
21,000 税込23,100
16日以内出荷

透過型のスクリーンで、ダイナミックな実験を!。900×900mmの透過型の大型スクリーンです。光の三原色の実験やナトリウム光源の実験、水波投影装置の実験など、光を投影して、大きく演示することができます。投影板とスタンドは取外して、コンパクトに収納できます。
材質投影板:アクリルパネル(乳白色)、スタンド:アルミ 型式LSN 寸法(mm)990×470×1,070(全体)、900×900(投影板)
1個
42,000 税込46,200
6日以内出荷

白色光源の他に、LED、蛍光灯を想定した照度測定設定ができます。センサ部の角度調整や、本体からの取外しができます。
付属品収納ケース 型式LX-3000 寸法(mm)63×37×169 精度±3%rdg±5digits(標準光源にて) 分解能0.1、1、10、100Lux 機能最大・最小照度表示、HOLD機能、バックライト 測定レンジ200、2,000、20,000、200,000Lux 電源(個)単3乾電池2(モニタ用付属) 測定範囲(Lux)0.0~199.9、200~1,999、2,000~19,990、20,000~199,900
1個
33,000 税込36,300
13日以内出荷

2種類の放電管を簡単に点灯できる装置です。線スペクトル観察用の光源や、干渉・回折の観察測定用の光源として利用できます。ランプは直接本体に取付けることもできます。
仕様【スターター】電流調節機構搭載、大きさ(mm)●300×180×105 付属品ランプ2種(ナトリウム、カドミウム)、ランプカバー 型式LS-2NY 電源(V)AC100 全高(mm)スタンド:360
1セット
198,000 税込217,800
6日以内出荷

光の波長と色の学習に最適。白から紫まで11色のLEDが付いたタワーで、全色同時に点灯させたり、個別に点灯させたりできます。回折格子などを通して観察し、波長と回折の関係について楽しく学習できます。
付属品グレーチングスライド(格子数約500本/mm)10枚 寸法(mm)330(全高)、Φ32(タワー部)、Φ100(ベース部) 電源ACアダプタ(付属) 波長(nm)400~640
1個
29,800 税込32,780
6日以内出荷

最大400,000Luxまでワイドに測定ができる照度計、フロントパネル部防滴対応。
型式LX-1108 寸法(mm)68×30×200 電源006P型積層電池(モニタ用付属) 精度±3%rdg+0.5%F.S.(※100,000Lux以上は参考値) 分解能0~40.00(0.01)、36.0~400.0(0.1)、360~4,000(1)、3,600~40,000(10)、10,000~400,000(100)Lux 機能ピーク・最大・最小値データホールド、光源選択(タングステンランプ・蛍光灯・ナトリウムランプ・水銀灯) 測定範囲(Lux)0~400,000(5レンジ、手動切替)
1個
22,000 税込24,200
13日以内出荷

デジタル照度計
型式LX-100 寸法(mm)70×131×25 電源006P型積層電池(モニタ用付属) 測定項目照度 精度±5%rdg+4dgt 収納ケース収納ケース 測定範囲(Lux)0~20,000(2レンジ)
1個
12,000 税込13,200
6日以内出荷

お求めやすい価格の分光用プリズム。お手頃価格でグループ実験に最適な分光用プリズムです。
付属品収納ケース 材質光学ガラス(白板ガラス) 型式SP-5 寸法(mm)1辺30×20 数量(個)5
1セット
12,000 税込13,200
6日以内出荷

D20-1227線スペクトル光源装置 LS-2NY用カドミウムランプ
寸法(mm)約Φ38×165
1個
47,000 税込51,700
6日以内出荷

D20-1227線スペクトル光源装置 LS-2NY用ナトリウムランプ
寸法(mm)約Φ38×165
1個
47,000 税込51,700
6日以内出荷

化学発光の実験ができるだけでなく、化学発光で赤、緑、青に光る液体を用いて「光の三原色」の実験ができます。わかりやすい実験マニュアル付きです。
セット内容蛍光液(赤・緑・青)各50mL、酸化液50mL 3本、吸収シート
1セット
3,600 税込3,960
6日以内出荷