エネルギー/発電の新着商品
「エネルギー/発電の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
熱と電力の比例関係や電流による発熱作用の実験に使う装置です。電流による熱作用の実験,および熱の仕事当量の測定実験に使用することができます。精度の高い実験結果の得られる二重断熱水槽。デジタル温度計の採用により,データを素早く,正確に読み取ることができます。断熱効果を考慮した二重断熱水槽の採用で,精度の高い実験結果が得られます。マグネチックスターラによる連続撹拌により,常に内部の水温を一様に保つことができ,温度ムラによる測定誤差がほとんどありません。
付属品弦、滑車、おもり皿
材質黒板:アルミ型鋼、足付き
長さ(m)黒板:1.2
電源(V)DC6
入力低周波発信器(別売)出力10~20Vp-p
振動数範囲(Hz)50~200(パワートランジスタ増幅器付き)
1セット
¥106,000
税込¥116,600
5日以内出荷
赤外線に反応して羽がクルクル回るソーラーラジオメーターです。お部屋のインテリアや癒やしのオブジェとして、また贈り物としても喜ばれます。◆ソーラーラジオメーターとは?。赤外線を含む光に反応して中の羽が回転します。窓辺に置けば、太陽光が当たった時はくるくると軽やかに、太陽が雲に隠れ始めるとゆっくりと止まり始め、天気によっていろんな姿を見せてくれます。※蛍光灯やLEDライトには反応しません。
セット内容本体、取扱説明書(日本語)
材質高ホウケイ酸ガラス、アルミニウム
質量(g)80
寸法(縦×横×高さH)(cm)8×8×16.5
1個
¥4,298
税込¥4,728
4日以内出荷
赤・緑・青三色のLED を点灯させて色を合成し、全ての色を再現する実験キットです。
それぞれのLEDに対応させたツマミを調整して、自由に色を合成してみましょう。
基板上にLED、電流制限抵抗、輝度調整用の可変抵抗(ボリューム)を取り付けて、各LED の輝度を個別に調整できます。
それぞれのLED に電源用のスイッチを取り付けて、個別にON-OFF が可能。
LEDがむき出しのままですと、光が拡散してしまい色の合成がうまくいきません。
完成イメージで紹介しているフィルターの他、 フィルターを工夫して色の合成に挑戦してみてください。
1セット
¥3,398
税込¥3,738
3日以内出荷
従来の水熱量計は保温材を使っていることが多く、内部を見ることができませんでした。しかし、本製品は、透明プラスチック製二重断熱構造を採用しているため、内部を容易に観察することができます。また、空焚き防止機能を有しているため、安全に実験が行えます。
仕様抵抗線:5Ω、10Ω各1本
付属品攪拌棒、温度計(-20~+110℃、目盛1℃)
本体Φ190×210mm、800mL、プラスチック製減圧二重断熱構造
機能空焚き防止機能
数量(個)1
1個
¥20,000
税込¥22,000
6日以内出荷