重さ/力学の新着商品

「重さ/力学の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

31件中 1~31件
送風機で滑走台の摩擦を低減するので,理想的な状態で力学実験ができます。理想的な超低摩擦状態でシャープな動きにより運動力学の精密実験がわかりやすく簡単に行えます。滑走体本体は透明で、白色の指標がついています。指標が見やすく撮影にも便利です。2mの滑走台を縦に吊り下げて保管するための金具つきです。戸棚の側面や柱など木部に取りつけて保管できます。角パイプ形滑走台の上2面には多くの細孔があけてあり、空気の噴出により滑走体をバランス良く浮かせます。バランスリングにより装置の前後方向の水平調整が容易です。
付属品鉄球×2個(大 32 g,小16 g)、樹脂球×1個(8 g)、おもり×1本、角度板 寸法(mm)W800×D90×H225
1個
440,000 税込484,000
5日以内出荷

C15-4320水平すだれ式波動実験器 WM-100Nに接続することでさまざまな波動実験ができる応用装置です。クロスアームの端面には黄色のキャップが付いており、写真撮影にも便利です。主な実験項目12つの媒質の境界における一部反射と定常波2トランスフォーマー(変成器)の実験、テーパトランスと1/4波長トランス3干渉波と波動フィルタの実験
仕様●メータ:0~60Hz(アナログ)●振動源モータ:DC12V 6A 付属品磁石つきおもり10g6個、磁石つき弦用おもり10g2個、波源器取付用フック1個、潤滑油1個 寸法(mm)W820×D220×H225(主柱取付時H920) 質量(kg)7.5 電源AC100V 300W 振動部(mm)弦の長さ850(水平側・垂直側とも)、目盛板600 振動数範囲(Hz)0~60(モータ駆動方式)
1セット
428,000 税込470,800
5日以内出荷

タフな構造とシンプルな操作のため、生徒実験にも使いやすいです。試料皿と台上部は耐薬品樹脂製で経年変化がなく、分銅もステンレス製で錆などの心配がほとんどありません。歯受け部の大敵であるほこりをシャットアウトするケース入りで、長期にわたって感度を保ちます。
その他ゼロ点調整ネジ付き 型式SNB-50 寸法(mm)Φ17×長さ220 グリーン 質量(g)25 最小目盛秤量の50分の1 秤量5N 秤量(kg)0.5
1個
25,600 税込28,160
5日以内出荷

うでの動きと連動する指針つきで、つり合いの様子が分かりやすいです。うでの支点とさらの支点位置が動かせます。うでは均質な棒として扱う場合と、片端におもりを付加した場合の2通りを選択できます。うでは40cmの長さがあり、演示用にも使用できます。
その他ゼロ点調整ネジ付き 型式SNB-100 寸法(mm)Φ17×長さ220 ブラウン 質量(g)25 最小目盛秤量の50分の1 秤量10N 秤量(kg)1
1セット
30,000 税込33,000
5日以内出荷

タフな構造とシンプルな操作のため、生徒実験にも使いやすいです。試料皿と台上部は耐薬品樹脂製で経年変化がなく、分銅もステンレス製で錆などの心配がほとんどありません。
その他ゼロ点調整ネジ付き 型式SNB-25 寸法(mm)Φ17×長さ220 ブルー 質量(g)25 最小目盛秤量の50分の1 秤量2.5N 秤量(kg)0.25
1個
18,600 税込20,460
5日以内出荷

電動回転台を用いて5種類の回転系力学実験が観察しやすいセットです。市販の撮影装置(別途ご用意ください)を使用して、円運動の回転系での撮影がしやすいような、スタンドを付属しています。画像や映像を通じて実験結果の分析を行うことができます。
その他目盛つき(水圧感知器、支柱兼空気抜き) 材質アクリル樹脂(水圧感知器、支柱兼空気抜き) 寸法(mm)Φ56×D50(水圧感知器)、Φ10×D300(支柱兼空気抜き)
1セット
77,500 税込85,250
5日以内出荷

慣性の法則や放射落下の実験に活用できる球を打ち上げる台車です。台車上で球を投射・落下させることにより、完成の法則や放射落下運動をわかりやすく示すことができます。球を打ち上げる鉛直方向の調節が可能で、リモコンスイッチにより落下・投射が確実に行えます。黒地白目盛のスケールがついているので、ストロボ装置などによる写真撮影に便利です。単巻可変変圧器(別途ご用意ください)の電圧調整により、球を打ち上げる高さを任意に変えられます。
仕様実験例:回転運動半径と速さの関係、円運動と単振動の確認、円錐振り子、コリオリの力(転向力)、フーコー振り子 構成部品スタンド(マグネットつき)、支柱、おもり(2個)、樹脂球、単振動説明器、球発射台、撮影台、三脚固定金具(3個)
1セット
112,000 税込123,200
5日以内出荷

秤量別に4種類に色分けしてあるので、力の大きさがわかりやすいです。秤量に合わせて色分けされているため、物体に作用する重力の大きさを一目で概略的につかむことができます。最小目盛は秤量の50分の1です。シリンダーが透明ケースなので、内部構造が透視できます。ゼロ点調節機構付きです。4種類から用途に適した機種が選択できます。
仕様教科書対応項目:小学校 理科/物と重さ・てこの規則性、中学校 第1分野/力の働き・圧力・浮力・力のつり合い・力と運動、高校 物理 I/摩擦力・力の合成と分解・力のつりあい・運動の法則・ 仕事 その他ゼロ点調節ねじつき 寸法(mm)220(全長)、75(押し棒長さ)、25(押し棒直径) ブルー 材質(本体)アクリル樹脂 質量(g)56 最小目盛秤量の50分の1 秤量2.5N 秤量(g)250
1個
1,400 税込1,540
5日以内出荷

秤量別に4種類に色分けしてあるので、力の大きさがわかりやすいです。秤量に合わせて色分けされているため、物体に作用する重力の大きさを一目で概略的につかむことができます。最小目盛は秤量の50分の1です。シリンダーが透明ケースなので、内部構造が透視できます。ゼロ点調節機構付きです。4種類から用途に適した機種が選択できます。
仕様教科書対応項目:小学校 理科/物と重さ・てこの規則性、中学校 第1分野/力の働き・圧力・浮力・力のつり合い・力と運動、高校 物理 I/摩擦力・力の合成と分解・力のつりあい・運動の法則・ 仕事 その他ゼロ点調節ねじつき 寸法(mm)220(全長)、75(押し棒長さ)、25(押し棒直径) ベージュ 材質(本体)アクリル樹脂 質量(g)56 最小目盛秤量の50分の1 秤量10N 秤量(kg)1
1個
1,400 税込1,540
5日以内出荷

秤量別に4種類に色分けしてあるので、力の大きさがわかりやすいです。秤量に合わせて色分けされているため、物体に作用する重力の大きさを一目で概略的につかむことができます。最小目盛は秤量の50分の1です。シリンダーが透明ケースなので、内部構造が透視できます。ゼロ点調節機構付きです。4種類から用途に適した機種が選択できます。
仕様教科書対応項目:小学校 理科/物と重さ・てこの規則性、中学校 第1分野/力の働き・圧力・浮力・力のつり合い・力と運動、高校 物理 I/摩擦力・力の合成と分解・力のつりあい・運動の法則・ 仕事 その他ゼロ点調節ねじつき 寸法(mm)220(全長)、75(押し棒長さ)、25(押し棒直径) グリーン 材質(本体)アクリル樹脂 質量(g)56 最小目盛秤量の50分の1 秤量5N 秤量(g)500
1個
1,400 税込1,540
5日以内出荷

秤量別に4種類に色分けしてあるので、力の大きさがわかりやすいです。秤量に合わせて色分けされているため、物体に作用する重力の大きさを一目で概略的につかむことができます。最小目盛は秤量の50分の1です。シリンダーが透明ケースなので、内部構造が透視できます。ゼロ点調節機構付きです。4種類から用途に適した機種が選択できます。
その他ゼロ点調整ネジ付き 型式SNB-200 寸法(mm)Φ17×長さ220 レッド 質量(g)25 最小目盛秤量の50分の1 秤量20N 秤量(kg)2
1個
1,400 税込1,540
5日以内出荷

ジョリー(Jolly)の考案したばねはかりを改良!比重の測定や表面張力の測定実験などを行います。フックの法則、個体・液体の比重測定、各種表面張力測定などの実験で、高精度の測定ができます。広い基面および重量の大きい三足台(水準ネジつき)を用いているので、安定性が良好です。復元性の良いばねにより、精度よく測定できます。
仕様●プラスチック球入数:2個●台車仕様:リモコンスイッチ用端子つき●投射装置仕様:AC30~50V、投射方向微調整装置つき●落球保持装置仕様:DC12V、支柱に黒地白目盛つき) 付属品キャッチャ、コード(リモコンスイッチつき) 寸法(mm)W300×D100×H800
1個
260,000 税込286,000
5日以内出荷

運動の様子がわかりやすいツヤ消し黒色の回転台。無段階調整で任意に回転速度が設定でき、コリオリの力やフーコーの振り子の実験に活用できます。回転の伝達にタイミングベルトを用いており、ベアリングにより軸を受けることで、静かでムラが少なく、安定した回転が得られます。回転台面は黒色のツヤ消し塗装を施しており、運動の観察の際に視認性が良く、カメラでの撮影にも最適です。水平調節足を備えており、回転円板面を水平に保つことができます。
仕様●分度器仕様:樹脂製、センター振り分け左右90°、目盛つき●振り子球仕様:約Φ30mm、4個(木球)、Φ25.4mm、1個(鉄球)●摩擦ブロック仕様:木製(片面ゴム貼り) その他吊り糸付属 寸法(mm)W420×D250×H420(本体)
1個
320,000 税込352,000
5日以内出荷

引く力と共に押す力も測定できるばねはかりです。従来の引っ張る力と共に押す力も測定することができ、さまざまな学習の場で活用することができます。お手ごろな価格設定で、特にグループ実験など複数台必要なときにご活用いただけます。色はカラフルな5色シリーズになっています。小学校から高等学校の理科、物理実験で幅広くご利用いただけます。秤量に合わせて色分けしてあるため、選択に便利です。シリンダが透明アクリルで、内部構造を確認することができます。ゼロ点調節ねじは大きくつまみ易い構造です。
仕様教科書対応項目:小学校 理科/物と重さ・てこの規則性、中学校 第1分野/力の働き・圧力・浮力・力のつり合い・力と運動、高校 物理 I/摩擦力・力の合成と分解・力のつりあい・運動の法則・ 仕事 その他ゼロ点調節ねじつき 寸法(mm)220(全長)、75(押し棒長さ)、25(押し棒直径) レッド 材質(本体)アクリル樹脂 質量(g)56 最小目盛秤量の50分の1 秤量20N 秤量(kg)2
1本
2,400 税込2,640
5日以内出荷

引く力と共に押す力も測定できるばねはかりです。従来の引っ張る力と共に押す力も測定することができ、さまざまな学習の場で活用することができます。お手ごろな価格設定で、特にグループ実験など複数台必要なときにご活用いただけます。色はカラフルな5色シリーズになっています。小学校から高等学校の理科、物理実験で幅広くご利用いただけます。秤量に合わせて色分けしてあるため、選択に便利です。シリンダが透明アクリルで、内部構造を確認することができます。ゼロ点調節ねじは大きくつまみ易い構造です。
仕様●滑走体仕様:小 1個、大 2個、大(錘つき)1個、質量比 1:2:3●滑走台仕様:長さ2000mm、スケール1900mm(5mm目盛)、水平調節足、定滑車つき●送風器仕様:AC100V、50/60Hz、240W、風量調整可能(13~20m/s:吹き出し口より235mmの地点で測定) 付属品反発用リングばね 8個、ドッキング金具 1対、バランスリング、保管用吊り金具、ストッパー 2個
1本
2,400 税込2,640
5日以内出荷

滑走体の動きを観察しやすい平面滑走台です。台板は背面のターレット板の回転で3段階に傾斜させることができます。上面に透明アクリル製の記録板をのせ,滑走体の動きを記録して定量的に実験することができます。記録装置は振動板の減衰を防ぐ回路を組み込み,振動周期が安定しています。また振動数の検出端子付きで,電子計数装置などで周期測定が可能です。
セット内容立方体(地金:鉄・銅・アルミニウム)、角柱(塗装:鉄・銅・アルミニウム)、円柱(小)(塗装:鉄・銅・アルミニウム)、円柱(大)(塗装:鉄・銅・アルミニウム) 寸法(mm)10×10×10(立方体)、12×12×30(角柱)、Φ12×20(円柱(小))、Φ12×40(円柱(大))
1個
350,000 税込385,000
5日以内出荷

膜のへこみで水圧を視覚的に観察。透明な円筒の両側に取り付けた薄いゴム膜のへこみにより水圧の変化を調べます。円筒を水中に入れると、水圧によりゴム膜が内側にへこみます。このへこみの大小を目盛で読み取ることにより、水圧の強弱を判断することができます。
その他三方コック付き 寸法(mm)Φ200(排気盤面)、Φ10(アダプタ径) 圧力(kPa)ゲージ0~-100
1個
7,000 税込7,700
5日以内出荷

密度の違いから素材を調べることができます。メスシリンダで測りやすい形状となっています。地金のままの金属には、腐食しないように透明被膜が塗装されています。
その他ゴム栓付き 寸法(mm)Φ150(外径)
1セット
13,000 税込14,300
5日以内出荷

滑走台のスケールに取り付けた記録テープにインクで打点し,台車の運動を記録します。発射装置は滑走体を一定速度で打ちだしたり,ばねのエネルギーの実験に使用したりできます。打点は大きく,2 ~ 3m 離れていても確認でき,運動の向きが記録に残ります。2台セットですので同時に2つの滑走体の運動が記録できます。
仕様円板仕様:Φ50cm、鋼板製、耐荷重(約3kg均等荷重) 寸法(mm)W555×D540×H215 質量(kg)7.5 回転数(min-1[r.p.m])モータ仕様:3.6~56(50Hz)、3.6~68(60Hz)(無負荷時)、無段階調整 回転方向左回転(反時計回り) 回転機構スピードコントロールモータ、ベルトドライブ 入力電源(V)AC100、50/60Hz
1セット
46,000 税込50,600
5日以内出荷

引く力と共に押す力も測定できるばねはかりです。従来の引っ張る力と共に押す力も測定することができ、さまざまな学習の場で活用することができます。お手ごろな価格設定で、特にグループ実験など複数台必要なときにご活用いただけます。色はカラフルな5色シリーズになっています。小学校から高等学校の理科、物理実験で幅広くご利用いただけます。秤量に合わせて色分けしてあるため、選択に便利です。シリンダが透明アクリルで、内部構造を確認することができます。ゼロ点調節ねじは大きくつまみ易い構造です。
付属品木製スタンド 材質銅、真ちゅう、亜鉛、アルミ、樹脂 寸法(mm)Φ16×60
1本
2,400 税込2,640
5日以内出荷

同じ大きさなのに材質によって重さが違うことを実験できる
セット内容記録滑走体 2個、インク 2種、記録テープ、発射装置付き
1セット
5,600 税込6,160
5日以内出荷

引く力と共に押す力も測定できるばねはかりです。従来の引っ張る力と共に押す力も測定することができ、さまざまな学習の場で活用することができます。お手ごろな価格設定で、特にグループ実験など複数台必要なときにご活用いただけます。色はカラフルな5色シリーズになっています。小学校から高等学校の理科、物理実験で幅広くご利用いただけます。秤量に合わせて色分けしてあるため、選択に便利です。シリンダが透明アクリルで、内部構造を確認することができます。ゼロ点調節ねじは大きくつまみ易い構造です。
仕様教科書対応項目:小学校 理科/物と重さ・てこの規則性、中学校 第1分野/力の働き・圧力・浮力・力のつり合い・力と運動、高校 物理 I/摩擦力・力の合成と分解・力のつりあい・運動の法則・ 仕事 その他ゼロ点調節ねじつき 寸法(mm)220(全長)、75(押し棒長さ)、25(押し棒直径) オレンジ 材質(本体)アクリル樹脂 質量(g)56 最小目盛秤量の50分の1 秤量50N 秤量(kg)5
1本
2,400 税込2,640
5日以内出荷

木のぬくもりを感じられる分解・収納式の衝突実験器。円柱おもりに衝突球3種を衝突させ、衝突のエネルギーを円柱おもりの移動距離により実験比較ができます。主に中学校の力学的エネルギー保存の法則を学習する上で、「位置エネルギーの測定」と「運動エネルギーの測定」に使用します。角度板と3種類の重さの球で実験条件を変えて実験できます。角度板は組立て・取り外しでき、収納用のフタとしても使えます。
仕様●テーブル仕様:約W680×D520mm、水平および斜面調節足付き●滑走体仕様:記録装置なし 2個、記録装置付き 2個、磁石付き 1個、質量比/記録装置なし:記録装置付き・磁石付き=1:3:2●送風器仕様:AC100V、50/60Hz、500W 付属品滑走体発射器、磁石支持スタンド、磁石振り子用ピン、記録用透明板(記録板調節座4個付き)、インク、フェルト
1セット
28,000 税込30,800
5日以内出荷

いろいろな振子の実験に活用できる見やすい実験器です。単振子、振子の共振、振子の衝突エネルギーの実験を行うことができます。付属の分度器を取り付けることで、振り子の振れ角を容易に確認することができます。付属の摩擦ブロックを使用して、振り子が衝突により力を及ぼす様子を摩擦ブロックの移動距離により観察することができます。同じ長さの振り子の組を2組吊り、振子の共振の実験ができます。別売の速度測定器ビースピV(S77-1321)を使用すると、球の速度から運動エネルギーを求めることができます。
セット内容円筒(深さ目盛つき)、円板(丸棒つき)、おもり(4色×3個計12個) 材質透明アクリル(円筒)、アクリル(円板)、ステンレス(おもり) 寸法(mm)内径39×長さ220(円筒)、直径50×厚さ3(円板) 質量(g)約10(おもり)
1セット
46,500 税込51,150
5日以内出荷

波の反射をわかりやすく観察することができる実験装置です。縦波と横波における媒質の動きをわかりやすく示すことができます。保持具の操作により、縦波を横波に変換することができます。
仕様●メータ:100μA(JIS2.5級)●入・出力:最大入力電圧10mV、最大出力電圧1V●増幅度:100/500/1000倍、3段切換え その他保持回路(断続・切換え可能)、出力端子付き、ホール素子用電源内蔵 寸法(mm)W320×D220×H100 電源(V)AC100 50/60Hz
1セット
163,000 税込179,300
5日以内出荷

引く力と共に押す力も測定できるばねはかりです。従来の引っ張る力と共に押す力も測定することができ、さまざまな学習の場で活用することができます。お手ごろな価格設定で、特にグループ実験など複数台必要なときにご活用いただけます。色はカラフルな5色シリーズになっています。小学校から高等学校の理科、物理実験で幅広くご利用いただけます。秤量に合わせて色分けしてあるため、選択に便利です。シリンダが透明アクリルで、内部構造を確認することができます。ゼロ点調節ねじは大きくつまみ易い構造です。
仕様●マイクロスクリュー:ステージ上下用、全目盛50mm、0.01mm目盛●比重測定用部品:指標、おもりざら2個、水槽●目盛つき鏡:全長700mm、1mm目盛●表面張力測定用部品:試験用環、シャーレ●軽量用ばね:1gにつき伸び約20mm、最大秤量10g●質量用ばね:10gにつき伸び約50mm、最大秤量100g 寸法(mm)W365×D320×H1160 質量(kg)3.2
1本
2,400 税込2,640
5日以内出荷

プラスチック製の上皿てんびん。
材質組分銅ケース:プラスチック 材質(本体)プラスチック 材質(計量皿)ステンレス
1個
27,000 税込29,700
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナリカけん玉
慣性や衝突の実験導入にも使える本格けん玉。日本けん玉協会公認の競技用けん玉。「玉を載せようとするとはじかれる」現象では衝突を、けん玉の技である「とめけん」では慣性の法則を、楽しみながら学習できます。
材質 寸法(mm)160(木柄)、Φ60(玉)
1個
1,800 税込1,980
6日以内出荷

産業財産権取得済。力の測定をデジタル化!読み取りスピードUP!。センサを利用して、力の値をデジタル表示することのできるはかりです。従来のばねはかりよりも手軽に力の値を測定できます。また、押し引きどちらにも対応しているため、いろいろな実験に使用できます。幅広いレンジでの測定が可能なため、実験に合わせてばねはかりを選ぶような手間がなくなります。デジタル表示のため、読み取りスピードがアップ。ホールド機能でさらに便利です。フックを取り外せば、押す力を測定できます。0点調整がワンタッチ。Nとgの表示切替機能搭載
型式GN-10C 寸法(mm)157×45×24(突起部含む) 測定範囲0~±19.99N, 0~±1,999g(センサ部分にフックを取付けた場合引く力(+)、ゴムダンパーで押した場合は押す力(-)) 使用温度範囲(℃)0~40 機能単位表示切替、低バッテリー表示(インジケータ点滅表示)、オートパワーオフ(電源ONから20分経過で電源OFF)、ホールド機能 収納ケース 電源(個)単4乾電池2(別売) ディスプレイLCD 最小表示単位±0.01N,±1g 数量(個)10
1個
47,200 税込51,920
6日以内出荷

ダイキャスト製の上皿てんびん。
付属品組分銅(500mg×1、1g×1、2g×2、5g×1、10g×2、20g×1、50g×1、100g×2、200g×1) 材質組分銅ケース:プラスチック 型式MS-500N 材質(本体)ダイキャスト 最小表示(g)0.5 計量皿(mm)Φ110 最大計量(g)500 材質(計量皿)ステンレス
1個
75,000 税込82,500
13日以内出荷

C15-1640力学台車F-1型の補充部品です。
セット内容車輪10個(ベアリングなし)
1セット
2,100 税込2,310
6日以内出荷