拡声器スピーカーの新着商品

「拡声器スピーカーの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

10件中 1~10件
耳への装着不要のため、長時間の使用でもストレスフリー。マグネットで簡単に衣類等に取り付けが可能。マルチポイント機能(2台同時待受)は対応しておりません。マルチペアリング機能により最大8台まで登録可能。BluetoothRVer5.0採用。通信距離:CLASS2(有効距離:約5-10m)、バッテリー:リチウムイオン 3.7V 180mAh、BluetoothR無周波数:2.4GHz、有効距離:約5~10m(※環境や使用状況により異なります)。
1台
4,980 税込5,478
翌々日出荷

8インチ低域ドライバーと1インチ高域ドライバーを搭載し、迫力のあるサウンドを実現する高出力モデル。防塵と防水についての保護等級IP-56をクリアし、屋外の過酷な環境でも活躍。360°×160°のカバレージ角と108dBの最大音圧レベルで、広いエリアをムラなくカバー。自然で明瞭なサウンドを実現し、スピーチはもちろん音楽ソースも忠実に再現。1本でロー/ハイ・インピーダンス接続の両方に対応。
仕様トランス・タップ:70V:60W、30W、15W、7.5W、100V:60W、30W、15W 付属品シールドプレート×1、シールドプレート用ねじ×4、防水ケーブルグランド×2、ジェル入りワイヤーナットコネクター×2、セキュリティーねじ×1、セキュリティーねじ穴キャップ×1、セキュリティーねじ用スクリュードライバー×1 材質エンクロージャー:ポリエチレン、緑 寸法(mm)350×517(除突起部)、ケーブル:Φ4.0~9.0 ※断面が円形のケーブルに限る 質量(kg)8.6 角度(°)カバレージ:360×160(水平×垂直) 感度87dB SPL(1W、1m) 入力先バラケーブル 周波数47Hz~16kHz(レンジ(-10dB)) 構成(ドライバー)LF:8インチ(203mm)、HF:1インチ(25mm) インピーダンス公称:8Ω 音圧レベル(dB)最大:108dB SPL 許容入力(W)240/120(プログラム/ピンク)
1個
99,980 税込109,978
5日以内出荷

ドライバー:8インチ。35Hz までの低域を増強。急峻なマルチスロープ・ローパスフィルター内蔵。トランス内蔵で、ロー/ ハイ・インピーダンス接続の両方に対応。IP-66 規格適合 の防水・防塵性能。キャビネット部を地中に埋め込む構造で、造園作業等の影響による故障を防止。
仕様トランス・タップ:70V:100W、50W、25W、100V:100W、50W 付属品ジェル入りワイヤーナットコネクター 材質エンクロージャー:ポリエチレン 寸法(mm)311×768(Φ×H)(除突起部) 質量(kg)9.3 寸法ドライバー:8インチ(203mm) 感度84dB SPL(43Hz~110Hz) 入力先バラケーブル 周波数35Hz~130Hz(レンジ(-10dB)) インピーダンス公称:8Ω 音圧レベル(dB)最大:114dB SPL 許容入力(W)500/250(プログラム/ピンク)
1個
89,980 税込98,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドライバー構成:LF 6.5インチ(165mm)、HF 1インチ(25mm)。ポリプロピレン・コーンのウーファーとチタン・ドーム・ツイーターの同軸構造。ネオジムマグネットで駆動。トランス内蔵で、ロー/ ハイ・インピーダンス接続の両方に対応。IP-66 規格適合 の防水・防塵性能。底部のドリップホールによりドライバー部の排水が可能。ステーク( 杭) 金具とL 字金具が標準で付属。
仕様トランス・タップ:70V:30W、15W、7.5W、100V:30W、15W 付属品L字金具、ステーク金具 材質エンクロージャー:ポリカーボネイト+ABS 質量(kg)3.5 角度(°)カバレージ:70 感度87dB SPL(300Hz~12kHz) 入力先バラケーブル 周波数65Hz~20kHz(レンジ(-10dB)) 構成(ドライバー)LF:6.5インチ(165mm)、HF:1インチ(25mm) インピーダンス公称:8Ω 音圧レベル(dB)最大:110dB SPL 許容入力(W)100/50(プログラム/ピンク)
1個(2本)
99,980 税込109,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

5.25インチ低域ドライバーと0.75インチ高域ドライバーを搭載し、目立たせずに設置できるコンパクト・モデル。防塵と防水についての保護等級IP-56をクリアし、屋外の過酷な環境でも活躍。360°×160°のカバレージ角と105dBの最大音圧レベルで、広いエリアをムラなくカバー。自然で明瞭なサウンドを実現し、スピーチはもちろん音楽ソースも忠実に再現。1本でロー/ハイ・インピーダンス接続の両方に対応。
仕様トランス・タップ:70V:30W、15W、7.5W、3.8W、100V:30W、15W、7.5W 付属品シールドプレート×1、シールドプレート用ねじ×4、防水ケーブルグランド×2、ジェル入りワイヤーナットコネクター×2、セキュリティーねじ×1、セキュリティーねじ穴キャップ×1、セキュリティーねじ用スクリュードライバー×1 材質エンクロージャー:ポリエチレン、緑 寸法(mm)287×427(除突起部)、(ドライバー構成)LF:5.25インチ(133mm)、HF:0.75インチ(19mm)、ケーブル:Φ4.0~9.0 ※断面が円形のケーブルに限る 質量(kg)5.4 角度(°)カバレージ:360×160(水平×垂直) 感度86dB SPL(1W、1m) 入力先バラケーブル 周波数55Hz~18kHz(レンジ(-10dB)) インピーダンス公称:8Ω 音圧レベル(dB)最大:105dB SPL 許容入力(W)160/80(プログラム/ピンク)
1個
69,980 税込76,978
5日以内出荷

ドライバー構成:LF 3インチ(76mm)、HF 0.8インチ(20mm)。ポリプロピレン・コーンのウーファーとチタン・ドーム・ツイーターの同軸構造。ネオジムマグネットで駆動。トランス内蔵で、ロー/ ハイ・インピーダンス接続の両方に対応。IP-66 規格適合 の防水・防塵性能。底部のドリップホールによりドライバー部の排水が可能。ステーク( 杭) 金具とL 字金具が標準で付属。
仕様トランス・タップ:70V:15W、7.5W、3.8W、100V:15W、7.5W 付属品L字金具、ステーク金具 材質エンクロージャー:ポリカーボネイト+ABS 質量(kg)1.7 角度(°)カバレージ:90 感度82dB SPL(120Hz~8kHz) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)132×430×167mm(除突起部) 入力先バラケーブル 周波数74Hz~20kHz(レンジ(-10dB)) 構成(ドライバー)LF:3インチ(76mm)、HF:0.8インチ(20mm) インピーダンス公称:8Ω 音圧レベル(dB)最大:103dB SPL 許容入力(W)60/30(プログラム/ピンク)
1個(2本)
79,980 税込87,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドライバー:12インチ。35Hz までの低域を増強。急峻なマルチスロープ・ローパスフィルター内蔵。トランス内蔵で、ロー/ ハイ・インピーダンス接続の両方に対応。IP-66 規格適合 の防水・防塵性能。キャビネット部を地中に埋め込む構造で、造園作業等の影響による故障を防止。
仕様トランス・タップ:70V:200W、100W、50W、100V:200W、100W 付属品ジェル入りワイヤーナットコネクター 材質エンクロージャー:ポリエチレン 寸法(mm)400×842(除突起部) 質量(kg)16.2 寸法ドライバー:12インチ(305mm) 感度85.5dB SPL(40Hz~105Hz) 入力先バラケーブル 周波数30Hz~120Hz(レンジ(-10dB)) インピーダンス公称:8Ω 音圧レベル(dB)最大:118dB SPL 許容入力(W)900/450(プログラム/ピンク)
1個
149,800 税込164,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

8インチ低域ドライバー搭載。防塵と防水についての保護等級IP-56をクリアし、屋外の過酷な環境でも活躍。1本でロー/ハイ・インビーダンス接続の両方に対応
仕様トランス・タップ:70V:80W、40W、20W、10W、100V:80W、40W、20W 付属品防水ケーブルグランド×2、ジェル入りワイヤーナットコネクター×2、セキュリティーねじ用スクリュードライバー×1 材質エンクロージャー:ポリエチレン、緑 寸法(mm)355×524(除突起部)、ケーブル:Φ4.0~9.0 ※断面が円形のケーブルに限る 質量(kg)10.9 角度(°)カバレージ:360×160(水平×垂直) 感度87dB SPL(60Hz~105Hz)(1W、1m) 入力先バラケーブル 周波数40Hz~150Hz(レンジ(-10dB)) インピーダンス公称:8Ω 音圧レベル(dB)最大:115dB SPL 許容入力(W)300/150(プログラム/ピンク)
1個
85,980 税込94,578
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)10cm2ウェイ NFスピーカー(B)
本機は 10 cmコーンウーハーとドームツィーターによるパワフルで切れの良い 2 ウェイスピーカーシステムです。ロータリースイッチによりハイインピーダンスとローインピーダンスの切り換えが可能です。取付金具を付属しています。
付属品取扱説明書、保証書、取付金具、落下防止ワイヤー(約 30 cm)、取付金具固定用 M6 ボルト×2 質量(kg)2.5 形式2ウェイバスレフ形 使用温度範囲(℃)-10~+50 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)167×225×149 仕上【WS-NF015-K】エンクロージャー :HIPS樹脂成型、黒色(マンセルN1近似色)、パンチングネット :金属製(SECC)、黒色塗装(マンセルN1近似色)【WS-NF015-W】エンクロージャー :HIPS樹脂成型、白色(マンセルN9.3近似色)、パンチングネット :金属製(SECC)、白色塗装(マンセルN9.3近似色) 周波数80 Hz~20 kHz(-20 dB) 入力インピーダンス【ハイインピーダンス】100系、70系 330 Ω、670 Ω、1.3 kΩ【ローインピーダンス】8 Ω 入力端子コネクター式端子台(4極) 音圧レベル(dB)86(1 m / 1 W) スピーカー低域用:10 cmコーンウーハー、高域用 :2.5 cmドームツィーター 定格入力(W)(ハイインピーダンス)100系:30 、15 、7.5 、70系:15 、7.5 、3.7 適合金具WT-Q01、WT-Q02 許容入力(W)【ローインピーダンス】60 (連続プログラム) / 30 (RMS)
1台
36,980 税込40,678
5日以内出荷

塗装仕上げの密閉型エンクロージャと樹脂製防滴コーンスピーカーを搭載した防塵・防水性能IP65のコンパクトスピーカーです。屋外の軒下等直接雨水のかからない場所に設置でき、パンチングネット、アングルはともに粉体塗装仕上げ、ねじ類はステンレスを用い、耐食性に優れています。付属の安全ワイヤーで、スピーカー本体の落下防止が行えます。インピーダンスの切換は背面のロータリースイッチで容易に行えます
その他JISC5532(音響システム用スピーカー)に準じる 付属品アングル×1、アングル取付ねじ×2、安全ワイヤー×1 種別スピーカー:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上) 材質エンクロージャ:HIPS樹脂黒(マンセルN1.0近似色)塗装、パンチングネット:アルミ黒(マンセルN1.0近似色)粉体塗装、アングル:ステンレス黒(マンセルN1.0近似色)粉体塗装、アングル取付ねじ、安全ワイヤー:ステンレス 質量(kg)2.1(本体のみ) 形式エンクロージャ:密閉型 使用温度範囲(℃)-20~55 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250×135×161(本体のみ) 周波数特性120Hz~14kHz(ピーク-20dB時) コードスピーカー:Φ6.5mm2心キャプタイヤコード(長さ60cm) 防塵防水性能IP65 音圧レベル(dB)出力90(1W/1m/330Hz~3.3kHz/ピンクノイズ時) スピーカー10cm樹脂製防滴コーン型×2 指向角(°)水平:60、垂直:130(2kHz) 定格入力(W)20 指向性指向特性区分:X(水平:0°以上15°未満Q=8、15°以上25°未満Q=4、25°以上40°未満Q=1、40°以上90°以下Q=0.1)(垂直:0°以上20°未満Q=9、20°以上40°未満Q=6、40°以上55°未満Q=4、55°以上75°未満Q=2、75°以上90°以下Q=1) インピーダンス(Ω)500(20W)/1k(10W)/2k(5W)/4k(2.5W) 音響パワーレベル(dB)90(1W)
1個
特価
24,980 税込27,478
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)