業務用アンプの新着商品

「業務用アンプの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

1件中 1~1件
【仕様】定格出力:10W、周波数:50Hz~20kHz、電源:AC100V(50/60Hz)、負荷インピーダンス:4~16Ω、サイズ: 150(W)×140(D)×55(H)mm、重量:約1.1kg、ひずみ率:1%以下、表示:電源表示灯:LED(青)、材質 前面パネル:ABS樹脂 後面シャーシ・カバー:鋼板、信号対雑音比 マイク:60dB以上 ライン:70dB以上、使用温度範囲:-10~50℃。簡易放送システムに最適です。
1個
16,000 税込17,600
翌日出荷