メガホン・ホイッスル・マイクオプションの新着商品

「メガホン・ホイッスル・マイクオプションの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

10件中 1~10件
0.5~60W対応埋込型ボリュームコントローラー。新金属プレート付、トランス式、5段階調整、緊急放送対応。
1個
18,980 税込20,878
9日以内出荷

0.5~60W対応埋込型ボリュームコントローラー。トランス式、5段階調整、緊急放送対応、ミルキーホワイト色。
1個
17,980 税込19,778
9日以内出荷

1W埋込型ボリュームコントローラー。ハイインピーダンススピーカー用、5段階調整、ミルキーホワイト色。
1個
8,998 税込9,898
9日以内出荷

1W埋込型ボリュームコントローラー。新金属プレート付、5段階調整、緊急放送対応、ミルキーホワイト色。
1個
9,798 税込10,778
9日以内出荷

0.5~30W対応埋込型ボリュームコントローラー。新金属プレート付、トランス式、5段階調整、緊急放送対応。
1個
12,980 税込14,278
9日以内出荷

0.5~30W対応埋込型ボリュームコントローラー。トランス式、5段階調整、緊急放送対応、ミルキーホワイト色。
1個
12,980 税込14,278
9日以内出荷

0.5~6W対応埋込型ボリュームコントローラー。新金属プレート付、トランス式、5段階調整、緊急放送対応。
1個
10,980 税込12,078
9日以内出荷

0.5~6W対応埋込型ボリュームコントローラー。トランス式、5段階調整、緊急放送対応、ミルキーホワイト色。
1個
9,398 税込10,338
9日以内出荷

1個
11,980 税込13,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

神保電器消灯機能無
調光器から調光信号(PWM信号)を送り、器具側の電源ユニットで光源の明るさを制御する方式です。(電源線の2本に加え、調光信号線2本の配線が必要)照明器具の入力電源をスイッチングしないため、調光変化がスムーズです。照明器具の持つ調光範囲をフルに制御できます。1連ボックスに取付が可能。消灯機能なし。
その他【信号線総配線】100m以内 メタリックグレー 定格電圧(V)AC100~254(50/60Hz共用) 定格出力最大200mA,絶縁12V±2V1kHzパルス幅変調(PWM)矩形波 機能【PWM出力(Duty比)】[可変幅]98%固定(消灯対応出力)、下限設定値~5%連続 [下限設定]95%~50%の範囲で手動設定可能 定格消費電力4W以下 使用周囲温度(℃)0~35 負荷容量PWM信号線式調光照明器具 1~40台(信号線電流5mAの場合)※JIS C 8120 附属書E パルス幅変調(PWM)による制御に対応したもの 適合電線径(Φmm)【電源入力端子】銅単線 Φ1.6 / Φ2【信号出力端子】銅単線(CPEV相当) Φ0.9 / Φ1.2 関連資料(0.13MB)
1個
15,980 税込17,578
翌日出荷