ポートガードの新着商品
「ポートガードの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
HDMI機器の情報セキュリティを保護します。 HDMIポートにポートブロッカーを差し込み、ロックするだけの簡単操作。 各セットにHDMI専用キー1本とブロッカー4個が付属しています。 ドイツ発の国際ブランドLINDYは、ヨーロッパをはじめ世界中で高く評価されています。 本製品はRoHS指令に準拠しており、環境保護と人々の健康への配慮がなされています。
1個
¥3,198税込¥3,518
5日以内出荷
DisplayPort機器の情報セキュリティを保護します。 DisplayPortポートにポートブロッカーを差し込み、ロックするだけの簡単操作。 各セットにDisplayPort専用キー1本とブロッカー4個が付属しています。 ドイツ発の国際ブランドLINDYは、ヨーロッパをはじめ世界中で高く評価されています。 本製品はRoHS指令に準拠しており、環境保護と人々の健康への配慮がなされています。
1個
¥3,198税込¥3,518
5日以内出荷
USB-Aポートを物理的に保護:未使用のUSB-Aポートを物理的に塞ぐことで、ノートパソコンやデスクトップPCでの不正アクセスを防止。ポートブロッカー専用キーで着脱でき、データ盗難やマルウェア攻撃を抑止。USB-Aポートへのアクセスを制限:再利用可能なポートブロッカーで、ノートパソコンやデスクトップPCのUSBアクセスを制御。共用環境や人の出入りが多い環境でも管理しやすく、既存のポートブロッカー環境の拡張にも対応。すばやく設置・再構成が可能:工具不要のスナップイン設計により、未使用のUSB-Aポートに差し込むだけで設置。専用のセキュリティキーで取り外しや再構成が可能で、アクセス要件の変更にも柔軟に対応。USB-Aポートを保護し、安定した動作を維持:再利用可能なロック付きUSBダストカバー。オフィス、教室、公共スペースに設置されたノートパソコンやデスクトップPCのUSB-Aポートをほこりや異物から保護。ポート性能の維持と機器の長期使用に貢献。ITプロフェッショナル向け設計:企業や組織での運用を前提としたUSB-Aポートブロッカー。製品に関するご質問やご相談は、メーカーの公式ウェブサイトのお問い合わせフォーム、および電話にて承っております。
用途未使用のUSB-Aポートを物理的に遮断することで、ノートPCやデスクトップPCへの不正なデバイスの接続を阻止。共有環境や利用頻度の高い環境におけるデータ盗難やマルウェアの侵入を防止。工具不要でUSBポートのアクセス制御や再設定が行えるシンプルなソリューション。ポートをほこりや異物から保護し、オフィス、教室、公共スペースにおけるデバイス管理に理想的
USB-C 用のポートブロッカーです。 USB ポートへの不正接続防止、情報漏洩防止、USBメモリ・スマートフォンの接続制限、物理的なポートロックによるセキュリティ対策で専用キーでのみ解除可能です。 USB 機器の情報セキュリティを保護します。
1個
¥2,198税込¥2,418
5日以内出荷
メディアカバーマーケットLANポートロックキャップ RJ45用 10個セット 専用解除キー付き
・RJ45(LAN)ポートに取り付けて使用する、ポートロックキャップです。・未使用のLANポートを物理的にふさぎ、許可されていないLANケーブルの接続や誤接続の抑制に役立ちます。・付属の専用工具を使用して取り外す仕様で、空きポートの不用意な使用を抑制できます。・LANハブ、ルーター、スイッチングハブ、情報コンセント、パソコン、業務用端末などのRJ45ポート管理に使用できます。・未使用のポートをふさぐことで、ほこりや異物の侵入を抑える用途にも役立ちます。・オフィス、学校、店舗、公共施設などにおけるネットワーク機器の空きポート管理に適しています。
メディアカバーマーケットHDMI用 ポートロック 2個セット 専用解除キー付き
・HDMIポートに取り付けて使用する、ポートロックです。・未使用のHDMIポートを物理的にふさぎ、許可されていないHDMIケーブルや機器の接続、誤接続の抑制に役立ちます。・ロック爪構造により、HDMIポートに差し込んで固定できます。・取り外しには付属の専用解除キーを使用するため、HDMIポートの不用意な使用を抑制できます。・未使用のポートをふさぐことで、ほこりや異物の侵入を抑える用途にも役立ちます。・オフィス、学校、受付端末、共有機器などにおけるHDMIポートの接続管理に適しています。
メディアカバーマーケットUSB Type-C用 ポートロック 2個セット 専用解除キー付き
・USB Type-Cポートに取り付けて使用する、メタルタイプのポートロックです。・パソコン、タブレット、ドッキングステーション、充電器、業務用端末などの未使用USB Type-Cポートを物理的にふさぎ、許可されていないUSB機器の接続や不用意な使用の抑制に役立ちます。・SUS304ステンレス鋼を採用し、表面はニッケルメッキ仕上げです。サビや腐食を抑え、耐久性に配慮しています。・USB Type-Cポートに合わせ、水平にまっすぐ押し込むことで取り付けできます。・取り外しには付属の専用解除キーを使用するため、管理者によるUSB Type-Cポートの使用管理に役立ちます。・未使用ポートをふさぐことで、ほこりや異物の侵入を抑える用途にも役立ちます。・共有端末や業務用端末のUSB Type-Cポート管理、許可されていないUSB機器の接続抑制に使用できます。
サンワサプライ取付け部品 SLE-46S-W用
TypeCのポートに別売りのSLE-46S-W本体を挿入、取付け部品をポート内部に残し、ポートを使用不可にします。完全ロックはかかっていません。いたずら防止を目的とした製品です。取付け部品5個入りです。(本体なしです。別途SLE-46S-Wが必要)
セット内容取り付け部品×5個対応機種TypeCポートを持つタブレット、ノートパソコン、デスクトップパソコンなど※本製品はパソコンなどの盗難やデータの抜き取りを予防するもので、万一発生した盗難・事故などによる被害・損失については保証しかねます。ご了承ください。本体形状取付部品・ワイヤー・錠入数5個鍵1種類パッケージビニール袋
1セット(5個)
¥1,798税込¥1,978
3日以内出荷
サンワサプライセキュリティ eシリーズ TypeCポート取付け
TypeCのポートに本体を挿入、取付け部品をポート内部に残し、ポートを使用不可にします。完全ロックはかかっていません。いたずら防止を目的とした製品です。取付け部品は4個付属しています。(1個は本体に取付けています)
セット内容本体×1取り付け部品×4※1個は本体に取付けています対応機種TypeCポートを持つタブレット、ノートパソコン、デスクトップパソコンなど※本製品はパソコンなどの盗難やデータの抜き取りを予防するもので、万一発生した盗難・事故などによる被害・損失については保証しかねます。ご了承ください。鍵1種類パッケージビニール袋
1個
¥4,398税込¥4,838
3日以内出荷