セラミックヒーターの新着商品
「セラミックヒーターの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
電源を入れるとすぐに温風が出る速暖性を備えたセラミックヒーターです。温風強弱2段階と送風モードを搭載し、送風モードでは室内の空気循環が可能です。左右約45度の自動首振り機能により広範囲を効率よく暖めます。温度過昇防止機能や転倒時自動OFF機能を備え、安全性に配慮した設計です。
用途冬季の室内暖房用として使用。デスク周りや足元などのスポット暖房として使用できます。
質量(kg)1.45
定格電圧(V)AC100
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)1200/800
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×140×370
電源コード(cm)150
1台
¥9,698
税込¥10,668
4日以内出荷
・温風による循環暖房効果。・テクノイオン搭載で消臭除菌効果。・セラミックなので足元に近づけても安全。・1200W/600Wの2段切替。・人感センサーで電気代節約。・切り忘れ防止 1~7時間オフタイマー。・転倒OFFスイッチ。・チャイルドロック
用途補助暖房として
質量(kg)2.4
色ブラック
消費電力(W)1200/600
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)26.0×14.0×37.0
取扱説明書(1.25MB) (1.3MB)
1台
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
・温風による循環暖房効果。・セラミックなので足元に近づけても安全。・1200W/600Wの2段切替。・転倒OFFスイッチ
用途補助暖房として
質量(kg)2.3
色ホワイト
消費電力(W)1200/600
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)26.0×14.0×37.0
取扱説明書(1.26MB) (1.42MB)
1台
¥3,980
税込¥4,378
当日出荷