ミニファンヒーターの新着商品
「ミニファンヒーターの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
温風2段階切替(強/弱)。人感センサー付で人の動きを感知して、自動でON/OFFするセラミックファンヒーター。人の動きを感知して自動運転するので、節電に効果的です。電気式ヒーターなので、電源が入るとすぐに温風がでます。コンパクトサイズでスペースを取らないので、トイレや洗面所やキッチンなど狭い場所に最適です。人感センサー自動運転と、連続運転の切り替えができます。連続運転モードは安全のため3時間で自動で止まります。お子様にも安心のチャイルドロック機能と転倒時電源OFF機能付です。人感センサー 感知範囲:上下60℃、左右90℃ 感知距離:約2m、安全装置:転倒時安全スイッチ・電流ヒューズ・温度ヒューズ・サーモスタット・チャイルドロック、電源:AC100V(50/60Hz共用)。
材質ポリプロピレン、スチール
質量(kg)1.8
色ホワイト
消費電力(W)760(50Hz)、710(60Hz)
コード長さ(m)2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)176×145×280
1台
¥8,250
税込¥9,075
翌日出荷
【省エネ】【1200W】【メカ式】【2段階温度設定】【転倒時自動電源オフ】。1200W出力でコンパクトでもしっかり暖かい、コンパクトセラミックヒーターです。暖かさは使用シーンによって600Wと1200Wの切替可能です。軽量コンパクトなので、オフィスのデスク下の足元暖房としても大活躍。パーソナル暖房として、トイレや脱衣所などの狭い場所など使用場所を選ばず、シーズンオフの収納にも困りません。転倒時電源OFF機能搭載ため、万が一転倒した場合にも自動的に電源が切れるので安全安心。
寸法(mm)W130×D220×H290
色ホワイト
質量(g)2100
電源(V)AC100
消費電力(W)強:1200/1100(50/60Hz)、弱:600(50/60Hz)
コード長さ(m)電源:1.6
風量調節:1段階
1台
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷