パネルヒーターの新着商品

「パネルヒーターの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

2件中 1~2件
遠赤外線の輻射熱と空気の自然対流を利用して、体にやさしい暖かさを届けるデスクパネルヒーターです。電源を入れてから約2秒で暖まり、寒い時期でもすぐに使用できます。省エネ設計で消費電力を抑え、1日あたりの電気代を軽減します。工具不要でマグネットにより簡単に取り付けが可能で、マグネットが付かないデスクにも付属パーツで設置できます。
用途デスク下や足元の補助暖房用として使用。自宅やオフィスでの省スペース暖房として使用できます。 仕様切り替え段階:強/中/弱 質量(g)820 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)75 安全装置温度ヒューズ91℃/OFFタイマー機能 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45×2.5×36 タイマー3H/6H/9H
1個
8,698 税込9,568
4日以内出荷

Kenko(ケンコートキナー)ライティングディフューザー
ストロボやLEDライトの発光面にかぶせることで光を拡散してやわらかくする、ソフトタイプのディフューザーです。生地はポリエステルの白布製。機材への取り付けはディフューザー開口部のゴム広げてストロボ発行部、リフレクター前面に被せるだけ。簡単にご使用いただけます。
1個
729 税込802
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)