水枕の新着商品

「水枕の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

1件中 1~1件
上層の凍らないソフトジェルは冷凍庫(-20℃)に入れても柔らかいままなので、頭にフィットしてしっかり冷却します。3層構造(凍らないソフトジェル・冷却時間を持続させるハードジェル・断熱シート)が冷却持続効果を高めます。くり返しご使用になれます。冷却時間は6~10時間です。(外気温や使用環境により持続時間は異なります)。※冷凍庫から取り出した商品を付属の枕カバーで巻き、28℃の室温中で商品本体の温度が25℃になるまでの時間を測定
使用方法冷凍庫に水平に置き8時間以上冷やし、タオル等で巻いて使用してください。
1個(1個)
1,198 税込1,318
4日以内出荷