ひざ・ひじ兼用 サポーターの新着商品
「ひざ・ひじ兼用 サポーターの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
DAYTONA(デイトナ)DP018ハードプロテクトガード/ひじ
CE規格レベル2をクリアしたプロテクター内蔵のサポーター。内蔵されているプロテクター表面には、防護用の高剛性PPハードジェルを採用。内部のハニカムリブが衝撃を効率よく拡散し、裏面のスマート高分子PUソフトシェルへ伝わる衝撃を抑えます。点で受けた衝撃を面に広げ、ダメージを軽減する設計です。このハードとソフトの組み合わせにより、CEレベル2に対応した保護性能と、やわらかな装着感を両立しています。ひじの位置を自由に決められるサポータタイプ。ストレッチ性の高い生地で、ぴったりフィット。サポーター内側にはメッシュ生地を広範囲に配置し、通気性を確保。装着時の蒸れを軽減します。装着しやすい生地を採用し、サポーター上部のすべり止め加工によりズリ落ちを防ぎます。
用途衝撃を和らげる2層構造のハイブリッドプロテクター長さ(cm)36手首周り(cm)15-22上腕周り(cm)26-33
1セット
¥4,898税込¥5,388
4日以内出荷
DAYTONA(デイトナ)DP019ハードプロテクトガード/ひざ
CE規格レベル2をクリアしたプロテクター内蔵のサポーター。内蔵されているプロテクター表面には、防護用の高剛性PPハードジェルを採用。内部のハニカムリブが衝撃を効率よく拡散し、裏面のスマート高分子PUソフトシェルへ伝わる衝撃を抑えます。点で受けた衝撃を面に広げ、ダメージを軽減する設計です。このハードとソフトの組み合わせにより、CEレベル2に対応した保護性能と、やわらかな装着感を両立しています。ひざの位置を自由に決められるサポータタイプ。ストレッチ性の高い生地で、ぴったりフィット。サポーター内側にはメッシュ生地を広範囲に配置し、通気性を確保。装着時の蒸れを軽減します。装着しやすい生地を採用し、サポーター上部のすべり止め加工によりズリ落ちを防ぎます。
用途衝撃を和らげる2層構造のハイブリッドプロテクター長さ(cm)35