検知器 セキュリティシステムの新着商品

「検知器 セキュリティシステムの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

19件中 1~19件
TAKEX(タケナカエンジニアリング)防犯用品
ワイヤレスシステム。一つの筺体内に検知電極、送信ユニット、報知ブザーを内蔵し、漏水を検知すると。電波で受信機に検知信号を伝えると同時に報知音の鳴動でお知らせします
用途送信機
1台
38,980 税込42,878
4日以内出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)漏水センサ送信機
一つの筺体内に検知電極、送信ユニットを内蔵し漏水を検知すると電波で受信機に検知信号を伝えます。ケース底部にある4つの検知電極にて漏水を検知し、受信機に送信します。4周波切替対応により、送信機や中継機を多数設置したときの電波混信を軽減することができます。ケースは防水構造のため、一時的に水没しても故障することはありません。設置場所に応じて設置を安定させる、高さ調整ネジ(アジャストスクリュー)付。待機時で約10年と、高寿命の専用リチウム電池付。
質量(g)約150(電池含む) タイプ空中線:内蔵 出力10mW以下 電源待機時:約10年(常温時) 構造日常生活防水(IP67相当) 機能定期送信機能、電池切れ報知機能 電池寿命1日1回検知(5分後に復旧):約8年(常温時) 外観筐体:樹脂(グレー)、電極 :ステンレス 検知方式専用リチウム電池 CR17335E-R-CN 設置場所屋内・屋外(床面据置) 表示灯検知時・復旧時:約1秒間点灯、電池切れ時:約5秒周期の点滅 周囲温度(℃)使用可能:-10~+50(氷結なきこと) 電波到達距離(m)約100(見通し距離) 電波周波数426MHz帯・4波(小電力セキュリティシステムの無線設備)
1台
34,980 税込38,478
4日以内出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)漏水センサ制御器
リード線センサーと電極式ポイントセンサー1回路用の制御器!。電源は、AC100VまたはDC10~30Vのどちらでも使用できる2電源方式です。漏水警報および断線警報は、検知ブザー音と表示灯の点灯・点滅でお知らせします。検知ブザー音は、入・切スイッチで鳴動させるか、させないかの選択運用ができます。漏水検知および断線検知それぞれ独立して、警報出力接点(無電圧c接点)が付いています。リード線式センサー(Z-AD-RS/FH)か、電極式ポイントセンサー(AD-PA-R)のどちらかを選択して、接続運用ができます。リード線式センサー(Z-AD-RS/FH)は、最長(総延長)で100mまでの、監視エリアに応じた長さで選択できます。
質量(g)400 出力漏水検知/無電圧c接点 DC30V・0.5A、[センサー断線]無電圧c接点 DC30V・0.5A 消費電力AC100V時1.8W または DC時85mA以下(消費電流) 電源電圧(V)AC100 50/60Hz または DC10~30(極性なし) 機能センサー断線検知出力機能、検知ブザー音入/切設定機能 ブザー音検知/ブザー断続音 外観樹脂(ホワイト) 設置場所屋内(壁面取付) 表示灯電源表示灯(緑)、検知表示灯(赤) 周囲温度(℃)使用可能:-10~+50(結露なきこと)
1台
26,980 税込29,678
4日以内出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)車両出庫灯
方向判別機能、センサ電源、減音機能を搭載した車両出庫灯!。車両出庫時の注意喚起に最適です。注意喚起 方向判別機能。車両判別機能 センサー用電源搭載。減音機能 音声メッセージ
質量(g)1,900 消費電力(W)16 電源センサー用:DC12V(400mA) 配線接続端子台式 音量無音~最大95dB以上(下方1m) 電源電圧(V)AC100±10% 50/60Hz 機能常夜灯、減音、照度調整範囲:約20~200|x 光源(使用)出庫灯:赤色LED、常夜灯:白色LED 外観カバー/ベース/パネル:樹脂 設置場所屋内・屋外(防雨構造:IP33相当) 周囲温度(℃)使用可能:-15~+55(結露、氷結なきこと) タイマー出力:2秒/5秒/10秒/30秒、方向判別:AND検知/2秒/5秒/8秒 音声【メッセージ(出荷時)】声:女性 ブー 車が出ます。ご注意ください。
1台
149,800 税込164,780
4日以内出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)接点入力型送信機(LoRa変調方式)
各種センサーなどの接点信号を入力して電波送信する屋内設置型の長距離型(LoRa)ワイヤレスシステム用の送信機です。屋内用の接点入力型送信機(LoRa変調方式)。双方向通信機能
区分システム:長距離型(LoRa) 質量(g)約100(電池含む) タイプ空中線:内蔵 出力10mW以下、電源:DC3V(電池使用時) 電源専用リチウム電池:CR17450E-R-2-CN (DC3V)または、外部電源:DC5~15V 35mA 配線接続端子式 機能電源切替、接点入力切替、送信機タイプ切替、規制送信切替、送信周波数切替、双方向/単方向切替、ワンショット送信/繰り返し送信切替、電池切れ報知、定期送信、本体タンパー 周波数帯域(MHz)426帯 4波(小電カセキュリティシステムの無線局の無線設備) 電池寿命約8年(1日100回送信、常温時) 外観樹脂(ホワイト) 設置場所屋内 周囲温度(℃)使用可能:-20~+60(結露なきこと) 距離(km)電波到達:約1(見通し距離)
1台
38,980 税込42,878
4日以内出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)漏水センサ制御器
リード線センサーと電極式ポイントセンサーを5回路で集中監視ができる制御器!ビルや工場、施設などの集中監視が必要な建築設備案件に最適です。1回路用漏水センサ制御器WL-CR1の5回路型で、リード線センサー(Z-AD-RS/FH)か、電極式ポイントセンサー(AD-PA-R)のどちらかを、各々の回路に接続運用できるタイプです。【シンプルで分かりやすい警報表示】。表示部パネルには、各チャンネルごとに、漏水警報(赤色)・断線警報(黄色)のLED表示灯が配備され、。警報時は点灯表示をすると共に、警報音が鳴動します。【使い勝手を考慮した警報出力】。漏水出力は、1総合出力c接点、2各回路個別出力c接点×5を有し、外部への情報伝達や外付けの各機器(自動通報装置や回転灯・サイレン・電磁弁等々)への連動運用に最適です。断線出力は、総合出力c接点。【≪フェールセーフ≫機能を持たせました!】.。停電を異常事態として捕らえ、各警報出力が動作します。
質量(g)1,200 消費電力(W)4 配線接続端子式(セルフアップ) 電源電圧(V)AC100 (50/60Hz) 機能センサー断線出力機能、フェールセーフ機能 抵抗受付:[5KΩ以下]漏水検知(感度ボリューム中点時)[30KΩ以上]断線検知 応答速度受付:1秒以上 外観樹脂(ホワイト) 設置場所屋内:壁掛式 警報出力漏水検知時・断線検知時:鳴動(設定SWによりON/OFF切替) 周囲温度(℃)使用可能:-15~+55(結露なきこと)
1台
119,800 税込131,780
4日以内出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)GSチェッカー
ガラスに貼り付けた『圧電方式のガラス破壊センサー』の警報動作を、ガラスを破壊することなく確認するためのチェッカーです。起動スイッチONにて、発振部からガラス破壊疑似振動を出力し、同時に可聴音のブザーが鳴動するので、動作確認が容易です。樹脂筐体を採用し、EG-01よりも軽量化を図っています。使用電池及び電池寿命はEG-01と同じです。(使用電池:DC9V アルカリ乾電池(6LR61)×2個、電池寿命:約200回)
質量(g)約200(電池含む) 電源電圧DC9V アルカリ乾電池(6LR61)2個 電池寿命約200回 外観本体:樹脂(グレー)、発振部:金属(シルバー) 動作起動スイッチONにて、発振部:ガラス破壊疑似振動出力、プザー:可聴音(ピピピ)鳴動 周囲温度(℃)使用可能:0~+50(40以上では電池の性能が低下する場合があります)
1台
35,980 税込39,578
4日以内出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)漏水センサ送信機
4周波切替対応により、送信機や中継機を多数設置したときの電波混信を軽減できます。電源はAC100V、またはDC10~30Vのどちらでも使用可能な2電源方式です。漏水警報と断線警報は各々別信号で送信します。漏水リード線式センサー(Z-AD-RS/FH)または、漏水電極式ポイントセンサー(AD-PA-R)のいずれかを選択して接続できます。漏水リード線式センサーは最長で100mまで延長が可能です。
質量(g)410 タイプ空中線:内蔵 出力10mW以下 消費電力AC100V時1.6W または DC時70mA以下(消費電流) 電源電圧(V)AC100 50/60Hz または DC10~30(極性なし) 機能定期送信、センサー断線検知送信、送信周波数切替 周波数帯域(MHz)426帯・4波(小電力セキュリティシステムの無線設備) 外観樹脂(ホワイト) 設置場所屋内(壁面取付) 表示灯電源表示灯(緑)、検知表示灯(赤) 周囲温度(℃)使用可能:-10~+50(結露なきこと) 電波到達距離(m)約100(見通し距離)
1台
44,980 税込49,478
4日以内出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)漏水センサ送信機
一つの筺体内に検知電極、送信ユニットを内蔵し漏水を検知すると電波で受信機に検知信号を伝えます。ケース底部にある4つの検知電極にて漏水を検知し、受信機に送信します。4周波切替対応により、送信機や中継機を多数設置したときの電波混信を軽減することができます。ケースは防水構造のため、一時的に水没しても故障することはありません。設置場所に応じて設置を安定させる、高さ調整ネジ(アジャストスクリュー)付。待機時で約10年と、高寿命の専用リチウム電池付。
質量(g)約150(電池含む) タイプ空中線:内蔵 出力10mW以下 電源1日1回検知(5分後に復旧):約8年(常温時) 構造日常生活防水(IP67相当) 機能定期送信機能、電池切れ報知機能 外観筐体:樹脂(グレー)、電極:ステンレス 検知方式専用リチウム電池 CR17335E-R-CN 設置場所屋内・屋外(床面据置) 表示灯検知時・復旧時:約1秒間点灯、電池切れ時:約5秒周期の点滅 周囲温度(℃)使用可能:-10~+50(氷結なきこと) 電波到達距離(m)約100(見通し距離) 電波周波数426MHz帯・4波(小電力セキュリティシステムの無線設備)
1台
34,980 税込38,478
4日以内出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)漏水センサ送信機
漏水を検知した信号を受信機に伝達します。4周波切替対応により、送信機や中継機を多数設置したときの電波混信を軽減できます。電源はAC100V、またはDC10~30Vのどちらでも使用可能な2電源方式です。漏水警報と断線警報は各々別信号で送信します。漏水リード線式センサー(Z-AD-RS/FH)または、漏水電極式ポイントセンサー(AD-PA-R)のいずれかを選択して接続できます。漏水リード線式センサーは最長で100mまで延長が可能です。
質量(g)410 タイプ空中線:内蔵 出力10mW以下 消費電力AC100V時1.6W または DC時70mA以下(消費電流) 電源電圧(V)AC100 50/60Hz または DC10~30(極性なし) 機能定期送信機能、センサー断線検知送信機能、送信周波数切替機能 周波数帯域(MHz)426帯・4波(小電カセキュリティシステムの無線設備) 外観樹脂(ホワイト) 設置場所屋内(壁面取付) 表示灯電源表示灯(緑)、検知表示灯(赤) 周囲温度(℃)使用可能:-10~+50(結露なきこと) 電波到達距離(m)約100(見通し距離)
1台
44,980 税込49,478
4日以内出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)GSチェッカー
ガラスに貼り付けた『圧電方式のガラス破壊センサー』の警報動作を。ガラスを破壊することなく確認するためのチェッカーです
材質本体:樹脂(グレー) 発振部:金属(シルバー) 質量(g)約200(電池含む) 電源電圧DC9V アルカリ乾電池(6LR61)2個 電池寿命約200回※電池寿命は常温時での運用における目安であり、保証値ではありません。 動作起動スイッチONにて、発振部:ガラス破壊疑似振動出力ブザー:可聴音(ピピピ)鳴動 周囲温度(℃)使用可能:0~+50(40以上では電池の性能が低下する場合があります)
1台
35,980 税込39,578
4日以内出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)漏水センサ制御器
リード線センサーと電極式ポイントセンサーを5回路で集中監視ができる制御器!。ビルや工場、施設などの集中監視が必要な建築設備案件に最適です。漏水総合出力。接点方式 : 無電圧リレー接点(c接点)。接点動作 : 入力時間+3秒のオフディレイ動作(設定SWにより保持動作)。接点容量 : AC125V・2A / DC30V・2A。漏水個別出力。接点方式 : 無電圧リレー接点(c接点)。接点動作 : 入力時間+3秒のオフディレイ動作(設定SWにより保持動作)。接点容量 : AC/DC30V・1A。断線総合出力。接点方式 : 無電圧リレー接点(c接点)。接点動作 : 入力時間+3秒のオフディレイ動作(設定SWにより保持動作)。接点容量 : AC125V・2A / DC30V・2A
適合警報音:漏水検知時・断線検知時 : 鳴動(設定SWによりON/OFF切替) 材質樹脂(ホワイト) 質量(g)1,200 消費電力(W)4 配線接続端子式(セルフアップ) 入力センサー:5回路 漏水センサー入力(設定SWによりON/OFF切替) 電源電圧(V)AC100(50/60Hz) 機能付帯:センサー断線出力機能フェールセーフ機能 抵抗受付:5KΩ以下、30KΩ以上 漏水検知(感度ボリューム中点時)、断線検知 応答速度受付:1秒以上 設置場所屋内 : 壁掛式 表示灯電源表示灯(緑色): 電源ON時 点灯、漏水表示灯(赤色): 漏水検知時 点灯 / 保持動作時 点滅、断線表示灯(黄色): 断線検知時 点灯 / 保持動作時 点滅 周囲温度(℃)使用可能:-15~+55(結露なきこと)
1台
119,800 税込131,780
4日以内出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)屋外・屋内用方向判別式パッシブセンサ送信機
屋外用方向判別式パッシブセンサ送信機は人体・車輌から放出される遠赤外線(熱線)をキャッチする。パッシブインフラレッド方式のセンサーで、方向検知用の送信機としてご利用いただけます。動作。送信信号。・検知信号 :方向検知時/ワンショット送信。(動作モードによる検知制御機能あり)。・定期送信信号 :約5時間間隔/ワンショット送信。表示灯/ 赤色LED。・検知表示 :方向検知時/約5秒のワンショット点灯
仕様検知方向切換:A→B/B→Aの切換[スイッチにて] 適合エリア調整範囲:左 右:90°上 下:0~6°(下方のみ:4段階) 材質本体 :樹脂(ホワイト) カバー:樹脂(乳白)、取付板 :ステンレス(シルバー) 質量(g)約330(取付板 約110含む) タイプ空中線:内蔵 出力10mW以下 配線接続端子式(電源:2) 消費電力50mA以下(電流) 電源電圧(V)DC10.5~30(極性なし) 周波数帯域(MHz)426MHz(小電力セキュリティシステムの無線局の無線設備) 検知方式パッシブインフラレッド方式 動作モード[昼夜判別機能]設定照度以下の場合に検知送信約10 lx(夜間)~無限大 lx(昼夜)[ボリュームにて] 設置場所屋外(IP43相当)・屋内(壁面、ポール:Φ42~Φ49) 周囲温度(℃)使用可能:-10~+50(結露、氷結なきこと) 電波到達距離(m)約100(見通し距離) 検知エリア(m)検知エリア A(1対)検知エリア B(1対)検知距離:0.5 ~ 6移動体の通過方向を選択検知 (A→BまたはA←B)
1台
51,980 税込57,178
4日以内出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)漏水センサ制御器
リード線センサーと電極式ポイントセンサー1回路用の制御器!
材質樹脂(ホワイト) 質量(g)400 出力センサー断線:無電圧c接点 DC30V・0.5A、漏水検知:無電圧c接点 DC30V・0.5A 消費電力AC100V時1.8W または DC時85mA以下(消費電流) 電源電圧(V)AC100 50/60Hz または DC10~30(極性なし) 機能付帯:センサー断線検知出力機能検知ブザー音入/切設定機能 ブザー音検知:ブザー断続音 設置場所屋内(壁面取付) 表示灯電源表示灯(緑)検知表示灯(赤) 漏水時 点灯 / 断線時 点滅 周囲温度(℃)使用可能:-10~+50(結露なきこと)
1台
26,980 税込29,678
4日以内出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)バスネットコントローラ
【省配線/省施工で操作性に優れた高速の情報伝達システム】。時分割多重伝送方式を採用していますので、長距離でも多点数の伝送が可能になり、従来のリレー接点式に比べて省施工、省配線と高い信頼性を両立させています。
入力(リモートスイッチ)1入力:2路/3路リモートスイッチ専用※リモートスイッチ入力設定にて”3路””2路(開時警備)””2路(閉時警備)”設定時のみ有効 対応接続可能端末数:255台 電源電圧(V)端末1~30台時 :DC10.5~28 (極性あり)端末31~255台時 :DC20~28 (極性あり) 伝送方法バスネット方式(時分割多重伝送方式)/(極性あり) 伝送速度約8~16msec/1台 消費電流1100mA+〔端末台数〕×3. 5mA(最大2A) 伝送信号本機→端末:点検モード時の表示灯の制御端末→本機:正常、警報、タンパー、警備、強制警備、解除、環境異常、電圧低下、機器異常設定可能アドレス:1~255
1台
269,800 税込296,780
4日以内出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)漏水センサ送信機
漏水を検知した信号を受信機に伝達します
材質樹脂(ホワイト) 質量(g)410 タイプ空中線:内蔵 出力10mW以下 消費電力AC100V時1.6W または DC時70mA以下(消費電流) 電源電圧(V)AC100 50/60Hz または DC10~30(極性なし) 機能付帯:定期送信機能センサー断線検知送信機能送信周波数切替機能 周波数帯域(MHz)426MHz帯・4波(小電力セキュリティシステムの無線設備) 設置場所屋内(壁面取付) 表示灯電源表示灯(緑)検知表示灯(赤) 正常時 : 消灯漏水検知時 : 点灯センサー断線時 : 点滅 周囲温度(℃)使用可能:-10~+50(結露なきこと) 電波到達距離(m)約100(見通し距離)
1台
44,980 税込49,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKEX(タケナカエンジニアリング)漏水センサ送信機
一つの筺体内に検知電極、送信ユニットを内蔵し。漏水を検知すると電波で受信機に検知信号を伝えます
材質筐体 : 樹脂(グレー)電極 : ステンレス 質量(g)約150(電池含む) タイプ空中線:内蔵 出力10mW以下 電源待機時 : 約10年(常温時) 構造日常生活防水(IP67相当) 機能付帯:定期送信機能電池切れ報知機能 電池寿命1日1回検知(5分後に復旧): 約8年(常温時)※電池寿命は常温時での運用における目安であり保証値ではありません 検知方式専用リチウム電池 CR17335E-R-CN 設置場所屋内・屋外(床面据置) 表示灯検知時・復旧時 : 約1秒間点灯電池切れ時 : 約5秒周期の点滅 周囲温度(℃)使用可能:-10~+50(氷結なきこと)※0以下、あるいは40以上では電池の性能が低下する場合があります 電波到達距離(m)約100(見通し距離)
1台
34,980 税込38,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKEX(タケナカエンジニアリング)壁面取付ブラケット
高輝度LED回転点滅灯「KLE-180RK」、。LEDカラー表示灯「LPL-70」の壁面取付ブラケットです
1台
1,898 税込2,088
3日以内出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)電池レス角形スイッチ送信機
スイッチを押す力を利用して自己発電し電波を送信するため。電池が不要です
材質ABS+PC樹脂 質量(g)80 タイプ空中線:内蔵型 電源電磁誘導自己発電式 受信可能距離約80m(見通し距離) 設置場所半屋外・屋内(IPX5相当) 周囲温度(℃)使用可能:-30~+60(結露なきこと) 送信周波数(MHz)928.85MHz(ARIB STD-T108適合品)
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷