警報器・サイレン・人感センサー・人感スイッチの新着商品

「警報器・サイレン・人感センサー・人感スイッチの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

2件中 1~2件
TAKEX(タケナカエンジニアリング)車両出庫灯
方向判別機能、センサ電源、減音機能を搭載した車両出庫灯!。車両出庫時の注意喚起に最適です
材質カバー/ベース/パネル:樹脂 質量(g)1900 消費電力(W)16 出力リレー接点出力(接点容量:DC30V・2A抵抗負荷)、順方向出力:無電圧c接点×1、逆方向出力:無電圧c接点×1 電源センサー用:DC12V(400mA) 配線接続端子台式 音量無音 ~ 最大95dB以上(下方1m)、声:女性 入力センサ:無電圧a接点×2、常夜灯:無電圧a接点×1、減音:無電圧a接点×1 電源電圧(V)AC100±10%(50/60Hz) 機能付帯:常夜灯機能、減音機能照度調整範囲:約20~200lx 光源(使用)出庫灯:赤色LED、常夜灯:白色LED 設置場所屋内・屋外(防雨構造:IP33相当) 動作(点灯)出庫灯:点滅、常夜灯:連続点灯 周囲温度(℃)使用可能:-15~+55(結露、氷結なきこと) タイマー出力:2秒/5秒/10秒/30秒、方向判別:AND検知/2秒/5秒/8秒 音声(メッセージ(出荷時))ブー(車が出ます。ご注意ください。)
1台
149,800 税込164,780
4日以内出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)音声・回転灯付き受信機(4周波切替/双方向無
約105dBの大音量音声と回転灯のダブルで高い威嚇効果を実現!。リモコンによる警備/解除や、無線による複数台連動ができ広域エリアの威嚇や注意喚起にご使用いただけます。フラッシュ出力。閃 光 色:黄色(高輝度LED×32個)。周 期:回転時 約150回/分、点滅時約240回/分、警備へ移行時、約0.2秒1回点灯、解除へ移行時、約0.6秒の間2回点灯、(0.2秒点灯、0.2秒消灯、0.2秒点灯)、メモリー表示動作時、約3秒ごとに点灯。サイレン出力。音 量:警報時、無音~105dB(音量ボリュームにより可変)。警備/解除時の報知音は音量ボリュームに関係なく一定音量。警報パターン:「ピーピー」、「ヒューン、ヒューン」、「ピーピー」+「侵入発生、侵入発生」、「ピーピー」+「緊急事態発生、緊急事態発生」。状態表示灯(緑色)(赤色)。通 電 時:赤色点灯…警備表示ありの場合に、コントローラー連動もしくは、シングルステーションで警備状態。緑色点灯…警備表示ありの場合に、シングルステーションで解除状態もしくは、警備表示なし。警報受信時:受信レベル正常時、赤色点灯(受信時間+0.5秒間)、受信レベル低下時、赤色点滅(受信時間+4秒間)。送信機電池切れ報知時:緑色点滅(0.1秒点灯、1.2秒消灯)、定期送信異常報知時 :緑色点滅(0.3秒の間2回点灯、1.2秒消灯)。送信機で電池切れ + 定期送信異常報知時:緑色点滅(両点滅動作を交互表示)
材質本体:樹脂(グレー) グローブ:樹脂(イエロー) 質量(g)1,950 タイプ空中線:ヘリカルアンテナ(内蔵) 消費電力(W)11 出力10mW 配線接続リード線式(約1m) 入力電源:AC100V 50/60Hz 対応登録可能台数:60台 機能付帯:送受信周波数切替機能・警報動作切替機能・タイマー時間切替機能警備表示切替機能・定期送信異常表示切替機能・報知音切替機能フラッシュライト切替機能・メモリー表示切替機能・送信機タンパー切替機能電池切れ異常報知機能・定期送信異常報知機能・LED表示機能、(送信機電池切れ報知)状態表示灯(緑色) :点滅(0.1秒点灯・1.2秒消灯)サ イ レ ン :20秒ごとに約0.2秒鳴動 受信可能距離約100m(見通し距離) 周波数帯域(MHz)426MHz帯 4波(小電力セキュリティシステムの無線局の無線設備) 設置場所屋外・屋内(防雨構造 IP55相当) 動作(警報メモリー)警報動作後の報知動作:約3秒ごとにフラッシュライト点灯解除動作時の報知動作:解除へ移行動作後2秒間フラッシュライト点灯と報知音鳴動動作 周囲温度(℃)使用可能:-10~+50(結露・氷結なきこと)
1台
99,980 税込109,978
4日以内出荷